分電盤オプション :「配線用遮断器 ブレーカ」の検索結果
「色」から絞り込む
ホワイト(7)
レッド(1)
アロー盤 補修用パーツです。
適合カンタッチブレーカ用
適合機種BKF-50NP、BKFE-50NP BKF-50CTNP BKF-50ZNP、BKF-50LNP
種別アロー盤 補修用パーツ ハンドルロックキャップ
色赤
1個
¥99
税込¥109
当日出荷
用途リモコンブレーカーとリモコンリレーの制御、監視用に使用できます
機能リモコンブレーカ4個(24V 1P)、リモコンリレー4個
消費電流(mA)信号:1.2
取付金具(別売)WR9910
制御電源AC24V
接続長(m)50以下
1台
¥32,980
税込¥36,278
31日以内出荷
既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、EV/PHEV充電回路の増設が可能になります。
用途入線サイズ14mm2。最大4回路まで搭載可能(最大60A)。100V/200V併用不可。2P2E専用品。1次送り用ブランクキャップでスペース回路を塞ぐことができます(BQE89668145)。取付可能な引込開閉器は、取付スペースの都合上60Aまでとなります。住宅分電盤のフカサに合わせて選定ください。
色ホワイト
縦(mm)325(半埋込310)
収納機器BSHE34023(40A)
既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、EV/PHEV充電回路の増設が可能になります。
用途入線サイズ14mm2。最大4回路まで搭載可能(最大60A)。100V/200V併用不可。2P2E専用品。1次送り用ブランクキャップでスペース回路を塞ぐことができます(BQE89668145)。取付可能な引込開閉器は、取付スペースの都合上60Aまでとなります。住宅分電盤のフカサに合わせて選定ください。
仕様(引込開閉器用スペース)付
色ホワイト
縦(mm)325(半埋込310)
横(mm)314(半埋込299)
収納機器BSHE22022(20A)
既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、EV/PHEV充電回路の増設が可能になります。
用途EV/PHEV充電回路用
色ホワイト
タイプEV/PHEV充電回路用(単2・100Vまたは200V)
深さ(mm)124(半埋込30)
縦(mm)340(半埋込325)
収納機器BSH22022(20A)
既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、EV/PHEV充電回路の増設が可能になります。
用途EV/PHEV充電回路用
色ホワイト
タイプEV/PHEV充電回路用(単2・100Vまたは200V)
深さ(mm)124(半埋込30)
縦(mm)340(半埋込325)
収納機器BSH34023(40A)
用途深夜電力用ブレーカの取り付けに。分岐増設用、主幹改修用に。
仕様2コ用
材質プラスチック製
色ホワイト
タイプ露出・半埋込両用形
深さ(mm)124(半埋込30)
縦(mm)340(半埋込325)
横(mm)272(半埋込257)
有効寸法(mm)(【木板】縦×横×有効深さA×有効深さB)180×208×88×72
マンセル記号10Y9/0.5
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
盤用 ブレーカオプション
適合新GD125AF用
種別(TC-S)小形端子カバー
寸法A(mm)【端子カバー】75
寸法B(mm)【端子カバー】25
寸法C(mm)【端子カバー】60.7
1個
¥199
税込¥219
4日以内出荷
用途深夜電力用ブレーカの取り付けに。分岐増設用、主幹改修用に。
仕様1コ用
材質プラスチック製
色ホワイト
タイプ露出・半埋込両用形
深さ(mm)124(半埋込30)
縦(mm)340(半埋込325)
横(mm)170(半埋込155)
有効寸法(mm)(【木板】縦×横×有効深さA×有効深さB)175×73×88×72
マンセル記号10Y9/0.5
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
用途<おすすめ用途>深夜電力用ブレーカの取り付け。分岐増設用、主幹改修用に。
種別フリーボックス
材質プラスチック製
色ホワイト(マンセル記号 N9.3)
取付露出形
寸法B(mm)有効深さ:57
板厚(mm)12
入数1台
外形寸法縦(mm)350
外形深さ(mm)100
ハンドルロックキャップを取り付けた場合でも、ブレーカが動作すれば回路は遮断されます。(トリップフリー機構)このとき、ハンドルはONの位置を保持しています。
遮断 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。