タカチ電機ケース オーダー加工サービス
87件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DINレール・専用金具 JAPPY

    DINレール・専用金具

    JAPPY(37件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1本
    当日出荷
    アルミ製のため軽量。端子台、ソケット、機器などを任意の場所に取付可能
    用途配電盤内の機器取り付け金具としてご使用いただけます幅(mm)35板厚(mm)1.5
  • DINレール・専用金具 ユーボン

    DINレール・専用金具

    ユーボン(5件のレビュー)
    ¥819~税込¥901~
    1本
    当日出荷
    DIN規格、35mm巾の機器取り付けレールとしてご使用下さい。 端子台、ソケット、電子機器など、DIN、35mm巾の取り付け機器であれば、任意の位置に取り付けることができます。 また取り外しが簡単です。
    材質アルミニューム製
  • DINレール・専用金具 IDEC(和泉電気)

    DINレール・専用金具

    IDEC(和泉電気)(6件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1本
    当日出荷
    DIN35mm幅
    材質アルミニウム長さ(mm)1000質量(g)200
  • DINレール FDRシリーズ タカチ電機工業

    DINレール FDRシリーズ

    タカチ電機工業(3件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質A6063S-T5表面処理シルバーアルマイト
  • ベースレール 興和化成

    ベースレール

    興和化成(4件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1本
    当日出荷
    DIN規格(35mm幅)のアルミレールです。 DIN規格(35mm幅)の機器であれば、任意の位置で取り付け、取り外しができます。
    材質アルミニウム表面処理アルマイト処理定尺(mm)1000
  • DINレール 東洋技研

    DINレール

    東洋技研(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    DIN規格レールです。
    適合中間板/全製品共通トラスコ品番391-8637材質アルミA6063長さ(mm)1000質量(g)204寸法A(mm)4.5寸法B(mm)10寸法C(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • DINレール・専用金具 ワゴジャパン

    DINレール・専用金具

    ワゴジャパン
    ¥189~税込¥208~
    1個
    当日出荷
    仕様DIN 35 レール用適合DIN 35色グレー高さ(mm)28奥行(mm)45
  • EDP DINレール取付プレート NBK(鍋屋バイテック会社)

    EDP DINレール取付プレート

    NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷
    DINレールに組みつけるブラケットです。 プリント板などをワンタッチでDINレールに取りつけできます。 取りつけはDINレール前面から押すだけです。 取りはずしは、レバーを引いて手前に持ち上げるか、レール上をスライドさせてください。 六角穴付きボルト(JIS B 1176):M3を使用して、ワークを取りつけてください。
    材質(本体)ポリアセタール(黒)質量(g)15材質(スプリング)SUS631J1
  • DINレール・専用金具 ユーボン

    DINレール・専用金具

    ユーボン(3件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    DINレールマルチアダプターは、ワンタッチでDINレールに取付ができます。 1種類のアダプターで、テーブルタップ1極/2極・ノイズフィルター 2シリーズ・別売スイッチ取付金具を使用すれば、6.5Φ、12.5Φスナップスイッチ。16Φ、22Φ、25Φ、30Φの押ボタンスイッチ・ボリューム等がDINレールに取付することができます。
  • 低価格型 DINレール取付プレート DRPシリーズ タカチ電機工業

    低価格型 DINレール取付プレート DRPシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥309~税込¥340~
    1個
    3日以内出荷
    DINレール(35mm)に筐体・基板・部品等を固定する為の取付プレートです。レバーを引きながら簡単に取付け・取外しが出来ます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質PC/ABS(UL94V-0 主成分)色オフホワイト/シボ耐荷重(kg)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • DHホルダー(コンセント取付タイプ)ワンタッチ式 篠原電機

    DHホルダー(コンセント取付タイプ)ワンタッチ式

    篠原電機(1件のレビュー)
    ¥769~税込¥846~
    1個
    当日出荷
    材質鋼板+ばね材寸法t(mm)1.2仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • DINレール パトライト(PATLITE)

    DINレール

    パトライト(PATLITE)(2件のレビュー)
    ¥689~税込¥758~
    1本ほか
    当日出荷から42日以内出荷
  • DINレールエンドキャップ 篠原電機

    DINレールエンドキャップ

    篠原電機(2件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(10個)
    当日出荷
    適合ADK、旧型式(ADT、AD-KT、ADS、AD-KS、AD-KG)厚さ(mm)1.5材質(本体)軟質塩化ビニル樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • DHホルダー(DINレール対応ノイズフィルター取付台) 篠原電機

    DHホルダー(DINレール対応ノイズフィルター取付台)

    篠原電機(1件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1個
    当日出荷
    適合機種TDKラムダ:RSEL-20R5W(L)、RSEL-2001W(L)、RSEL-2002W(L)、RSEL-2003W(L)、RSEL-2006W(L)、RSEL-20R5A(L)、RSEL-2001A(L)、RSEL-2002A(L)、RSEL-2003A(L)、RSEL-2006A(L)、RSAL-20R5W(L)、RSAL-2001W(L)、RSAL-2002W(L)、RSAL-2003W(L)、RSAL-2006W(L)、RSAL-20R5A(L)、RSAL-2001A(L)、RSAL-2002A(L)、RSAL-2003A(L)、RSAL-2006A(L)/NECトーキン:GT-2100、GT-210U、GT-2150、GT-215U、GT-2200、GT-220U、GT-2150R、GT-2100R、GT-2200R、GT-210J、GT-215J、GT-20301、GT-20302、GT-20501V、GT-21001V、GT-22001V材質鋼板製寸法t(mm)1.2仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • DHホルダー(スイッチ取付タイプ) 篠原電機

    DHホルダー(スイッチ取付タイプ)

    篠原電機(1件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    材質(本体)鋼板製寸法t(mm)1.2仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応適合金具篠原電機製スイッチ取付金具TK-30、TK-30-6.5及びTK-30-16.5
  • DINレール取付金具 DRM-1シリーズ タカチ電機工業

    DINレール取付金具 DRM-1シリーズ

    タカチ電機工業
    ¥499税込¥549
    1個
    3日以内出荷
    DINレール(35mm)に筐体・金具・機器等を固定する為の取付金具です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    用途DINレールにしっかり固定できる丈夫な金属製です。材質レバー:鋼板高さ(mm)65.2奥行(mm)19.4耐荷重(kg)10横(mm)44.2取付け方法DINレール(35mm)材質(ベース)鋼板材質(スプリング)鉄RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)57.5表面処理(スプリング)亜鉛メッキ表面処理(ベース)亜鉛メッキ表面処理(レバー)亜鉛メッキ
  • レール支え パトライト(PATLITE)

    レール支え

    パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)
    ¥609~税込¥670~
    1袋(10個)
    当日出荷
  • DHホルダー(コンセント取付タイプ) 篠原電機

    DHホルダー(コンセント取付タイプ)

    篠原電機
    ¥509税込¥560
    1個
    当日出荷
    材質(本体)鋼板製寸法t(mm)1.2仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
  • DINレール 両端オープンタイプ ワゴジャパン

    DINレール 両端オープンタイプ

    ワゴジャパン(1件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    キャリアレールDIN35×7.5mm
    仕様最大短時間耐電流(1秒)1.92KA厚さ(mm)1材質/仕上スチール製/六価フリーメッキ規格EN60715規格準拠
  • /(3030161) ブリッジ フエニックス・コンタクト

    /(3030161) ブリッジ

    フエニックス・コンタクト
    ¥73税込¥80
    1個(1個)
    当日出荷
  • 低価格型 DINレール取付プレート DRPシリーズ タカチ電機工業

    低価格型 DINレール取付プレート DRPシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥339税込¥373
    1個
    3日以内出荷
    DINレール (35mm) に筐体・基板・部品等を固定する為の取付プレートです。レバーを引きながら簡単に取付け・取外しが出来ます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質PC/ABS(UL94V-0 主成分)色オフホワイト/シボ質量(g)24.6耐荷重(kg)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • DINレールストッパー TKRシリーズ タカチ電機工業

    DINレールストッパー TKRシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥159~税込¥175~
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    DINレール(35mm)用の端子台・モジュール・部品を固定する為の金具です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
  • マウント型DINレール 摂津金属工業

    マウント型DINレール

    摂津金属工業
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    当日出荷
    19インチラックマウントできるDINレールです。 DIN規格35mm幅の機器が取り付けできます。 DINレールは(JISC2812機器取付け用レール)の規格に適合しています。 RAMD-1U05AWGは組み替えることにより、FDCシリーズ等の内部フレームに取り付けできます。 RAMD-1U10BWGはDINレールの取付角度を変えることができます。 RAMD-5U12BWGはカッチングダクトにより、ケーブルの整線や余長処理が速く簡単にできます。
    材質アルミ・スチール色ホワイトグレイ規格EIA規格表面処理白色アルマイト対応RoHS
  • DINレール止金具 TKRシリーズ タカチ電機工業

    DINレール止金具 TKRシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥219税込¥241
    1袋(2個)
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質鋼板表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 低価格型DINレールストッパー DRSシリーズ タカチ電機工業

    低価格型DINレールストッパー DRSシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥84~税込¥92~
    1袋(2個)ほか
    当日出荷
    DINレール(35mm)用の端子台・モジュール・部品を固定する為の樹脂製ストッパーです。金属製ストッパー TKRシリーズと比べて大幅に低価格です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質PA66色ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • レール式端子台 エンドプレート 日東工業

    レール式端子台 エンドプレート

    日東工業
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1セット(20個)
    当日出荷から4日以内出荷
    レール式端子台を組立てる場合、各容量ごとに2枚必要です。
    セット内容20コ入材質本体:変性PPERoHS指令(10物質対応)対応
  • 吊りボルト用化粧キャップ 因幡電工

    吊りボルト用化粧キャップ

    因幡電工(1件のレビュー)
    ¥99税込¥109
    1個
    当日出荷
    壁際での取付けができるよう、裏面にカットラインがついています。
    用途吊りボルト用化粧キャップ。トラスコ品番836-4162材質ポリプロピレン(PP)質量(g)52018年トラスコ掲載ページ7 0616
  • 窓開閉DINモジュールボックス H53シリーズ タカチ電機工業

    窓開閉DINモジュールボックス H53シリーズ

    タカチ電機工業
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    寸法H(mm)89.6寸法D(mm)58
  • DINレール取付プレート 摂津金属工業

    DINレール取付プレート

    摂津金属工業
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷
    DINレール(35mm)に、ケースや基板等をワンタッチで取り付けできるブラケット
    質量(g)15外形寸法(mm)33(W0)×77(H0)×8(D0)RoHS指令(10物質対応)対応
  • レール式端子台 ねじアップ形ターミナルユニット 日東工業

    レール式端子台 ねじアップ形ターミナルユニット

    日東工業(1件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1セット(60個)ほか
    当日出荷
    端子ねじが脱落しないねじアップ形です。
    仕様IECレール取付:可定格絶縁電圧(V)600RoHS指令(10物質対応)対応材質(基台)PPE樹脂
  • DINレール 両端クローズタイプ ワゴジャパン

    DINレール 両端クローズタイプ

    ワゴジャパン
    ¥569~税込¥626~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 替刃式 DINレールカッター(スケール付) Mokuba(小山刃物製作所)

    替刃式 DINレールカッター(スケール付)

    Mokuba(小山刃物製作所)
    ¥68,980~税込¥75,878~
    1台
    当日出荷
    【カット位置が見える! モクバ印 替刃式 DINレールカッター!】。切断力が大幅アップ!(特殊倍力機構) 女性でもかる~く切れる!。コンパクト設計で作業台もスッキリ!!。バリ取り、電源不要。切粉、火花が出ません。軽量で持ち運びらくらく!
    用途DINレールの切断に。幅(mm)100全長(mm)500質量(kg)5高さ(mm)109
  • DINレール・専用金具 Panasonic(パナソニック)

    DINレール・専用金具

    Panasonic(パナソニック)
    ¥209~税込¥230~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質変性PPO樹脂色黒
  • DIN・C型兼用レール JAPPY

    DIN・C型兼用レール

    JAPPY(5件のレビュー)
    ¥879税込¥967
    1本
    当日出荷
    材質アルミニウム白色・アルマイト処理(JIS H 4100 合金番号6063)長さ(mm)1000幅(mm)35高さ(mm)10質量(g)228板厚(mm)1.5
  • /(3030190) ブリッジ フエニックス・コンタクト

    /(3030190) ブリッジ

    フエニックス・コンタクト
    ¥249税込¥274
    1個(1個)
    当日出荷
  • ノンハロ難燃PPダクト 興和化成

    ノンハロ難燃PPダクト

    興和化成
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1本
    翌日出荷
    環境に配慮し、ハロゲン物質を含まない材料を使用しています。耐油性・耐熱性に優れています。比重の軽い樹脂を使用しているので、装置の軽量化が可能です。側孔12.5mmと幅広にしています。従来のエコダクトに比べ経済的です。
    仕様フタと本体で1セット材質ノンハロ難燃ポリプロピレン長さ(mm)2000色アイボリー2018年トラスコ掲載ページ3 0905
  • DHホルダー(コンセント取付タイプ)ワンタッチ式 DHWKSシリーズ ユーボン

    DHホルダー(コンセント取付タイプ)ワンタッチ式 DHWKSシリーズ

    ユーボン
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    一度コンセントを金具に取り付けてしまえば、あとは工具を使わずにワンタッチでDINレールに取り付けられますので、省力化が図れます。 また、メンテナンス時もコンセントを金具から外すことなく脱着できます。
  • レール取付用側板 東洋技研

    レール取付用側板

    東洋技研(1件のレビュー)
    ¥20~税込¥22~
    1個ほか
    当日出荷から15日以内出荷
  • DHホルダー 篠原電機

    DHホルダー

    篠原電機
    ¥849~税込¥934~
    1個
    当日出荷
    増設の際に、穴あけ・タップ加工が不要になります。ストレート延長タイプと、90度手前方向に延長できるタイプの2タイプがあります。
    用途現地改修などの際に、既設DINレールの延長金具(継手)としてご使用ください。材質鋼板(t=1.6mm)表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
  • IECレール(35mm幅) 日東工業

    IECレール(35mm幅)

    日東工業
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    材質アルミ製適合レールIEC35mmレールRoHS指令(10物質対応)対応
DINレール・専用金具