絞り込み
ブランド
  • 篠原電機
  • モノタロウ(1)
  • フエニックス・コンタクト(1,675)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,606)
  • WEIDMULLER(472)
  • SIEMENS(179)
  • RS PRO(176)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(138)
  • ワゴジャパン(86)
  • フクハラ(31)
  • 東洋技研(21)
  • PHOENIX(21)
  • シュナイダーエレクトリック(21)
  • マルヤス電業(20)
  • MARATHON SPECIAL PRODUCTS(20)
  • タカチ電機工業(18)
  • IDEC(和泉電気)(17)
  • 日本モレックス(molex)(17)
  • エスコ(13)
  • CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DHホルダー(コンセント取付タイプ)ワンタッチ式 篠原電機DHホルダー(コンセント取付タイプ)ワンタッチ式篠原電機(1件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
材質鋼板+ばね材寸法t(mm)1.2仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応
DHホルダー(スイッチ取付タイプ) 篠原電機DHホルダー(スイッチ取付タイプ)篠原電機(1件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
材質(本体)鋼板製寸法t(mm)1.2仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応適合金具篠原電機製スイッチ取付金具TK-30、TK-30-6.5及びTK-30-16.5
DINレールエンドキャップ 篠原電機DINレールエンドキャップ篠原電機(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(10個)
当日出荷
適合ADK、旧型式(ADT、AD-KT、ADS、AD-KS、AD-KG)厚さ(mm)1.5材質(本体)軟質塩化ビニル樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
DHホルダー(DINレール対応ノイズフィルター取付台) 篠原電機DHホルダー(DINレール対応ノイズフィルター取付台)篠原電機(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
適合機種TDKラムダ:RSEL-20R5W(L)、RSEL-2001W(L)、RSEL-2002W(L)、RSEL-2003W(L)、RSEL-2006W(L)、RSEL-20R5A(L)、RSEL-2001A(L)、RSEL-2002A(L)、RSEL-2003A(L)、RSEL-2006A(L)、RSAL-20R5W(L)、RSAL-2001W(L)、RSAL-2002W(L)、RSAL-2003W(L)、RSAL-2006W(L)、RSAL-20R5A(L)、RSAL-2001A(L)、RSAL-2002A(L)、RSAL-2003A(L)、RSAL-2006A(L)/NECトーキン:GT-2100、GT-210U、GT-2150、GT-215U、GT-2200、GT-220U、GT-2150R、GT-2100R、GT-2200R、GT-210J、GT-215J、GT-20301、GT-20302、GT-20501V、GT-21001V、GT-22001V材質鋼板製寸法t(mm)1.2仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応
DHホルダー(コンセント取付タイプ) 篠原電機DHホルダー(コンセント取付タイプ)篠原電機
449税込494
1個
当日出荷
材質(本体)鋼板製寸法t(mm)1.2仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
DHホルダー 篠原電機DHホルダー篠原電機
399税込439
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質鋼板製仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理
DHホルダー 篠原電機DHホルダー篠原電機
759税込835
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
増設の際に、穴あけ・タップ加工が不要になります。ストレート延長タイプと、90度手前方向に延長できるタイプの2タイプがあります。
用途現地改修などの際に、既設DINレールの延長金具(継手)としてご使用ください。材質鋼板(t=1.6mm)表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
DHホルダー(DINレール取付金具) 篠原電機DHホルダー(DINレール取付金具)篠原電機
3,898税込4,288
1袋(5個)
5日以内出荷から10日以内出荷
材質(本体)鋼板製寸法t(mm)1.6仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上寸法CM4RoHS指令(10物質対応)対応
DHホルダー(樹脂・ワンタッチカバー式) 篠原電機DHホルダー(樹脂・ワンタッチカバー式)篠原電機
189税込208
1個
3日以内出荷
市販の端子台保護カバーと併用することでリレー等充電部の保護ができます
用途DINレール対応のリレー等に保護カバーを取り付ける際にご使用ください。適合【保護カバー】東洋技研:CA-30, CA-36, CTC-600/東朋テクノロジー:KT15N-d材質本体:PP(黒) 難燃性UL94 V-0、金具:鉄製 電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
DINレール 高さ15mm L=2000 篠原電機DINレール 高さ15mm L=2000篠原電機
2,398税込2,638
1本
21日以内出荷
DIN規格、35mm幅のアルミレールです。 高さが15mmありますので、大型機器の取り付けに適しており、また従来の7.5mmの高さのレールと併用することで取り付けに段差をつけたい場合にも便利です。
仕様●色:シルバー●幅(mm):35●高さ(mm):15●長さ(mm):2000●JIS-C-2811規格に準じています。●材質/仕上:鋼板製 電気亜鉛メッキ三価クロメート処理仕上げ●原産国:日本●コード番号:346-5813アズワン品番67-5560-50
DINレール・専用金具 篠原電機DINレール・専用金具篠原電機(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1パック(5本)ほか
3日以内出荷
JIS-C-2812の規格に準拠しています。端子台、ソケット、電子機器など、DIN、35mm巾の取付け機器であれば、任意の位置に取付けることができます。また取外しが簡単です。
用途DIN規格、35mm巾の機器取付け金具としてご使用ください。材質(本体)アルミ製仕上アルマイト処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応
DHホルダー用保護カバー 篠原電機DHホルダー用保護カバー篠原電機
7,498税込8,248
1袋(5個)
6日以内出荷
透明材質(本体)PVCRoHS指令(10物質対応)対応
DHホルダー(ブランクタイプ) 篠原電機DHホルダー(ブランクタイプ)篠原電機
599税込659
1個
3日以内出荷
1.52~53mm幅のノイズフィルタなどにも対応できるサイズです。2.ご使用のブレーカや機器・金具に合わせてタップ穴や丸穴加工ができます。3.バーリングを施さなくてもねじ山を確保できるように、板厚は2.3mmです。4.この金具を使用すれば中板に機器を直接取り付ける必要はありません。1箇所の固定ねじを締め付けるだけで、DINレールの任意の位置に固定できます。5.取付ビスに皿小ねじを採用(ねじ穴を落し加工)し、取付面をフラットにしています。
用途DINレールに各種機器を取り付ける際の補助金具としてご使用ください。 お客様側で任意にタップ穴加工を施して各種機器を取り付けられます。材質鋼板製厚さ(mm)2.3質量(g)133仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
DHホルダー(樹脂・ワンタッチカバー式) 篠原電機DHホルダー(樹脂・ワンタッチカバー式)篠原電機
159税込175
1個
3日以内出荷
市販の端子台保護カバーと併用することでリレー等充電部の保護ができます
用途DINレール対応のリレー等に保護カバーを取り付ける際にご使用ください。適合【保護カバー】東洋技研:CA-30, CA-95/東朋テクノロジー:KT15N-d材質本体:PP(黒) 難燃性UL94 V-0、金具:鉄製 電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
DINレール・専用金具 篠原電機DINレール・専用金具篠原電機
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
切断面のパリ取りが不要のため作業効率がアップします。持ち運びができるため手軽に作業現場へ持ち込むことができます。切断ロスが全くできません。
主な用途篠原電機製DINレールの切断にご使用ください。駆動方式手動RoHS指令(10物質対応)対応
ポータブルDINレールカッター 篠原電機ポータブルDINレールカッター篠原電機
129,800税込142,780
1個
12日以内出荷
寸法(mm)330mm×150mm×50mm(ハンドルを閉じた状態)質量(g)1500(本体)/2600(総)RoHS指令(10物質対応)対応
DINレールカッター 篠原電機DINレールカッター篠原電機
169,800税込186,780
1個
12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DINレール・専用金具