絞り込み
ブランド
- 篠原電機
- ワゴジャパン(31)
- タカチ電機工業(15)
- CAMDENBOSS(11)
- Mokuba(小山刃物製作所)(9)
- シュナイダーエレクトリック(8)
- フエニックス・コンタクト(7)
- IDEC(和泉電気)(6)
- 日東工業(6)
- 摂津金属工業(6)
- 東洋技研(5)
- ユーボン(4)
- 興和化成(3)
- カメダデンキ(3)
- 河村電器産業(3)
- DELTRON(3)
- 岩崎電気(2)
- TRUSCO(2)
- 内外電機(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
グリーン購入法適合(3)
特価

DHホルダー(コンセント取付タイプ)ワンタッチ式
篠原電機(1件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷材質鋼板+ばね材寸法t(mm)1.2仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応
DINレールエンドキャップ
篠原電機(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581袋(10個)当日出荷適合ADK、旧型式(ADT、AD-KT、ADS、AD-KS、AD-KG)厚さ(mm)1.5材質(本体)軟質塩化ビニル樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
DHホルダー(スイッチ取付タイプ)
篠原電機(1件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷材質(本体)鋼板製寸法t(mm)1.2仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応適合金具篠原電機製スイッチ取付金具TK-30、TK-30-6.5及びTK-30-16.5
DHホルダー(DINレール対応ノイズフィルター取付台)
篠原電機(1件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷適合機種TDKラムダ:RSEL-20R5W(L)、RSEL-2001W(L)、RSEL-2002W(L)、RSEL-2003W(L)、RSEL-2006W(L)、RSEL-20R5A(L)、RSEL-2001A(L)、RSEL-2002A(L)、RSEL-2003A(L)、RSEL-2006A(L)、RSAL-20R5W(L)、RSAL-2001W(L)、RSAL-2002W(L)、RSAL-2003W(L)、RSAL-2006W(L)、RSAL-20R5A(L)、RSAL-2001A(L)、RSAL-2002A(L)、RSAL-2003A(L)、RSAL-2006A(L)/NECトーキン:GT-2100、GT-210U、GT-2150、GT-215U、GT-2200、GT-220U、GT-2150R、GT-2100R、GT-2200R、GT-210J、GT-215J、GT-20301、GT-20302、GT-20501V、GT-21001V、GT-22001V材質鋼板製寸法t(mm)1.2仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応
DHホルダー
篠原電機¥849~税込¥934~1個当日出荷増設の際に、穴あけ・タップ加工が不要になります。ストレート延長タイプと、90度手前方向に延長できるタイプの2タイプがあります。用途現地改修などの際に、既設DINレールの延長金具(継手)としてご使用ください。材質鋼板(t=1.6mm)表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
DHホルダー(ブランクタイプ)
篠原電機¥659税込¥7251個3日以内出荷1.52~53mm幅のノイズフィルタなどにも対応できるサイズです。2.ご使用のブレーカや機器・金具に合わせてタップ穴や丸穴加工ができます。3.バーリングを施さなくてもねじ山を確保できるように、板厚は2.3mmです。4.この金具を使用すれば中板に機器を直接取り付ける必要はありません。1箇所の固定ねじを締め付けるだけで、DINレールの任意の位置に固定できます。5.取付ビスに皿小ねじを採用(ねじ穴を落し加工)し、取付面をフラットにしています。用途DINレールに各種機器を取り付ける際の補助金具としてご使用ください。 お客様側で任意にタップ穴加工を施して各種機器を取り付けられます。材質鋼板製厚さ(mm)2.3質量(g)133仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
DHホルダー
篠原電機¥449~税込¥494~1個ほか当日出荷から8日以内出荷材質鋼板製仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理
DHホルダー(樹脂・ワンタッチカバー式)
篠原電機¥209~税込¥230~1個3日以内出荷市販の端子台保護カバーと併用することでリレー等充電部の保護ができます用途DINレール対応のリレー等に保護カバーを取り付ける際にご使用ください。適合【保護カバー】東洋技研:CA-30, CA-36, CTC-600/東朋テクノロジー:KT15N-d材質本体:PP(黒) 難燃性UL94 V-0、金具:鉄製 電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
DHホルダー(DINレール取付金具)
篠原電機¥4,598~税込¥5,058~1袋(5個)当日出荷から5日以内出荷材質(本体)鋼板製寸法t(mm)1.6仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上寸法CM4RoHS指令(10物質対応)対応
DHホルダー(樹脂・ワンタッチカバー式)
篠原電機¥179~税込¥197~1個3日以内出荷市販の端子台保護カバーと併用することでリレー等充電部の保護ができます用途DINレール対応のリレー等に保護カバーを取り付ける際にご使用ください。適合【保護カバー】東洋技研:CA-30, CA-95/東朋テクノロジー:KT15N-d材質本体:PP(黒) 難燃性UL94 V-0、金具:鉄製 電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
DINレール・専用金具
篠原電機(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1パック(5本)ほか3日以内出荷JIS-C-2812の規格に準拠しています。端子台、ソケット、電子機器など、DIN、35mm巾の取付け機器であれば、任意の位置に取付けることができます。また取外しが簡単です。用途DIN規格、35mm巾の機器取付け金具としてご使用ください。材質(本体)アルミ製仕上アルマイト処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応
DINレール・専用金具
篠原電機¥129,800税込¥142,7801個5日以内出荷切断面のパリ取りが不要のため作業効率がアップします。持ち運びができるため手軽に作業現場へ持ち込むことができます。切断ロスが全くできません。主な用途篠原電機製DINレールの切断にご使用ください。駆動方式手動RoHS指令(10物質対応)対応
ポータブルDINレールカッター
篠原電機¥169,800税込¥186,7801個12日以内出荷寸法(mm)330mm×150mm×50mm(ハンドルを閉じた状態)質量(g)1500(本体)/2600(総)RoHS指令(10物質対応)対応