DINレール・専用金具 :「ばね用」の検索結果
特価
本日9月8日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
動作温度は -25 ℃ ~ 70 ℃ です N/C + N/O、および非常停止キノコ 1 個を備えた 2 個の制御プッシュボタンを装備しています 5 段階のカットアウト ( O 22mm) を標準装備 配線済み Terminal Block の有無にかかわらず、ペデスタル付きまたはなしで使用できます。 包括的な安全性と堅牢なソリューション 最も要求の厳しい環境にも対応できる、非常に堅牢なシステムです 機械的寿命が長くなります 疲労のない安全で、Control Station の独創的な設計により、仕事に関連する病気、特に「 Carpal Tunnel Syndrome 」が大幅に減少します。 Preventa Xpsbae、Xpsbce、Xpsbf 安全モジュール、Harmony Xpem/R 金属製フットスイッチと互換性があります 用途 金属加工 : プレス、シャー、ギロチン、木工用 ファウンドリワークショップ 自動車産業 印刷ショップなど黒 O 60 マッシュルームプッシュボタンヘッド O 22 スプリングリターン
仕様●種類:プラグインブリッジ●シリーズ:Linergy●併用可能製品:端子台●コード番号:181-2626
アズワン品番65-7584-24
1袋(50個)
¥9,498
税込¥10,448
7日以内出荷
Schneider Electric は、4 種類のピンで構成されるプラグインブリッジで赤色を実現しています。Terminal Block と併用します。このプラグインブリッジ MERCURY フリーです
仕様●種類:プラグインブリッジ●シリーズ:TRA●併用可能製品:trr スプリング Terminal 、TRV ねじ止め Terminal●コード番号:222-3950
アズワン品番65-7584-82
1袋(50個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
Schneider Electric は、ねじ Terminal Block とこのプラグインブリッジには 10 通りの方法があります。プラグインブリッジの色はグレーです。このプラグインブリッジ MERCURY フリーです 毒性の強い金属不使用
仕様●種類:プラグインブリッジ●シリーズ:TRA●併用可能製品:trr スプリング Terminal 、TRV ねじ止め Terminal●コード番号:222-3954
アズワン品番65-7583-56
1袋(10個)
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
。Schneider Electric は、断面が 6 mm 2 のケーブルに使用する 2 種類の接続方法でプラグインブリッジを備えています。このプラグインブリッジの色は赤です。このプラグインブリッジ MERCURY フリーです
仕様●種類:プラグインブリッジ●シリーズ:TRA●併用可能製品:trr スプリング Terminal 、TRV ねじ止め Terminal●コード番号:222-3959
アズワン品番65-7584-03
1袋(10個)
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
Schneider Electric は、断面が 2.5 mm 2 のケーブルに使用する 10 種類の接続方法を備えたプラグインブリッジを装備しています。このプラグインブリッジの色は赤です。このプラグインブリッジ MERCURY フリーです 毒性の強い金属不使用
仕様●種類:プラグインブリッジ●シリーズ:TRA●併用可能製品:trr スプリング Terminal 、TRV ねじ止め Terminal●コード番号:222-3945
アズワン品番65-7542-95
1袋(10個)
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
『その他キャビネットパーツ』には他にこんなカテゴリがあります
キャビネットパーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。