151件中 81~120件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハロゲンフリー 漏れ電流に対する高い耐性があります。 電気的および機械的パラメータにおける優れた安定性を持っております。 ガラス繊維強化ポリアミドを使用しています。 E125470でUL(R)認証を取得、定格AC/DC 1,500Vの絶縁耐力について評価済です。 RoHS対応
寸法(TS1)M8、(TS2)M8 寸法TL(mm)17
1セット(25個)ほか
129,800 税込142,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

編組導体により曲げやひねりが可能で自由に機器との接続が可能です。 :断面積:6~25mm2(11.84~49.33 kcmil)、長さ:100~300 mm(3.937"~11.811") 一体型端子により優れた電気接点、引張耐性を実現できます。 振動や疲労に強く、メンテナンス工数を削減します。 同様の絶縁ラグケーブルと比較して、低インピーダンスで軽量、材料も削減できます。 切断、ストリッピング、圧着、パンチング等の作業が不要、すぐに使用できます。 ハロゲンフリー、難燃性絶縁体(黄/緑) 素早く簡単に取付可能です。 EMC/EMI指令推奨、ケーブルと比べ低インピーダンスです。 RoHS対応
1セット(150個)ほか
89,980 税込98,978
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

編組導体により曲げやひねりが可能で自由に機器との接続が可能です。 :断面積:6~25mm2(11.84~49.33 kcmil)、長さ:100~300 mm(3.937"~11.811") 一体型端子により優れた電気接点、引張耐性を実現できます。 振動や疲労に強く、メンテナンス工数を削減します。 同様の絶縁ラグケーブルと比較して、低インピーダンスで軽量、材料も削減できます。 切断、ストリッピング、圧着、パンチング等の作業が不要、すぐに使用できます。 ハロゲンフリー、難燃性絶縁体(黄/緑) 素早く簡単に取付可能です。 EMC/EMI指令推奨、ケーブルと比べ低インピーダンスです。 RoHS対応
1セット(60個)ほか
99,980 税込109,978
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

編組導体により曲げやひねりが可能で自由に機器との接続が可能です。 :断面積:6~100 mm2(11.84~197.35 kcmil)、長さ:100~500 mm(3.937 "~19.685") 一体型端子により優れた電気接点、引張耐性を実現できます。 振動や疲労に強く、メンテナンス工数を削減します。 同様の絶縁ラグケーブルと比較して、低インピーダンスで軽量、材料も削減できます。 切断、ストリッピング、圧着、パンチング等の作業が不要、すぐに使用できます。 素早く簡単に取付可能です。 EMC/EMI指令にて推奨されており、ケーブルと比べ低インピーダンスです。 EAC認証 RoHS対応 ISO 6469-1認証(電気自動車-安全仕様-第1部:充電式エネルギー貯蔵システム)-6.2.2.振動
1セット(40個)ほか
99,980 税込109,978
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

編組線を組み込んだ曲げやひねりを加えられる可とう端子です。 各社のサーキットブレーカーに接続可能です。 振動に強く、信頼性と性能が向上します。 高耐性、ハロゲンフリー、難燃性で低煙材料による絶縁体を採用しています。 導体はスズめっき加工です。 導体に直接穴あけ加工されており、ラグや端子が不要な一体型パームにより軽量です。 NF EN45545準拠 DNV GL(R)およびBureau Veritas認定 RoHS対応 絶縁体の色を黒以外カスタム対応可能(電池接続用にオレンジのスリーブなど)です。
1セット(2個)ほか
99,980 税込109,978
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

編組線を組み込んだ曲げやひねりを加えられる可とう端子です。 各社のサーキットブレーカーに接続可能です。 振動に強く、信頼性と性能が向上します。 高耐性、ハロゲンフリー、難燃性で低煙材料による絶縁体を採用しています。 導体はスズめっき加工です。 導体に直接穴あけ加工されており、ラグや端子が不要な一体型パームにより軽量です。 NF EN45545準拠 DNV GL(R)およびBureau Veritas認定 RoHS対応 絶縁体の色を黒以外のカスタム対応可能(電池接続用にオレンジのスリーブなど)です。
1セット(6個)ほか
99,980 税込109,978
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

ホーザンアース・銅バー
RoHS
F-731/F-733専用のアース端子。 特殊な工具を使わずに取り付けができます。
適合機種F-731/F-733 適合電線(mm2)VSF1.25 / KIV1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
999 税込1,099
当日出荷

泰和電気工業MB形 分電盤用銅帯
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,098 税込6,708
31日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

泰和電気工業母線銅帯取付用バー
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
499 税込549
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
8,498 税込9,348
7日以内出荷

ワゴジャパンアース・銅バー
RoHS
端子間ピッチ(mm)6 仕様3線アース線端子台;4(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP グリーンイエロー 質量(g)16.106 取付方式DINレール 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG) 準拠規格IEC/EN60947-7-2 結線方式スクリューレス RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(UL)(A)20
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

ワゴジャパンアース・銅バー
RoHS
仕様2線アース線端子台;4(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP グリーンイエロー 質量(g)12.018 取付方式DINレール 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG) 準拠規格IEC/EN60947-7-2 結線方式スクリューレス RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
4,998 税込5,498
6日以内出荷

ワゴジャパンアース・銅バー
RoHS
端子間ピッチ(mm)12 仕様2線用 グリーンイエロー 取付方式DINレール 定格電圧(V)800 適合電線(mm2)0.5~16(25)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。 結線方式スクリューレス RoHS指令(10物質対応)対応 入出力数1対1 定格電流(UL)(A)85
1袋(10個)
8,998 税込9,898
5日以内出荷

ワゴジャパンアース・銅バー
RoHS
端子間ピッチ(mm)7.5 仕様2線用 グリーンイエロー 取付方式DINレール 定格電圧(V)800 適合電線(mm2)0.5~6(10)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。 結線方式スクリューレス RoHS指令(10物質対応)対応 入出力数1対1 定格電流(UL)(A)50
1袋(10個)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

ワゴジャパンアース・銅バー
RoHS
端子間ピッチ(mm)6.2 仕様3線用 グリーンイエロー 取付方式DINレール 定格電圧(V)800 適合電線(mm2)0.5~4(6)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。 結線方式スクリューレス RoHS指令(10物質対応)対応 入出力数1対2 定格電流(UL)(A)30
1袋(10個)
6,298 税込6,928
5日以内出荷

日東工業LT取付台
RoHS
バーホルダ・ラグ端子タイプの高さ調整にご利用ください。
セット内容5コ入 材質本体:鋼板 表面処理溶融亜鉛めっき 板厚(mm)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
4,398 税込4,838
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

日東工業ワイドバー
RoHS
ブレーカと母線バーなどの接続にご利用ください。 ブレーカ端子ピッチの拡張が容易です。 バーホルダ・ラグ端子タイプ・ジョイントバーユニット(BP34-LT-J)とバーホルダ・ラグ端子タイプ・一次送りユニット(BP34-LT-1)の組合わせで入線サイズを大きくすることが可能です。
セット内容ワイドバーLT、R・S・T相各1コ 材質本体:銅 表面処理光沢すずめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,998 税込2,198
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日東工業連結バー
RoHS
仕様銅バーサイズt3×14 セット内容5コ入 材質本体:銅 表面処理光沢すずめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1組
3,198 税込3,518
5日以内出荷

日東工業アースバーホルダ
RoHS
高圧受電設備の接地(A、B、D種)などにご利用ください。
材質本体:ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,698 税込4,068
5日以内出荷

日東工業拡張バー
RoHS
ブレーカと母線バーなどの接続にご利用ください。 ブレーカと拡張バーの組合わせにより、母線バーの高さが揃います。パネルカット高さ寸法68mmの場合:拡張バー(BP41-60WD・125WD)パネルカット高さ寸法60mmの場合:拡張バー(BP41-60W・125W)
材質本体:銅 表面処理光沢すずめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1台(5個)
10,980 税込12,078
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユニット構成により組立効率が向上します。 分岐取付台がセットになっていますので、機種選定が容易に行えます。 主幹に経済形ブレーカ、分岐に協約形(スリム)ブレーカを搭載することで(支持)高さが揃います。 Nタイプ用の分岐リード板を選定することで、簡単に分岐が組立て可能です。 定格電圧AC200Vまで使用可能です。
セット内容バーホルダ、主幹バー、主幹リードバー、分岐取付台セット、分岐ベース、ブレーカ取付台 材質本体:銅、取付台:鋼板、バリアホルダ:ポリカーボネート、ベース:鋼板 表面処理光沢すずめっき(銅)、取付台:亜鉛めっき 保護板支持金具(mm)99用(キャビネットフカサ160用)
1台
5,998 税込6,598
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

日東工業CT取付ユニット
RoHS
他社製CTと組合わせてご利用できます。 LT取付台、ブレーカ取付台と合わせてご利用ください。 分電盤の小型化が可能です。 定格電圧AC200Vまで使用可能です。
セット内容バーホルダラグベース1コ、バリアホルダ2コ、CTバー3コ、LT取付台(25LTのみ)1コ、スペーサ(40LTのみ)2コ 材質送りバー:銅、樹脂部:変性PPE RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,498 税込10,448
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日東工業一次送りユニット
RoHS
配・分電盤の一次送り(1回路)にご利用ください。 分電盤の小型化が可能です。 定格電圧AC200Vまで使用可能です。
セット内容バーホルダラグベース1コ、バリアホルダ2コ、送りバー3コ 材質送りバー:銅、樹脂部:変性PPE RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

専用の主幹リードバー(UN-J)との組合わせにより主幹ブレーカとの接続が簡単に行えます。 摘要の分岐リード板・Nタイプ、分岐取付台を使用することで、省施工、省スペース化できます。(分岐リード板使用時には、M6タップ付の銅バーをご利用ください。) 定格電圧AC200Vまで使用可能です。
材質取付台:鋼板、樹脂部:ポリカーボネート 表面処理取付台:溶融亜鉛めっき 板厚(mm)(取付台)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)ほか
8,498 税込9,348
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

基本ユニット単体での使用はできません。 入線用オプションパーツと合わせてご選定ください。
材質本体:銅、シールドプレート:ポリカーボネート 表面処理無光沢すずめっき(銅)
1台
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

豊富な品揃えにより、入線仕様に合わせた選定が可能です。 基本ユニットと合わせてご選定ください。 基本ユニット(IPDS)に主幹ブレーカ・端子台を接続する「繋ぎ用導体・取付台」セットです。
セット内容繋ぎ用導体、取付台 材質本体:銅、取付台:鋼板 表面処理光沢すずめっき(銅)、取付台:亜鉛めっき
1台
4,198 税込4,618
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2系統の分電盤や制御盤の分岐部構成を容易に製作できます。 基本ユニット単体での使用はできません。 入線用オプションパーツと合わせてご選定ください。 基本ユニットは組立てた状態のため、分電盤製作の時間が短縮されます。
材質本体:銅、シールドプレート:ポリカーボネート 表面処理光沢すずめっき(銅)
1台
12,980 税込14,278
取扱い終了
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1台
1,898 税込2,088
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

基本ユニット単体での使用はできません。 入線用オプションパーツと合わせてご選定ください。 基本ユニットは組立てた状態のため分電盤製作の時間が短縮されます。
材質本体:銅、シールドプレート:ポリカーボネート 表面処理光沢すずめっき(銅)
1台
12,980 税込14,278
取扱い終了
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質本体:銅、拡張バー:銅 表面処理光沢すずめっき(銅)
1台
32,980 税込36,278
11日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

日東工業ジョイントバー
RoHS
材質 表面処理光沢すずめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
5,398 税込5,938
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

動力盤、制御盤の二次送りにご利用ください。 主幹バーは20mmピッチ、M5ねじ穴付です。 二次送りは電線配線の仕様となります。 定格電圧AC200Vまで使用可能です。
材質バーホルダ:変性PPE、バリアホルダ:変性PPE、銅バー:銅、拡張バー:銅、保護板:塩化ビニル 表面処理光沢すずめっき(銅) RoHS指令(10物質対応)対応 パネルカット寸法(mm)68用
1台
7,798 税込8,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日東工業二次分岐セット
RoHS
配電盤・分電盤の二次分岐にご利用ください。 主幹バーは25mmピッチ、M6ねじ穴付ですので、スリムタイプ・協約形タイプの分岐リード板(BP44-F)の接続が可能です。 定格電圧AC200Vまで使用可能です。
付属品取付ねじ付 材質バーホルダ:ナイロン、銅バー:銅、ジョイントバー:銅、保護板:ポリカーボネート 表面処理光沢すずめっき(銅) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,798 税込9,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カメダデンキアースバー
RoHS
制御盤等設置用銅バーです。
材質銅板、ニッケルメッキ仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料図面(0.07MB)
1本
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

システムアースバー
1個
3,998 税込4,398
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

河村電器産業拡張バー CUR
セット内容拡張バーRST 各1本、クリート1個、絶縁バリア2 枚
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

河村電器産業拡張バー CUK
材質 セット内容R,S,T用 各5本 表面処理スズメッキ
1個
9,898 税込10,888
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

河村電器産業銅バー CUB
材質 セット内容3本 表面処理スズメッキ
1個
12,980 税込14,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスコ品番EA758ZP-15 関連資料仕様(0.01MB)
1個
2,300 税込2,530
翌日出荷