2ページ目: 絶縁支持台

63件中 4163
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スペーサLT 日東工業スペーサLT日東工業
1,898税込2,088
1セット(5個)
5日以内出荷
バーホルダ・ラグ端子タイプの高さ調節にご利用ください。
セット内容5コ入材質本体:変性PPERoHS指令(10物質対応)対応
スペーサ 日東工業スペーサ日東工業
4,198税込4,618
1組
5日以内出荷
高さ調整にご利用ください。
仕様高さ調整用セット内容20コ入材質本体:ポリカーボネート樹脂本体:ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット固定用絶縁ポスト 日東工業キャビネット固定用絶縁ポスト日東工業
36,980税込40,678
1セット(20個)
4日以内出荷
高強度材の不飽和ポリエステル樹脂を採用しており、機械的強度に優れています。
セット内容20コ入材質ボルト・ナット:ステンレス、ベース:不飽和ポリエステル
バーホルダ ラグ端子タイプ 日東工業バーホルダ ラグ端子タイプ日東工業
1,898税込2,088
1セット(10個)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
材質本体:変性PPERoHS指令(10物質対応)対応
バーホルダ・フラットタイプ 日東工業バーホルダ・フラットタイプ日東工業
8,498税込9,348
1組
4日以内出荷から5日以内出荷
銅バーの幅によりお選びください。 600Vまで使用可能です。
セット内容10コ入材質本体:ナイロン本体:ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
バーホルダ・一体型 日東工業バーホルダ・一体型日東工業
13,980税込15,378
1組(10個)
4日以内出荷
バーの高さに段差をつける場合にご利用ください。 600Vまで使用可能です。
セット内容10コ入RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁丸ポスト プラスネジタイプ 日東工業絶縁丸ポスト プラスネジタイプ日東工業
6,598税込7,258
1セット(50個)
4日以内出荷
導体の接触するおそれのある箇所にご利用ください。 2本を継いで120mmや150mmに高さを調整できます。 丸ポストに灰色の熱収縮チューブの被覆(0.07mm厚)を施してあります。 マイナスねじタイプとプラスねじタイプを取り揃えています。
材質鋼製(熱収縮チューブの被覆付)タイププラスねじ寸法A(mm)Φ8表面処理三価クロメートめっき寸法B(mm)10寸法C(mm)12ねじの呼びM4
絶縁丸ポスト マイナスネジタイプ 日東工業絶縁丸ポスト マイナスネジタイプ日東工業
6,598税込7,258
1セット(50個)
4日以内出荷
導体の接触するおそれのある箇所にご利用ください。 2本を継いで120mmや150mmに高さを調整できます。 丸ポストに灰色の熱収縮チューブの被覆(0.07mm厚)を施してあります。 マイナスねじタイプとプラスねじタイプを取り揃えています。
材質鋼製(熱収縮チューブの被覆付)タイプマイナスねじ寸法A(mm)Φ8表面処理三価クロメートめっき寸法B(mm)10寸法C(mm)12ねじの呼びM4
丸ポスト 日東工業丸ポスト日東工業
5,198税込5,718
1セット(50個)
4日以内出荷
盤内の機器取付け高さの調整金具としてご利用ください。 2本を継いで120mmや150mmに高さを調整できます。 1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。 本体頭部にマイナスドライバーで締付けできるようにマイナス溝が施してあります。
材質鋼製(熱収縮チューブの被覆付)寸法A(mm)Φ8表面処理三価クロメートめっき寸法B(mm)10寸法C(mm)12ねじの呼びM4
低圧サポータ HTS 河村電器産業低圧サポータ HTS河村電器産業
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
材質ポリプロピレンセット内容10個質量(kg)0.3
絶縁支持台 サンコーシャ絶縁支持台サンコーシャ
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
仕様5対高絶縁切分端子板
WS電線サポーター 篠原電機WS電線サポーター篠原電機
1,398税込1,538
1袋(10個)
7日以内出荷から9日以内出荷
材質(本体)ポリカーボネート(ガラス繊維入)RoHS指令(10物質対応)対応
FRPクリート 篠原電機FRPクリート篠原電機
3,898税込4,288
1袋(2個)
7日以内出荷
材質(本体)FRP押出型材(ガラス繊維を強化材として熱硬化性樹脂で固めた構造材)RoHS指令(10物質対応)対応
EIサポーター 篠原電機EIサポーター篠原電機
1,998税込2,198
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
材質(本体)エポキシ樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2500
サポーター連結用虫ネジ 篠原電機サポーター連結用虫ネジ篠原電機
2,298税込2,528
1袋(100個)
4日以内出荷から7日以内出荷
材質(本体)鉄製仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応
E.P.ホルダー(高圧機内絶縁電線支持物) 篠原電機E.P.ホルダー(高圧機内絶縁電線支持物)篠原電機
6,998税込7,698
1袋(10個)
6日以内出荷から7日以内出荷
材質ポリプロピレン製耐荷重(kN)0.98(100kgf)耐荷重(N)980.7RoHS指令(10物質対応)対応定格絶縁電圧(KV)6.6商用周波耐電圧(kV)2.2/1分間
絶縁プラスサポーター カメダデンキ絶縁プラスサポーターカメダデンキ
4,898税込5,388
1袋(50本)
当日出荷から7日以内出荷
仕様絶縁被覆:ヒシチューブ灰色(UL-224 VW-1規格品)耐圧:5000V材質鉄SS400タイプ絶縁プラスネジ表面処理3C 3価夕口×一卜RoHS指令(10物質対応)対応特性●頭部のスリ割り溝により、マイナスドライバーで締付けできます。プラスネジサポーターはプラスドライバで締付け出来て便利です。(M4~M5)●絶縁サポーターは、サポーター側面を絶縁被覆したものです。ネジ上下間は絶縁されておりません。
絶縁支持台 ワゴジャパン絶縁支持台ワゴジャパン
1,998税込2,198
1パック(25個)
9日以内出荷
グレー仕様マウンティングキャリア;DIN35レール絶縁取付用質量(g)2.282
分岐母線支持台 篠原電機分岐母線支持台篠原電機
948税込1,043
1個
9日以内出荷
分電盤・配電盤や電源盤などの母線支持台としてご使用ください。1.ボルトをインサート成形してあるので 銅バーの仮止めが容易です。2.従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。3.絶縁性に優れ、樹脂成形品であるため軽量です。
材質本体;ポリプロピレン(黒色)インサートナット;快削鋼 電気亜鉛めっき 三価クロメート処理定格絶縁電圧(V)AC600/DC750製品質量(g)56.8RoHS指令(10物質対応)対応商用周波耐電圧(kV)3 1分間
バー・ホルダー(銅帯絶縁支持台) 篠原電機バー・ホルダー(銅帯絶縁支持台)篠原電機
1,819税込2,001
1個
7日以内出荷
定格絶縁電圧AC1000V/DC1500V対応耐熱・難燃性に優れたエンプラ製支持台絶縁性・難燃性・耐熱性 に優れており、幅広い環境下でご使用いただけます
用途1.定格絶縁電圧AC1000V/DC1500Vに対応しております。2.エンジニアリング・プラスチックの中で最も軽い樹脂の一つである「SPS」で形成されており、耐熱性・難燃性に優れております。3.取付ボルトで銅帯とバー・ホルダーを締め付けて固定しますので、広範囲の銅帯厚み・幅に使用できます。4.従来の絶縁材を手加工する手間を省けます。5.セパレーターを中間にはさんで両面より、銅帯の並列取付けができます。仕様定格絶縁電圧:AC1000V/DC1500V商用周波耐電圧:3.5kV 1分間材質シンジオタクチックポリスチレン製(SPS) GF30% (難燃性:UL94 V-0) (耐熱性:RTI(引張)130℃)※インサートボルト・付属のナット類は鉄製電気亜鉛めっき 三価クロメート処理仕上製品質量(g)179RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁支持台 サンコーシャ絶縁支持台サンコーシャ
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
仕様端子板用絶縁台(新型)
E.P.ホルダー(高圧機内絶縁電線支持物)中間ホルダー 篠原電機E.P.ホルダー(高圧機内絶縁電線支持物)中間ホルダー篠原電機
3,500税込3,850
1袋(10個)
7日以内出荷
材質(本体)ポリプロピレン製耐荷重(N)980.7RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)22000雷インパルス耐電圧(KV)60定格絶縁電圧(KV)6.6
E.P.ホルダー(高圧機内絶縁電線支持物)アダプター 篠原電機E.P.ホルダー(高圧機内絶縁電線支持物)アダプター篠原電機
3,998税込4,398
1袋(100個)
7日以内出荷
材質(本体)ポリプロピレン製耐荷重(N)980.7RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)22000雷インパルス耐電圧(KV)60定格絶縁電圧(KV)6.6
絶縁支持台