45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サポーター(低圧機内導体絶縁支持台) 篠原電機

    サポーター(低圧機内導体絶縁支持台)

    篠原電機
    3,500税込3,850
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。 両面ナット(S・T・D型)とナット・ボルト(SB・TB・DB型)の2タイプがあり、それぞれ高さ、直径の異なる豊富な種類がございますので、用途に応じてご使用いただけます。 絶縁性に優れ(沿面せん絡電圧2.5kV以上)、軽量で割れません。 分・配電盤・制御盤・整流器盤等の機器取付絶縁台として。 またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。 分岐金物を取付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。
    色(樹脂部)
  • サポーター(低圧機内導体絶縁支持台) 篠原電機

    サポーター(低圧機内導体絶縁支持台)

    篠原電機
    2,998税込3,298特価
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)AC600/DC750RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理商用周波耐電圧(kV)2.5/1分間
  • サポーター(低圧機内導体絶縁支持台) 篠原電機

    サポーター(低圧機内導体絶縁支持台)

    篠原電機
    2,198税込2,418
    1袋(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。両面ナットタイプ(S・T・D・SM・TM型)で、高さ/直径の異なる豊富な種類がありますので、用途に応じてご使用いただけます。絶縁性に優れ(耐電圧2.5kV 1分間)、軽量です。
    用途分・配電盤、制御盤、整流器盤等の機器取り付け絶縁台として、またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。分岐金物を取り付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。材質ポリプロピレン製取付け方法AC600V/DC750VRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商用周波耐電圧(kV)2.5 / 1分間
  • 三段式支持台(低圧用) 篠原電機

    三段式支持台(低圧用)

    篠原電機(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)ABS樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2500定格絶縁電圧(KV)AC0.6/DC0.75
  • P.P.ホルダー(高圧機内絶縁電線支持物) 篠原電機

    P.P.ホルダー(高圧機内絶縁電線支持物)

    篠原電機(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    付属品ナット、スプリングワッシャ、平ワッシャ付属材質ポリプロピレン製規格JIS C 4620(キュービクル式非常電源専用受電設備認定規格適合品)耐荷重(kN)0.98(100kgf)耐荷重(N)980.7RoHS指令(10物質対応)対応雷インパルス耐電圧(KV)60定格絶縁電圧(KV)6.6商用周波耐電圧(kV)2.2/1分間
  • 絶縁ブッシュ 篠原電機

    絶縁ブッシュ

    篠原電機
    5,998税込6,598
    1袋(100個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質PP製RoHS指令(10物質対応)対応
  • サポーターSPS製(耐熱タイプ) 篠原電機

    サポーターSPS製(耐熱タイプ)

    篠原電機
    5,298税込5,828
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質シンジオタクチックポリスチレン(SPS)GF30%(難燃性:UL94 V-0)(耐熱性:RTI(引張)130℃)タイプ耐熱・難燃性定格絶縁電圧(V)AC600/DC750仕上インサートナット:電気亜鉛めっき三価クロメート処理材質(ナット)鉄製RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理商用周波耐電圧(kV)2.5/1分間
  • 分岐母線支持台(低圧用) 篠原電機

    分岐母線支持台(低圧用)

    篠原電機
    629税込692
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    材質ポリプロピレン製定格絶縁電圧(V)AC600/DC750RoHS指令(10物質対応)対応商用周波耐電圧(kV)2.5/1分間
  • CBSガイシ カメダデンキ

    CBSガイシ

    カメダデンキ
    349税込384
    1個
    6日以内出荷
    仕様高圧用材質(本体)ポリプロピレン(黒色)材質(アダプター)エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応
  • サポーターSPS製(耐熱・難燃性タイプ) 篠原電機

    サポーターSPS製(耐熱・難燃性タイプ)

    篠原電機
    5,598税込6,158
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    エンプラの中で最も軽い樹脂の一つである「シンジオタクチックポリスチレン」で成形されており、。耐熱性に優れ、耐薬品性としてはオイル・脂肪族系溶剤に高い耐性を有します。
    用途分・配電盤、制御盤、整流器盤等の機器取り付け絶縁台として、またブスバー配線、。電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。材質シンジオタクチックポリスチレン製(SPS) GF30%タイプ耐熱・難燃性RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商用周波耐電圧(kV)2.5 / 1分間
  • EIサポーター 篠原電機

    EIサポーター

    篠原電機
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)エポキシ樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2500
  • E.P.ホルダー(高圧機内絶縁電線支持物) 篠原電機

    E.P.ホルダー(高圧機内絶縁電線支持物)

    篠原電機
    6,998税込7,698
    1袋(10個)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    材質ポリプロピレン製耐荷重(kN)0.98(100kgf)耐荷重(N)980.7RoHS指令(10物質対応)対応定格絶縁電圧(KV)6.6商用周波耐電圧(kV)2.2/1分間
  • サポーター締付補助工具 篠原電機

    サポーター締付補助工具

    篠原電機
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    本製品のピン部をサポーター本体上面のピン穴に挿入し固定することで、取り付け時のサポーター空回りを防ぎ、作業効率が向上します。4種類のピンピッチを設定しており、全てのサポーターに対して使用できるようになっております。
    用途篠原電機製サポーター取り付けの際の、締め付け補助工具としてご使用ください。材質鉄製(電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • FRPクリート(高圧機内絶縁電線支持物) 篠原電機

    FRPクリート(高圧機内絶縁電線支持物)

    篠原電機
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    材質(本体)FRP押出型材(ガラス繊維を強化材として熱硬化樹脂で固めた構造材)極数3寸法A(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 母線サポータ 篠原電機

    母線サポータ

    篠原電機(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • P.P.ホルダー(低圧機内絶縁電線支持物) 篠原電機

    P.P.ホルダー(低圧機内絶縁電線支持物)

    篠原電機
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    材質ポリプロピレン製RoHS指令(10物質対応)対応定格絶縁電圧(KV)AC0.6/DC0.75商用周波耐電圧(kV)2.2/1分間
  • 絶縁支持台 ワゴジャパン

    絶縁支持台

    ワゴジャパン
    2,398税込2,638
    1パック(25個)
    欠品中
    グレー仕様マウンティングキャリア;DIN35レール絶縁取付用質量(g)2.282
  • サポーター締付補助工具 篠原電機

    サポーター締付補助工具

    篠原電機
    9,398税込10,338
    1個
    3日以内出荷
    本製品のピンをサポーター上面のピン穴に挿入し固定することで、サポーターの空転を防ぎ、取り付け作業効率が向上します。サポーター側面部にスペースがない場合でもご使用可能です。お手持ちの対辺6.35mm(1/4インチ)六角軸のドライバーに装着することができます。
    用途篠原電機製サポーター取付時、サポーターの空転を防止するための補助工具として使用してください。材質亜鉛合金製(スズ コバルトめっき)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • サポーター 難燃性(低圧機内導体絶縁支持台) 篠原電機

    サポーター 難燃性(低圧機内導体絶縁支持台)

    篠原電機
    2,198税込2,418
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。両面ナットタイプ(S・T・D・SM・TM型)で、高さ/直径の異なる豊富な種類がありますので、用途に応じてご使用いただけます。絶縁性に優れ(耐電圧2.5kV 1分間)、軽量です。
    用途分・配電盤、制御盤、整流器盤等の機器取り付け絶縁台として、またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。分岐金物を取り付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。材質ポリプロピレン製形状両面ナットタイプタイプ難燃性寸法H(mm)15有効深さ(mm)4.5取付け方法AC600V/DC750V寸法A(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商用周波耐電圧(kV)2.5 / 1分間
  • ガイシ付き高圧中継端子台 カメダデンキ

    ガイシ付き高圧中継端子台

    カメダデンキ
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    保護カバー等に塩化ビニールは使用しておりません。充電部を透明カバーで覆っているため安全です。
    許容電流(A)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 二段式支持台(低圧機内導体絶縁支持台) 篠原電機

    二段式支持台(低圧機内導体絶縁支持台)

    篠原電機
    2,598税込2,858
    1袋(5個)
    当日出荷
    材質(本体)ポリプロピレン製RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2500定格絶縁電圧(KV)AC0.6/DC0.75
  • 傾斜母線支持台(低圧用) 篠原電機

    傾斜母線支持台(低圧用)

    篠原電機
    1,098税込1,208
    1個ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    材質(本体)ポリプロピレン製RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2500定格絶縁電圧(KV)AC0.6/DC0.75
  • バー・ホルダーX(低圧用銅帯絶縁支持台) 篠原電機

    バー・ホルダーX(低圧用銅帯絶縁支持台)

    篠原電機
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    材質(本体)ポリプロピレン製RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2500定格絶縁電圧(KV)AC0.6/DC0.75
  • 絶縁支持台 JSDシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

    絶縁支持台 JSDシリーズ

    PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
    20,980税込23,078
    1袋(50個)
    当日出荷から51日以内出荷
    表面処理亜鉛メッキ(三価クロメート処理)材質(ベース)ポリプロピレン耐電圧(V)2500 1分間絶縁電圧(V)600材質(ボルト・ナット)
  • サポーター 両面2ヶ穴タイプ(低圧機内導体絶縁支持台) 篠原電機

    サポーター 両面2ヶ穴タイプ(低圧機内導体絶縁支持台)

    篠原電機
    8,198税込9,018
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    難燃グレードUL94 V-0を取得した樹脂材料で形成しており、難燃性に優れています。従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。絶縁性に優れ(耐電圧2.5kV 1分間)、軽量です。ブスバーを2点固定できるため、供回りを防ぐことができます。
    用途分・配電盤、制御盤、整流器盤等の機器取り付け絶縁台として、またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。分岐金物を取り付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。材質ポリプロピレン製タイプ難燃性寸法H(mm)50取付け方法AC600V/DC750VRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商用周波耐電圧(kV)2.5 / 1分間
  • バーホルダー カメダデンキ

    バーホルダー

    カメダデンキ
    829税込912
    1個
    6日以内出荷
    材質ポリプロピレン幅(mm)50
  • 低圧サポータ HTS 河村電器産業

    低圧サポータ HTS

    河村電器産業
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷から13日以内出荷
    材質ポリプロピレンセット内容10個質量(kg)0.3
  • 絶縁支持台 SANKOSHA(サンコーシャ)

    絶縁支持台

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    仕様5対高絶縁切分端子板
  • WS電線サポーター 篠原電機

    WS電線サポーター

    篠原電機
    1,398税込1,538
    1袋(10個)
    7日以内出荷から9日以内出荷
    材質(本体)ポリカーボネート(ガラス繊維入)RoHS指令(10物質対応)対応
  • FRPクリート 篠原電機

    FRPクリート

    篠原電機
    3,898税込4,288
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    材質(本体)FRP押出型材(ガラス繊維を強化材として熱硬化性樹脂で固めた構造材)RoHS指令(10物質対応)対応
  • バー・ホルダーS(低圧用銅帯絶縁支持台) 篠原電機

    バー・ホルダーS(低圧用銅帯絶縁支持台)

    篠原電機
    679税込747
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    付属品ナット、スプリングワッシャ、平ワッシャ定格絶縁電圧(V)AC600/DC750材質(樹脂部)ポリプロピレン製耐荷重(kN)0.98(100kgf)材質(ボルト)鉄製RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上(ボルト)電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上商用周波耐電圧(kV)2.5/1分間
  • 高圧中継端子台 篠原電機

    高圧中継端子台

    篠原電機
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)22000定格絶縁電圧(KV)6.6
  • サポーター締付補助工具 篠原電機

    サポーター締付補助工具

    篠原電機
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    本製品のピンをサポーター上面のピン穴に挿入し固定することで、サポーターの空転を防ぎ、取り付け作業効率が向上します。
    用途篠原電機製サポーター取付時、サポーターの空転を防止する補助工具としてご使用ください。材質(本体)鉄製仕上ニッケルクロムめっき材質(ピン)ステンレス製RoHS指令(10物質対応)対応
  • サポーター連結用虫ネジ 篠原電機

    サポーター連結用虫ネジ

    篠原電機
    2,298税込2,528
    1袋(100個)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    材質(本体)鉄製仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • P.P.ホルダー(高圧機内絶縁電線支持物)アダプター 篠原電機

    P.P.ホルダー(高圧機内絶縁電線支持物)アダプター

    篠原電機
    2,998税込3,298
    1袋(100個)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    材質ポリプロピレン仕様付属アダプターRoHS指令(10物質対応)対応
  • インシュレーションストップ ワゴジャパン

    インシュレーションストップ

    ワゴジャパン
    2,298税込2,528
    1箱(25連)
    5日以内出荷
    フロントエントリーレールマウント端子台用RoHS2 対応5 mm ピッチ
  • インシュレーションストップ ワゴジャパン

    インシュレーションストップ

    ワゴジャパン
    989税込1,088
    1箱(25連)
    5日以内出荷
    WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
  • 分岐母線支持台 篠原電機

    分岐母線支持台

    篠原電機
    1,098税込1,208
    1個
    9日以内出荷
    分電盤・配電盤や電源盤などの母線支持台としてご使用ください。1.ボルトをインサート成形してあるので 銅バーの仮止めが容易です。2.従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。3.絶縁性に優れ、樹脂成形品であるため軽量です。
    材質本体;ポリプロピレン(黒色)インサートナット;快削鋼 電気亜鉛めっき 三価クロメート処理定格絶縁電圧(V)AC600/DC750製品質量(g)56.8RoHS指令(10物質対応)対応商用周波耐電圧(kV)3 1分間
  • バー・ホルダー(銅帯絶縁支持台) 篠原電機

    バー・ホルダー(銅帯絶縁支持台)

    篠原電機
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    定格絶縁電圧AC1000V/DC1500V対応。耐熱・難燃性に優れたエンプラ製支持台。絶縁性・難燃性・耐熱性 に優れており、幅広い環境下でご使用いただけます
    用途1.定格絶縁電圧AC1000V/DC1500Vに対応しております。2.エンジニアリング・プラスチックの中で最も軽い樹脂の一つである「SPS」で形成されており、耐熱性・難燃性に優れております。3.取付ボルトで銅帯とバー・ホルダーを締め付けて固定しますので、広範囲の銅帯厚み・幅に使用できます。4.従来の絶縁材を手加工する手間を省けます。5.セパレーターを中間にはさんで両面より、銅帯の並列取付けができます。仕様定格絶縁電圧:AC1000V/DC1500V商用周波耐電圧:3.5kV 1分間材質シンジオタクチックポリスチレン製(SPS) GF30% (難燃性:UL94 V-0) (耐熱性:RTI(引張)130℃)※インサートボルト・付属のナット類は鉄製電気亜鉛めっき 三価クロメート処理仕上製品質量(g)179RoHS指令(10物質対応)対応
  • 制御機器 篠原電機

    制御機器

    篠原電機
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    電線径250sqまでの太い電線も接続可能です。通電部は透明カバーで覆っているため接続部がよく見えます。間違って手が触れても導通部は絶縁カバーで覆っているため。安全性に優れています。
    用途高圧電線の中継接続端子台にご使用ください。最大電流(A)許容:600製品質量(g)1245適合電線250sqRoHS指令(10物質対応)対応定格絶縁電圧(KV)6.6商用周波耐電圧(kV)22/1分間
絶縁支持台