ラックのアンカー固定時に、ラックとボルトとの絶縁に使用します。
型番「NPO-1619ZSP」は、M12またはM16のボルトに対して使用できます。
型番「NPO-1214ZSP」は、M10またはM12のボルトに対して使用できます。
各ラックシリーズに使用する絶縁ベースセット等に含まれる絶縁スペーサーと同じ製品です。
仕様M16
幅(mm)32
質量(kg)0.2
色ホワイト
高さ(mm)15
奥行(mm)32
適合本体シリーズ名DIG、DPR、DPR2、DPRC、FDC、NBSP、NFC、NGC、RJC、RKC、RKCS、RPC、RSR、SNR2、SSR2、SSRG、SSRH、SSRW
主材質ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
ラックとチャンネルベースとの絶縁に使用します。
ラック1台に付き1セットを使用します。
ラックの架台に付属の両面テープで取り付けます。
材質ポリエチレン板 t3.0(絶縁板W/D)、UL94-HB適合 ポリアセタール(絶縁スペーサー)
色ナチュラル[ホワイト](絶縁板W/D)、ホワイト(絶縁スペーサー)
高さ(mm)3
シリーズSSO2
RoHS指令(10物質対応)対応
ラックとチャンネルベースとの絶縁に使用します。
ラック1台に付き1セットを使用します。
キャビネットラックの下面に付属のプラスティリベットにて取り付けます。
板厚3mmと、板厚5mmから選択可能です。
適合RKC(D900)
材質ポリエチレン
色ナチュラル(ホワイト)
板厚(mm)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×889×5
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
キャビネットパーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。