難燃性電池押さえスポンジ SCMシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)当日出荷
片面粘着テープ付の難燃性スポンジです。
材質:モルトプレン(UL94HF-1)
片側粘着テープ付
用途電池の振動防止や、タカチ電機工業製プラスチッケース内に006P電池、電池ホルダーを入れて使用する際にご利用下さい。寸法A(mm)50寸法B(mm)25
電池ボックス付ケース LMシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)当日出荷
ケースの厚みを最小におさえ、携帯用機器に最適です。
材質上・下カバー・パネル・電池蓋/難燃性ABS樹脂(UL94V-0)、取付ビス/鉄M3×12ナベタッピングビス・三価クローメイト、差込端子/真ちゅう・ニッケルメッキ温度範囲(℃)-10~+60RoHS指令(10物質対応)対応
リード線付 電池ホルダー SN・MP・BHシリーズタカチ電機工業当日出荷から5日以内出荷
リード線付電池ホルダーです。
色ホルダー:ブラック使用温度範囲(℃)-10~60規格線材:UL1007表面処理端子:ニッケルメッキ材質(端子)真ちゅうリード線長さ(mm)150リード線AWG26材質(スプリング)鉄線RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合表面処理(スプリング)ニッケルメッキ
UPC用取付ベース UMPシリーズタカチ電機工業当日出荷から4日以内出荷
UPCシリーズのオプション部品(取付ベース)です。
UPCシリーズに直接取付、UEL-1スライドスペーサーに取付できる共用取付ベースです。
材質アルミ色シルバーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
ピン付 電池ホルダー SN・MP-PCシリーズタカチ電機工業当日出荷から4日以内出荷
ピン付電池ホルダーです。
色ホルダー:ブラック使用温度範囲(℃)-10~60表面処理端子/基板取付ピン:ニッケルメッキ材質(端子)真ちゅう材質(スプリング)鉄線RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合表面処理(スプリング)ニッケルメッキ
SR621用 小型ボタン電池ホルダー PB621タカチ電機工業当日出荷
仕様●適用電池:ML621/SR621●ホルダー材質:ガラス入りLCP(UL94V-0)●端子材質:銅合金●ホルダー色:アイボリー●端子表面処理:金メッキ使用温度範囲(℃)-25~85端子構造表面実装×2自重(g)0.1
WSC用傾斜スペーサー WSP-M2.3タカチ電機工業当日出荷
WSCシリーズ(ベース側ボス用)、傾斜スペーサーです。
材質傾斜スペーサー(POM)、取付ビス(ナベタッピングM2.3×8)(鉄)RoHS指令(10物質対応)対応適合ケースWSCシリーズ
スライドスペーサー UEL-1(UPCシリーズ用)タカチ電機工業欠品中
UPCシリーズのオプション部品(スライドスペーサー)です。
スナップ・インで押し込むだけで取付可能です。
ボックス内側角部のスライド溝に任意の高さで取付ベースを固定出来るスペーサーです。
インサートナットが付いていますので、しっかり固定する事が出来ます。
材質ポリカーボネート色ホワイトグレー質量(g)41RoHS指令(10物質対応)対応
UPC用取付ベース UMPシリーズタカチ電機工業翌々日出荷から4日以内出荷
UPCシリーズのオプション部品(取付ベース)です。UPCシリーズに直接取付、UEL-1スライドスペーサーに取付できる共用取付ベースです。
DW・DWH用取付ベース DWMPシリーズタカチ電機工業3日以内出荷
DW・DWHシリーズ用の取付ベースです。片面保護シート付です。
付属品ナベタッピングM4×8 / 鉄(三価クロメート)×4材質アルミ板 A1050P t1.5RoHS指令(10物質対応)対応
金属製 コイン電池ホルダー SMTM・BK・BSシリーズタカチ電機工業¥99,980税込¥109,978
1セット(600個)
翌々日出荷
CR2032のリチウムコイン電池・ボタン電池用の金属製バッテリーホルダーです。金属製ですので、リフローハンダをかける際に耐熱温度を気にすることはありません。端子構造は、表面実装(SMT)タイプです。
材質リン青銅表面処理ニッケルメッキ使用電池CR2032/CR2025端子構造表面実装×2入数600/キャリアテーピングRoHS指令(10物質対応)対応
『キャビネットパーツ』には他にこんなカテゴリがあります
残留電荷放電棒HASEGAWA税込¥64,878¥58,980
取付台テンパール工業税込¥2,198¥1,998
取付金具テンパール工業税込¥85¥77