299件中 41~80件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別EC・ECK型用 材質(本体)真鍮製 仕上頭部グリーン塗装付 材質(スプリングワッシャ)りん青銅製 材質(ワッシャ)真鍮製 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
789 税込868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質本体:鉄 本体:クリーム塗装(2.5Y8/2) 板厚(mm)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,898 税込2,088
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

適合Φ17.5~19.0 エスコ品番EA947FE-10A 幅(mm)13 厚さ(mm)1(ゴム厚:3) ねじ穴M6
1個
945 税込1,040
当日出荷

カメダデンキハイステッカー
RoHS
用途スチール、アルミ、プラスチック、ガラス、木材等幅広い素材に
1袋(100個)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
319 税込351
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

カメダデンキビニバー
RoHS
純度99.5%以上の上質アルミニウムを使用した、耐久性、耐蝕性、絶縁性に富んだ結束バンドで、経年変化が少なく長年月の使用に耐えます。
1巻(10m)ほか
959 税込1,055
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

各種機器の据え置き台に。 スリット付台板とL型レールがセットになっています。 台板の取付は、前面からファスナにてワンタッチで固定できます。(ねじ不要) 前後マウントアングル間ピッチ610~760mmに取付可能です。
材質スリット付合板 鉄t1.6L型レール 鉄t2.3 適合機種FSS、FSST、FSG、FSH、FS-2ME、FLS、FLM、DARC-2ME、AH 質量(kg)6.3 外形寸法D(mm)600 外形寸法W(mm)450 外形寸法H(mm)18.5 呼称1U RoHS指令(10物質対応)対応 搭載可能質量(kg)100
1セット
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルターは水洗いで再利用可能です。 (ポリエステル製12mm厚、除塵率80%)
仕様屋内用 規格IP4X 使用温度(℃)-10~+60 定格周波数(Hz)50/60 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,798 税込9,678
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

適合Φ4.8~ 6.4 エスコ品番EA947FE-2A 幅(mm)13 厚さ(mm)1(ゴム厚:3) ねじ穴M6
1組(10個)
615 税込677
当日出荷

篠原電機グリーンボルト
RoHS
プラスドライバーで締め付け可能な六角アプセットタイプです。
用途アース端子用頭部グリーン着色ボルトとしてご使用ください。 材質(本体)真鍮製 仕上頭部グリーン塗装付 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
559 税込615
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(スプリング)鉄線 表面処理(スプリング)ニッケルメッキ
1個ほか
139 税込153
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

適合Φ14.3~15.9 エスコ品番EA947FE-8A 幅(mm)13 厚さ(mm)1(ゴム厚:3) ねじ穴M6
1個
945 税込1,040
当日出荷

重量用台板の取付けは、前面からファスナにてワンタッチで固定できます。(ねじ不要) 固定ベルト(RD821)取付用穴が付いていますので機器の固定が可能です。
材質重量用台板、重量用L型レール:鉄 t2.3 外形寸法W(mm)450 外形寸法H(mm)20.5 RoHS指令(10物質対応)対応 搭載可能質量(kg)150
1セット
7,198 税込7,918
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

内外電機鉄製基板
RoHS
1面ほか
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

UPCシリーズのオプション部品(スライドスペーサー)です。 スナップ・インで押し込むだけで取付可能です。 ボックス内側角部のスライド溝に任意の高さで取付ベースを固定出来るスペーサーです。 インサートナットが付いていますので、しっかり固定する事が出来ます。
材質ポリカーボネート ホワイトグレー 質量(g)41 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
1,698 税込1,868
当日出荷

仕様●t:1.5 材質アルミ板 A1100P 表面処理シルバーアルマイト RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
339 税込373
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

タカチ電機工業OP用取付ベース OPPシリーズ
RoHS
材質アルミ(A1050P) 無処理 板厚(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タカチ電機工業リード線付 電池ホルダー SN・MP・BHシリーズ
エコ商品、RoHS
リード線付電池ホルダーです。
ホルダー:ブラック 使用温度範囲(℃)-10~60 規格線材:UL1007 表面処理端子:ニッケルメッキ 材質(端子)真ちゅう リード線長さ(mm)150 リード線AWG26 材質(スプリング)鉄線 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 表面処理(スプリング)ニッケルメッキ
1個ほか
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(60個)ほか
2,688 税込2,957
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

篠原電機スペーサー
RoHS
材質(パイプ)鋼製 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
469 税込516
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質(札)強硬ファイバー、(線糸)タコ糸(長さ約11cm) RoHS指令(10物質対応)対応 特性●表示物に合った大きさの札を選べます。●耐用年数が長い。 関連資料図面(0.09MB)
1袋(100枚)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
149 税込164
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

表面処理シルバーアルマイト
1枚
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

内外電機木製基板
RoHS
材質 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

HUB・モデム・メディアコンバータなど、小型機器をキャビネット内に取り付ける場合にご使用ください。 長穴を利用して、ラックオプション・結束テープ(RD852-50)にて機器を固定することが可能です。(BP23-2415BBは結束テープを付属。)
材質本体:鉄 本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1) 板厚(mm)1.2、1.6、2.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,500 税込3,850
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フィルターは水洗いで再利用可能です。 (ポリエステル製12mm厚、除塵率80%)
仕様屋内用 付属品取付ねじ付 材質本体:鉄 規格IP4X 板厚(mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

適合Φ6.4~ 7.9 エスコ品番EA947FE-3A 幅(mm)13 厚さ(mm)1(ゴム厚:3) ねじ穴M6
1個
615 税込677
当日出荷

適合Φ31.8~33.3 エスコ品番EA947FE-19A 幅(mm)13 厚さ(mm)1(ゴム厚:3) ねじ穴M6
1個
1,560 税込1,716
欠品中

仕様●適用電池:CR2450●ホルダー材質:ポリフェニレンオキサイド(UL94V-0)●端子材質:ステンレス●ホルダー色:ブラック●端子表面処理:ニッケルメッキ 使用温度範囲(℃)-20~70 端子構造基板取付ピン×3
1個ほか
309 税込340
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケースの厚みを最小におさえ、携帯用機器に最適です。
材質上・下カバー・パネル・電池蓋/難燃性ABS樹脂(UL94V-0)、取付ビス/鉄M3×12ナベタッピングビス・三価クローメイト、差込端子/真ちゅう・ニッケルメッキ 温度範囲(℃)-10~+60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
919 税込1,011
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ベニヤ合板 仕様10mm方眼目盛付 質量(kg)3.8 外形寸法D(mm)50 外形寸法W(mm)480 外形寸法H(mm)499 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,098 税込7,808
3日以内出荷

タカチ電機工業ピン付 電池ホルダー SN・MP-PCシリーズ
エコ商品、RoHS
ピン付電池ホルダーです。
ホルダー:ブラック 使用温度範囲(℃)-10~60 表面処理端子/基板取付ピン:ニッケルメッキ 材質(端子)真ちゅう 材質(スプリング)鉄線 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 表面処理(スプリング)ニッケルメッキ
1個ほか
139 税込153
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

東名通信工業クランプ式端子板
MDF・IDF用 分岐・中継端子板。10回線端子板。特殊工具不要。適用導体径:Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、Φ0.9、ストリップ長:14mm
適合ケーブル外径(Φmm)Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、Φ0.9 ストリップ長(mm)14
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

河村電器産業スリット付台板
放熱用のスリット付き台板
セット内容スリット付台板:1枚、L型レール:2本、台板取付ねじ:2本、レール取付ねじ:4本 材質鋼板 許容荷重(kg)60 板厚(mm)1.6
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

材質鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料図面(0.04MB) 表面仕上げ3価クロメート
1袋(100個)
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質A1050P 厚さ(mm)1.5 表面処理無処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
259 税込285
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

材質アルミ板 A1100P 寸法t(mm)1.5 表面処理シルバーアルマイト RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質鉄t2.3
1セット(2本)
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

適合機種AHシリーズ、FCシリーズ、FSH、FSV、FSNA、FSシリーズ(組替仕様:天井板配線ラダー取付用タイプ、天井板アイボルト取付用タイプ) セット内容連結金具×2コ、六角ボルト×4コ、ばね座金×4コ、座金×4コ 材質本体:鉄 質量(kg)0.6 表面処理クロメートめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
1,888 税込2,077
5日以内出荷

日東工業調湿材
RoHS
分・配電盤、制御盤など、盤内の結露対策にご利用ください。 ヒータや電源が不要で、吸湿/放湿機能を持つ細孔薄板形状の湿度調節材です。 相対湿度80%になると湿気吸着、50%以下になると湿気放湿を繰り返して、湿度を調整します。 薄板形状・軽量のため、ネジ止め、磁石、粘着テープなどでキャビネットの扉内側や内部に手軽に装着できます。 高湿度の環境では吸湿し、乾燥した環境では放湿する可逆性があり、周辺湿度を安定化させることで結露を抑制します。 ピアプレートは盤内に設置するだけで、調湿作用があり、ヒータや除湿器のような電気を一切必要としない、環境にやさしい製品です。 多湿条件と乾燥条件を何度繰り返しても吸放湿性能は劣化しません。
材質本体:二酸化ケイ素、ヒドロキシプロピルメチルセルロース 吸水率(%)89 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2枚)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)