3ページ目: 内装パーツ

特価
本日9月8日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
299件中 81~120件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日東工業調湿材
RoHS
分・配電盤、制御盤など、盤内の結露対策にご利用ください。 ヒータや電源が不要で、吸湿/放湿機能を持つ細孔薄板形状の湿度調節材です。 相対湿度80%になると湿気吸着、50%以下になると湿気放湿を繰り返して、湿度を調整します。 薄板形状・軽量のため、ネジ止め、磁石、粘着テープなどでキャビネットの扉内側や内部に手軽に装着できます。 高湿度の環境では吸湿し、乾燥した環境では放湿する可逆性があり、周辺湿度を安定化させることで結露を抑制します。 ピアプレートは盤内に設置するだけで、調湿作用があり、ヒータや除湿器のような電気を一切必要としない、環境にやさしい製品です。 多湿条件と乾燥条件を何度繰り返しても吸放湿性能は劣化しません。
材質本体:二酸化ケイ素、ヒドロキシプロピルメチルセルロース 吸水率(%)89 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2枚)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

河村電器産業スリット付棚板
放熱用スリット付の置台
付属品取付ねじ 材質鋼板 幅(mm)446 許容荷重(kg)25
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

カメダデンキスパイラルチューブ
RoHS
材質ポリエチレン タイプスパイラルチューブKSS 使用温度範囲(℃)-30~65 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料図面(0.04MB)
1袋(100m)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質SUS304 表面処理ニッケルメッキ 端子構造基板取付ピン×2 入数10/袋 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
309 税込340
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途単心・テープ心の補強熱スリーブ固定に。 寸法H(mm)6 寸法D(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日東工業移動式棚板
RoHS
側板とベースがねじ止め式ですので、ベースを前後にずらして固定、取付けが可能です。
材質ベース〔鉄 t1.6〕、側板〔鉄 t2.3〕 塗装色ペールホワイト 付属品付属ねじなし RoHS指令(10物質対応)対応 搭載可能質量(kg)50
1個
6,098 税込6,708
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)端末固定碍子
仕様ノックピンΦ5付 適合60A・150A・200A・300A用 トラスコ品番836-0770
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

タカチ電機工業UPC用取付ベース UMPシリーズ
RoHS
UPCシリーズのオプション部品(取付ベース)です。UPCシリーズに直接取付、UEL-1スライドスペーサーに取付できる共用取付ベースです。
材質アルミ RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,998 税込3,298
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容4本入り 材質鉄t2.3 外形寸法D(mm)37 外形寸法W(mm)17.8 塗装色ペールホワイト塗装
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

セット内容スリット付台板×1コ〔鉄 t1.6〕、L型レール×2本〔鉄 t2.3〕 表面処理L型レール:黒色クロメートめっき 外形寸法W(mm)450(スリット付台板) 外形寸法H(mm)18.5(スリット付台板) 搭載可能質量(kg)60
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タカチ電機工業UPC用取付ベース UMPシリーズ
RoHS
UPCシリーズのオプション部品(取付ベース)です。 UPCシリーズに直接取付、UEL-1スライドスペーサーに取付できる共用取付ベースです。
材質アルミ シルバーアルマイト RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
789 税込868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配線孔にブラシを取り付け、排熱の回り込みを防止します。 2台上下に使用(ブラシ面を内側)することで、2Uタイプとして使用できます。 パネル後面にケーブル結束部を備えた構造です。
仕様ブラシ付 材質本体:鉄 厚さ(mm)1 質量(kg)0.3 本体:ブラック塗装 呼称1U RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,098 税込6,708
欠品中

配管を壁面、床面、天井面に沿わせて設置するときに使用します。2種のシリーズがあります。
材質鋼板 寸法C(mm)15×12 関連資料図面(0.04MB) 表面仕上げユニクロ
1個
769 税込846
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カメダデンキユニカナグ
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
3,198 税込3,518
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

河村電器産業木板ベース
機器、端子台などを取付ける木製基板
付属品金具固定ねじ、木板取付バルト・ナット セット内容木板、取付金具 材質パーティクルボード 質量(kg)3 外形寸法(mm)450×526 寸法H(mm)533 表面処理方眼目盛付き 寸法W(mm)490 塗装色取付金具:N-1(3分ツヤ) 適応適応タイプ:INT、ITO、ITA、ITS、DET、SKD、CORT、SOMR、SRB、SRO、SROV、SCRVT
1個
7,998 税込8,798
21日以内出荷

材質ABS樹脂 グレー(RY016W) 適合タテ:50mmまたは110mmにて調整可能(2段)、ヨコ:50mm単位で分割可能 寸法(mm)110×400 質量(kg)0.2 板厚(mm)3.0
1個
1,198 税込1,318
21日以内出荷

材質(本体)アクリル、SUS430 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カメダデンキバーホルダー
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カメダデンキスパイラルチューブ
RoHS
材質ポリエチレン ブラック(耐候性) タイプスパイラルチューブKSS 使用温度範囲(℃)-30~65 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料図面(0.04MB)
1袋(50m)ほか
4,898 税込5,388
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
989 税込1,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

摂津金属工業フレームセット
RoHS
PCBを細分化できる電子機器用カードケージ
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

摂津金属工業プレートセット
RoHS
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

摂津金属工業絶縁スペーサー
RoHS
M10またはM12のボルト用
材質ポリプロピレン 幅(mm)30 質量(kg)0.02 乳白色 高さ(mm)17 奥行(mm)30 内径(Φmm)12 ねじM12 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ラックFGC、RGC
1セット(10個)
849 税込934
当日出荷

仕様●適用電池:LR44/SR44●ホルダー材質:PBT(UL94V-0)●端子材質:りん青銅●ホルダー色:ブラック●端子表面処理:スズメッキ 使用温度範囲(℃)-40~80 端子構造基板取付ピン×2
1個ほか
199 税込219
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タカチ電機工業HQ用取付ベース HQPシリーズ
RoHS
寸法t(mm)1.5
1枚
609 税込670
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

奥行きの浅いラックに搭載可能です。(D=500) 丸型ケーブル、ドロップケーブル、インドアケーブルなどの固定が可能です。 光ケーブルは背面から4条(増設により最大6条)、側面から4条の入線が可能です。 (最大ケーブル径21mm) ユニット本体がアルミ製のため軽量です。 ブラケットの移動によりユニット位置の変更が可能が可能です。(前:50mm、100mm) 機器取付間口寸法が450mm以上のJIS規格ラックに搭載が可能です。
材質アルミ 付属品補強熱スリーブ(単心仕様:60mm、4心テープ仕様:40mm) 、保護チューブ、インシュロック、結束テープ、結束テープ用ベース 規格EIA 外形寸法W(mm)482.5
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

カメダデンキ丸札
材質札:強硬ファイバー 、線糸:タコ糸(長さ約11cm) サイズ(mm)30Φ
1箱(100個)
1,498 税込1,648
当日出荷

乳白 材質(本体)ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
12日以内出荷

カメダデンキダミーブレイカー
RoHS
プラグインブレーカーを使用し、空スペース(予備回路)が出来る場合にご利用ください。 協約取付台にワンタッチで取付可能です。 これ一個でプラグインブレーカー用・スリム、ネジ式ブレーカー用共通のダミーブレーカーとしてご使用いただけます。
用途ダミーブレーカー 材質PBT-GF-15樹脂/難燃性UL94V-0 黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
16,980 税込18,678
9日以内出荷

摂津金属工業絶縁スペーサー
RoHS
ラックのアンカー固定時に、ラックとボルトとの絶縁に使用します。 型番「NPO-1619ZSP」は、M12またはM16のボルトに対して使用できます。 型番「NPO-1214ZSP」は、M10またはM12のボルトに対して使用できます。 各ラックシリーズに使用する絶縁ベースセット等に含まれる絶縁スペーサーと同じ製品です。
仕様M16 幅(mm)32 質量(kg)0.2 ホワイト 高さ(mm)15 奥行(mm)32 適合本体シリーズ名DIG、DPR、DPR2、DPRC、FDC、NBSP、NFC、NGC、RJC、RKC、RKCS、RPC、RSR、SNR2、SSR2、SSRG、SSRH、SSRW 主材質ポリアセタール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
5日以内出荷

カメダデンキハイステッカー
電線を傷めない塩ビコーティングした製品です。
材質鉄SPCC 仕上処理3価クロメート仕上げ
1セット(100個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラックとチャンネルベースとの絶縁に使用します。 ラック1台に付き1セットを使用します。 ラックの架台に付属の両面テープで取り付けます。
材質ポリエチレン板 t3.0(絶縁板W/D)、UL94-HB適合 ポリアセタール(絶縁スペーサー) ナチュラル[ホワイト](絶縁板W/D)、ホワイト(絶縁スペーサー) 高さ(mm)3 シリーズSSO2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
7,498 税込8,248
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質ソフトスチール(PVCコート) 全長(mm)84 適合ケーブル(Φmm)22.9 取付穴径(mm)4.5
1袋
680 税込748
翌日出荷

材質ソフトスチール(PVCコート) 全長(mm)48 適合ケーブル(Φmm)12.7 取付穴径(mm)3.0
1袋
680 税込748
翌日出荷

Abaniact(アバニアクト)1端子型TV端子(高シールド型)
仕様SH JEITA 対応4K8K対応 関連資料(0.37MB)
1個
719 税込791
11日以内出荷

日東工業台板
RoHS
材質本体:鉄 厚さ(mm)1.6 質量(kg)3.4 本体:ペールホワイト塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷

1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品シリコンチューブ、結束バンドゴムホルダ、融着スリーブ(40mm)クランプ、クイックテープパッチ名称記入用シール防塵スポンジ 材質スペースカバー:スチール、融着トレイ:ABS スペースカバー:ベージュ5Y7/1、融着トレイ:黒 材質(本体)スチール 寸法D(mm)80 寸法W(mm)290 板厚(mm)本体、扉、パネル、スペースカバー:1 材質(扉)スチール 色(本体)ベージュ5Y7/1 色(扉)ベージュ5Y7/1 色(パネル)ベージュ5Y7/1 材質(パネル)スチール
1個
46,980 税込51,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

出し入れができるスリット付き据置き台
セット内容スライド式台板:1枚、スライド取付板:1組、スライドレール:2本、取付ねじ:1式 材質台板、取付板:鋼板 許容荷重(kg)40 表面処理スライドレール:メッキ 板厚(mm)台板、取付板:1.6 材質(レール)鋼板
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

河村電器産業セパレータ SEP
材質鋼板(SPHC) 板厚(mm)1.6
1個
889 税込978
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)