5ページ目: 内装パーツ

特価
本日9月8日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
299件中 161~200件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
加工をせずにあらゆる枠組みや部分取り付けを可能にする5つの穴列。TSフレームの穴に掛け金式で簡単に取り付けできます
適合ドア幅(mm)900 幅(mm)800(適合エンクロージャー) 奥行(mm)800(適合エンクロージャー) 材質鋼板 表面処理亜鉛めっき 長さ(mm)790
1パック(4個)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

加工をせずにあらゆる枠組みや部分取り付けを可能にする5つの穴列。TSフレームの穴に掛け金式で簡単に取り付けできます
幅(mm)600(適合エンクロージャー) 奥行(mm)600(適合エンクロージャー) 材質鋼板 表面処理亜鉛めっき 長さ(mm)590
1パック(4個)
10,980 税込12,078
21日以内出荷

加工をせずにあらゆる枠組みや部分取り付けを可能にする5つの穴列。TSフレームの穴に掛け金式で簡単に取り付けできます
用途内側の実装面とドアへの設置用 適合ドア幅(mm)600 幅(mm)500(適合エンクロージャー) 奥行(mm)500(適合エンクロージャー) 材質鋼板 表面処理亜鉛めっき 長さ(mm)490
1パック(4個)
9,098 税込10,008
21日以内出荷

加工なしで盤内に取り付け可能。側面、床面および上面、いずれにも取り付け可。2列のシステム穴付き
材質鋼板 表面処理亜鉛めっき
1パック(4個)
5,398 税込5,938
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラックとチャンネルベースとの絶縁に使用します。 ラック1台に付き1セットを使用します。 キャビネットラックの下面に付属のプラスティリベットにて取り付けます。 板厚3mmと、板厚5mmから選択可能です。
適合RKC(D900) 材質ポリエチレン ナチュラル(ホワイト) 板厚(mm)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×889×5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
9,598 税込10,558
5日以内出荷

タカチ電機工業WSC用傾斜スペーサー WSP-M2.3
RoHS
WSCシリーズ(ベース側ボス用)、傾斜スペーサーです。
材質傾斜スペーサー(POM)、取付ビス(ナベタッピングM2.3×8)(鉄) RoHS指令(10物質対応)対応 適合ケースWSCシリーズ
1袋(4個)
189 税込208
当日出荷

材質ソフトスチール(PVCコート) 全長(mm)76 適合ケーブル(Φmm)20.7 取付穴径(mm)4.5
1袋
680 税込748
翌日出荷

材質ソフトスチール(PVCコート) 全長(mm)64 適合ケーブル(Φmm)16.9 取付穴径(mm)4.1
1袋
680 税込748
翌日出荷

材質ソフトスチール(PVCコート) 全長(mm)54 適合ケーブル(Φmm)14.6 取付穴径(mm)3.2
1袋
530 税込583
翌日出荷

材質ソフトスチール(PVCコート) 全長(mm)40 適合ケーブル(Φmm)9.5 取付穴径(mm)3.5
1袋
530 税込583
翌日出荷

材質ソフトスチール(PVCコート) 全長(mm)35 適合ケーブル(Φmm)7.9 取付穴径(mm)3.5
1袋
530 税込583
翌日出荷

材質ソフトスチール(PVCコート) 全長(mm)28 適合ケーブル(Φmm)5.7 取付穴径(mm)3.0
1袋
680 税込748
翌日出荷

光スプライスボックス 1U 固定式 SCコネクタ 24心
1式
39,980 税込43,978
8日以内出荷

QCBIX1Aコネクタを1本搭載できるプラスチックケース
1式
1,598 税込1,758
8日以内出荷

BIX用マウント QCBIX1A コネクタを12本搭載可能
材質(プラスチック部)ポリカーボネートUL94V-0、(メタル部)スチール、エナメル仕上 カメレオングレ―
1式
6,298 税込6,928
9日以内出荷

縦に3段以上マウントを並べる場合、入線ケーブルが納まりきらなくなるのを防ぎ、MDFスペースを効率よく整理できます。 木板のMDFにQMBIX10A、QMBIX12Eを設置する際、マウント背面に50mmのケーブルルートを確保することができます。
1式
8,698 税込9,568
8日以内出荷

QMBIX10Aに使用するアクリルカバー
1式
8,598 税込9,458
8日以内出荷

QMBIX12Eに使用するアクリルカバー
1式
8,998 税込9,898
8日以内出荷

リセスタイプの金物が添付 BIXマウントがラックマウント面より前面に出ません 19インチラックにBIXコネクタを搭載可能 3Uで200対搭載
1式
25,980 税込28,578
8日以内出荷

フラットタイプの金物が添付 BIXマウントがラックマウント面より前面にでます 19インチラックにBIXコネクタを搭載可能 3Uで200対搭載
1式
25,980 税込28,578
8日以内出荷

QMBIX10Cに使用するアクリルカバー
1式
3,298 税込3,628
8日以内出荷

QMBIX10Cに使用するアクリルカバー
1式
4,998 税込5,498
8日以内出荷

リセスタイプの金物が添付 BIXマウントがラックマウント面より前面に出ません 19インチラックにBIXコネクタを搭載可能 2Uで100対搭載
1式
17,980 税込19,778
8日以内出荷

フラットタイプの金物が添付 BIXマウントがラックマウント面より前面にでます 19インチラックにBIXコネクタを搭載可能 2Uで100対搭載
1式
17,980 税込19,778
8日以内出荷

Sanko IBQuante
SIDモジュール(8対・10対)を5段搭載できるマウント H40
1式
1,998 税込2,198
6日以内出荷

Sanko IBQuante
SIDモジュール(8対・10対)を10段搭載できるマウント H40
1式
2,498 税込2,748
6日以内出荷

日東工業ローレットネジ
RoHS
保護板などの取付ねじとしてご利用ください。E形止め輪がついていますので脱落を防止します。
材質(頭)ABS (頭部)ブラック 仕様E形止め輪付 材質(ねじ部) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
2,398 税込2,638
当日出荷

鋼製のアウトレットボックス、スイッチボックス内で強電線と弱電線を分けるときに使用します。
アズワン品番63-2454-79
1個
558 税込614
6日以内出荷

1箱(100個)ほか
2,698 税込2,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Abaniact(アバニアクト)ダミー抵抗(10個単位梱包)
質量(g)4.5 周波数帯域(MHz)10~770、770~3224 関連資料(0.4MB) インピーダンス(Ω)75(F型) VSWR1.2以下、1.5以下
1箱(10個)
2,598 税込2,858
11日以内出荷

日東工業自立鉄製基板
RoHS
材質本体:鉄 板厚(mm)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,098 税込5,608
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

日東工業連結金具セット
RoHS
連結面の側板を外し、フレーム同士を固定します。 天井部には天井カバーを取り付けます。
セット内容連結フレーム(鉄)、左右×各2本、天井カバー×1本、取付ねじ×12コ、六角ボルトM8×6コ、フランジ付、ナットM8×6コ 本体:ブラック塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ラック内部にブランクパネル類を取り付ける場合に セット内容2本入 材質本体:鉄 本体:ペールホワイト塗装 規格JIS規格 板厚(mm)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体:ブラック塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日東工業PCコネクタBOX
制御盤などに収納されたPLC(シーケンサ)などとのデータ通信用中継コネクタBOXです。 前面カバーを閉じた状態でIP55の性能を有し、盤内への埃や水の浸入を防ぎます。 不意な電源プラグの抜け防止に、抜止型コンセントを採用しています。 制御盤などの扉を開けることなく試運転調整が可能です。
材質本体/前面カバー:アルミニウム合金 シルバー塗装、データパネル:鋼板 t1.2 電気亜鉛めっき三価クロメート処理 クリア塗装仕上 寸法(縦×横)(mm)69×159.5 コンセント仕様(AC)2P+E 15A 125V 抜止型 黒色
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

協進電機エコ碍子
RoHS
脱石油製品なのでBMC碍子と置き換えることによりCo2no削減が図れます。
材質磁器、鋳鉄 仕様表面漏洩距離:130mm 公称電圧(V)6.6 RoHS指令(10物質対応)対応 耐インパルス60Kv 耐電圧(kV)(乾燥)22 公称電圧(kV)6.6
1個
6,298 税込6,928
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

協進電機銅帯垂直クランプ
RoHS
磁器碍子、BMC樹脂碍子電線、銅帯を取り付けるためのクランプです。
適合厚さ(mm)~18 適合ピッチ(mm)量産型ES-6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

協進電機電線クランプ
RoHS
磁器碍子、BMC樹脂碍子電線、銅帯を取り付けるためのクランプです。
付属品M8×65 寸法L(mm)65 寸法W(mm)30 寸法P(mm)50 適合ピッチ(mm)軽量型ピッチ32ES-6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

カメダデンキパイプクランプ
RoHS
開放盤のフレームパイプを組み付けるための継手です。
材質 寸法(縦×横)(mm)47×47 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料図面(0.12MB) 表面仕上げ3C、3価クロメート
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

屋内用露出型 SCアダプタ対応
1個
52,980 税込58,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)