ルーバー :「操作盤」の検索結果
関連キーワード
吹込防止カバーに樹脂を採用することで大幅な軽量化を実現し、作業性を向上させました。また塗装が不要となりますのでコストの削減が図れます。
防水性に優れ、JIS C 0920(防噴流試験)に耐える構造になっています。
用途配電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の換気開口用部品としてご使用ください。
タイプSUS
RoHS指令(10物質対応)対応
板厚(本体)(mm)1.5
材質(吹込防止カバー)ポリプロピレン、UL94 V-0
耐塩フィルター(塩害対策フィルター)の取付が簡単にできます!!
吹込防止カバーに樹脂を採用することで大幅な軽量化を実現し、作業性を向上させました。また塗装が不要となりますのでコストの削減が図れます。
防水性に優れ、JIS C 0920(防噴流試験)に耐える構造になっています。
「フィルター押え」をはめる方向によって、標準防塵フィルターと耐塩フィルターを使い分けることができます。
用途配電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の換気開口用部品としてご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(吹込防止カバー)ポリプロピレン、UL94 V-0
材質(防塵フィルター)耐塩フィルター
吹込防止カバーに樹脂を採用することで大幅な軽量化を実現し、作業性を向上させました。また塗装が不要となりますのでコストの削減が図れます。
防水性に優れ、JIS C 0920(防噴流試験)に耐える構造になっています。
用途配電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の換気開口用部品としてご使用ください。
タイプ銅板
RoHS指令(10物質対応)対応
板厚(本体)(mm)1.6
材質(吹込防止カバー)ポリプロピレン、UL94 V-0
キャビネット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。