ルーバー :「タープ ロープ」の検索結果
関連キーワード
使用温度(℃)-10~+60
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)43/38
寸法B(mm)58
最大静圧(mmH2O)40.5/54.4(4.1/5.5)
使用湿度範囲95%以下
最大風量(m3/min)0.52/0.62
寸法A(Φmm)175
入力端子リード線(1m)
騒音レベル(dB(A))約45/49
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。