窓枠 :「枠」の検索結果
特価
本日8月31日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
高圧受電設備、配電盤等の検針窓等にご利用ください。
材質(枠)アルミニウム(アルマイト処理)
付属品座金、取付用ナット
適合板厚(mm)取付用扉:t2~3.2
板厚(mm)網入ガラス:6
保護等級IP44
材質(パッキン)CRゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(窓)網入ガラス
非常停止ボタンの誤操作防止にご利用ください。
非常停止ボタンと組合わせてご利用ください。
材質本体:ポリカーボネート樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
インバータ等の表示確認にご利用ください。
丸穴加工のみで簡単に取付けが可能です。
材質(窓)ポリカーポネート(透明)
材質(リング)AES(ライトベージュ)
材質(パッキン)EPDM
設置場所屋内、屋外兼用
対応板厚(mm)~4
RoHS指令(10物質対応)対応
監視カメラ収納用等にご利用ください。
キャビネットに丸穴の加工で簡単に取付け可能です。
適合機種ヨコ幅300mm以上のPL全機種
取付穴(mm)Φ151
保護等級IP55
取付穴径(Φmm)151
設置場所屋内・屋外兼用
材質(パッキン)EPDM
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(リング)PBT+PC(ライトベージュ)
対応板厚(mm)0.8~4
材質(窓)ポリカーポネート(透明)
配電盤などの検針窓などにご利用ください。
特殊工具を使うことなく簡単に取付けできます。
材質(枠)CRゴム(黒)
付属品取付ひも、取付説明書
規格IP44
適合板厚(mm)1.5/1.6
板厚(mm)4
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(窓)強化処理ガラス
WHM、タイマー等の点検用窓にご利用ください。
材質(枠)AES
仕様取付ねじ付
寸法A(mm)138
適合板厚(mm)取付用扉:1.5~2.3
寸法C(mm)126
寸法M(mm)100
設置場所屋内、屋外兼用
開口部の化粧枠としてご利用ください。
角穴加工するだけで簡単に取り付けできます。
材質本体:アルミニウム
表面処理アルマイト
RoHS指令(10物質対応)対応
『その他キャビネットパーツ』には他にこんなカテゴリがあります
キャビネット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。