化粧ゴム足 RSシリーズタカチ電機工業(4件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
底部に滑り止めパッドが付いたホットスタンプ仕上げの樹脂製の化粧足です。
オーディオ機器用として最適です。
材質ABS(UL94HB)/ポリエステル/EVA入数4/袋RoHS指令(10物質対応)対応
長丸貼付ゴム足 TNタカチ電機工業当日出荷
材質合成ゴム色ブラック種類長丸貼付ゴム足RoHS指令(10物質対応)対応
チルトレッグ TLWシリーズタカチ電機工業当日出荷から4日以内出荷
ソフトなデザインで、2色成型により作られたEXP・EXPE・EXPS用新型チルトレッグです。
接地部が弾力のあるエラストマー製で滑りにくくなっています。
測定器やコントローラーを傾斜させて設置する際にご利用下さい。
傾斜足は折り畳み式で、必要な時に傾斜させる事が可能です。
付属品取付ビスM3×8(4本)材質フロントフィート・リアフィート:PC+ABS樹脂(UL94V-0主成分)、TPE/取付ビス(ナベM3×8):鉄/M3用ナット:鉄耐荷重(kg)7表面処理フロントフィート・リアフィート:シボ、取付ビス(ナベM3×8)・M3用ナット:三価黒クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
外部取付足付開閉式防水・防塵ステンレスボックス SLMシリーズタカチ電機工業4日以内出荷
仕様●材質(鍵):鋼板SPCC●材質(ボディー):ステンレスSUS304●材質(Z金具):ステンレスSUS304●材質(外部取付足):ステンレスSUS304●表面処理(ヒンジ):バレル研磨●表面処理(ラッチ):バレル研磨●表面処理(外部取付足):バレル研磨●表面処理(Z金具):無処理●表面処理(鍵):ガラニッケル●表面処理(ボディー):磨き処理#400色黒(ガスケット)使用温度範囲(℃)-40~90保護等級IP65材質(カバー)ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応材質(ヒンジ)ステンレスSUS304材質(ラッチ)ステンレスSUS304表面処理(カバー)磨き処理#400
外部取付足付防水・防塵ステンレスボックス SLBシリーズタカチ電機工業4日以内出荷から5日以内出荷
仕様●材質(ボディー):ステンレスSUS304●材質(Z金具):ステンレスSUS304●材質(外部取付足):ステンレスSUS304●材質(取付ビス):ステンレス●表面処理(外部取付足):バレル研磨●表面処理(Z金具):無処理●表面処理(ボディー):磨き処理#400●表面処理(取付ビス):無処理色黒(ガスケット)使用温度範囲(℃)-40~90保護等級IP65材質(カバー)ステンレスSUS304材質(ガスケット)EPDM スポンジRoHS指令(10物質対応)対応表面処理(カバー)磨き処理#400
UPC用外部取付足 UMFシリーズタカチ電機工業4日以内出荷
UPCシリーズのオプション部品(外部取付足)です。
材質ポリカーボネート色ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
外部取付足付小型防水・防塵ステンレスボックス KLBシリーズタカチ電機工業4日以内出荷
仕様●材質(ボディー):ステンレスSUS304●材質(Z金具):ステンレスSUS304●材質(外部取付足):ステンレスSUS304●材質(取付ビス):ステンレス●表面処理(外部取付足):バレル研磨●表面処理(Z金具):無処理●表面処理(ボディー):磨き処理#400●表面処理(取付ビス):無処理色黒(ガスケット)使用温度範囲(℃)-40~90保護等級IP65材質(カバー)ステンレスSUS304材質(ガスケット)EPDM スポンジRoHS指令(10物質対応)対応表面処理(カバー)磨き処理#400
UC・UCGシリーズ用コーナーガード UG-1シリーズタカチ電機工業4日以内出荷から7日以内出荷
UCGシリーズ用コーナーガードの単品販売です。
またUCシリーズにM3タップ加工していただく事で、取付可能です。
材質PP、シリコンゴム質量(g)210.5RoHS指令(10物質対応)対応
DINレール取付板 DRTシリーズタカチ電機工業3日以内出荷
DINレール(35mm)に筐体・モジュール・部品等を取付ける為の低価格タイプ取付ベースです。バネ構造の為ワンタッチで取付けでき、取外しも下方向に引くだけなので簡単です。中央の突起が左右のズレを防ぐ構造になっています。
材質PC/ABS(UL94V-0 主成分)色ライトグレー耐荷重(kg)1RoHS指令(10物質対応)対応
DW・DWH用外部取付足 DWFシリーズタカチ電機工業3日以内出荷
DW・DWHシリーズ用の外部取付足です。
付属品ナベM4×6 / ステンレス(無処理)×4材質SUS304表面処理バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
『その他キャビネットパーツ』には他にこんなカテゴリがあります
キャビネットパーツ の新着商品
ページ: 1/ 3
棚板日東工業税込¥5,828~¥5,298~
残留電荷放電棒HASEGAWA税込¥64,878¥58,980
取付台テンパール工業税込¥2,198¥1,998