APC NetShelter SX 45U 600mm Wide x 1200mm Deep Enclosure with Sides Black AR3305
業界標準のサーバーラックは、中密度から高密度の環境に対応し、従来のネットワーククローゼットの2ポストおよび4ポストラックの高さに加え、3Uの追加スペースを備えています。
奥行きのあるラック設計により、最も奥行きのあるデバイスでも十分なラックマウントスペースを確保でき、ラックPDUの垂直マウントやケーブル管理のためのスペースも十分に確保されています。
- 付属品
- 連結用金具、キー、キー状のドアとサイド パネル、レベラー、設置用ハードウェア、標準装備のキャスター、サイドパネル
- 仕様
- 【マーキング】14ゲージEIAマウントレール、16ゲージフロントドア、16ゲージ支柱、18ゲージリアドア、18ゲージルーフ、18ゲージサイドパネル【ラックユニット】45U
- 幅(mm)
- 600
- 質量(kg)
- 141
- 色
- 黒
- 取付
- 特に希望なし
- 許容荷重(kg)
- [恒久的]1020.6 (動荷重)、1701.0 (静荷重)
- 高さ(mm)
- 2124
- タイプ
- (製品またはコンポーネント)ラックエンクロージャー
- ピッチ(mm)
- 【前後マウントレール】最大/1048、最小/190.5
- 奥行(mm)
- 1200
- 適合規格
- UL 2416、UL 60950-1、EIA-310E
- 保証期間
- 無償保証期間:5年間、月単位:60
- 取付け方法
- ラックマウント不可
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 適合ラック
- 幅/19インチ
- 内容量
- 1台
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※在庫状況によっては納期変動します(キャンセル・返品不可)地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
キャビネットパーツ の新着商品
カテゴリ





























