絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • 日東工業(68)
  • カメダデンキ(34)
  • 篠原電機(29)
  • 河村電器産業(26)
  • Panasonic(パナソニック)(18)
  • 摂津金属工業(12)
  • Sanko IB(7)
  • サトーパーツ(6)
  • コーセル(5)
  • 壬生電機製作所(4)
  • テンパール工業(3)
  • 東洋技研(3)
  • フジテック・ジャパン(3)
  • 3M(2)
  • 内外電機(2)
  • ネグロス電工(2)
  • ケル(2)
  • ユーボン(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付金具 IDEC(和泉電気)取付金具IDEC(和泉電気)(17件のレビュー)
35税込39
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
レールに組み立てた端子台群の両端の固定に使用し、しっかり固定する金具です。
レール取付金具 IDEC(和泉電気)レール取付金具IDEC(和泉電気)
1,198税込1,318
1パック(10個)
当日出荷
本体、エンドプレートはUL認定樹脂の採用により高難燃性(UL94V-0)です。 35mm幅DINレールのほか、30mm幅C形レールにも装着できます。 9.5mm幅のマークシートがすべての機種に使用できます。また、17mm幅広マークシート採用のスライド式マークシートもあります。(BN10W~BN30W用) 電流容量や端子ねじが異なる端子台を隣接する場合、エンドプレートなしで組立てできます。(BN□10W~BN□150Wまで) 大容量シリーズは、ねじ締め形のほか、スタッド形も完備。また、パネルへ直接取付けができるタイプも揃っています。 1極単位で端子の追加取付け、取外しが簡単です。(BN/BNH10W~BN/BNH30Wまで) JIS C 8201-7-1に準拠、 NECA C 2811に準拠。 UL規格フィールドワイヤリング(FW2)認証機種を準備。
材質表面処理亜鉛メッキ三価クロメート準拠NECA C 2811参考準拠JIS規格JIS C 8201-7-1
取付金具 IDEC(和泉電気)取付金具IDEC(和泉電気)
2,598税込2,858
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
材質黄銅(ニッケルメッキ)質量(g)約6被覆ポリアミド樹脂
取付金具