5ページ目: 取付金具


FA現場のお役立ち情報
247件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
P-2 VBフレーム用マウント取付金物 Sanko IBP-2 VBフレーム用マウント取付金物Sanko IB
2,498税込2,748
1式
8日以内出荷
既存MDFにBIXを搭載できる QMBIX10AをP-2 MDFに搭載するための金物 250対マウント1個につき1組必要
19インチラック取付金物(50対マウント用) Sanko IB19インチラック取付金物(50対マウント用)Sanko IB
3,598税込3,958
1式
8日以内出荷
フラットタイプ フラット金物を使用しておりマウントがラック面より出ます。 50対マウントを19インチラックに搭載する金物 1本 QMBIX10Cマウントを2個まで搭載可能
スチールバンド Panasonic(パナソニック)スチールバンドPanasonic(パナソニック)
2,698税込2,968
1面
3日以内出荷から15日以内出荷
分電盤部品 テンパール工業分電盤部品テンパール工業
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
壁掛け用スペーサ 日東工業壁掛け用スペーサ日東工業
1,898税込2,088
1セット(10個)
5日以内出荷
壁掛けキャビネットの背面用スペーサとしてご使用ください。 背面挿入時に落下しにくい形状です。
セット内容10枚入材質本体:ステンレス板厚(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
基台用スペーサ 日東工業基台用スペーサ日東工業
3,298税込3,628
1セット(40個)ほか
5日以内出荷
基台などの水平出しを行うためのステンレス板材です。 アンカーボルト部に横から挿入できます。(BP17-10SU) 基台と設置面の四隅にもご使用ください。
材質本体:ステンレス板厚(mm)1、3RoHS指令(10物質対応)対応
基台安定板 日東工業基台安定板日東工業
7,898税込8,688
1セット(2個)
5日以内出荷
フラットなデザインです。 キャビネットの転倒防止補助用にご利用ください。
セット内容安定板2枚、取付ねじ一式材質本体:鉄本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)板厚(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネット(mm)自立キャビネット(E-Aなど)フカサ350用
コン柱金具 日東工業コン柱金具日東工業
2,998税込3,298
1台
5日以内出荷
コンクリート柱にプラボックスを取り付ける場合にご利用ください。 取付バンドは付属していませんので別途ステンレスバンドセットWSTをご用命ください。
仕様幅25mm以下のバンド用セット内容金具2本、取付ねじ板厚(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
基台 日東工業基台日東工業
8,898税込9,788
1台
5日以内出荷から9日以内出荷
盤用キャビネット(B、S)、制御盤キャビネット(RA)などを自立させる場合に使用します。 基台はキャビネットの寸法(ヨコ、フカサ)に合わせてお選びください。 タテ寸法200mm・300mm・500mmタイプには、配線作業に便利な開口穴が設けてあります。 前面パネルは、取り外しが可能です。
板厚(mm)(ボデー)3.2、(前面パネル)1.6RoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネット(mm)ヨコ幅700のキャビネット用
基台安定板 日東工業基台安定板日東工業
8,998税込9,898
1セット(2個)
4日以内出荷
フラットなデザインです。 キャビネットの転倒防止補助用にご利用ください。
セット内容安定板2枚、取付ねじ一式本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)板厚(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネット(mm)自立キャビネット(E-Aなど)フカサ500用
フレームパイプ 日東工業フレームパイプ日東工業
10,980税込12,078
1セット(2個)
4日以内出荷
開放形盤の自立支持にご利用ください。
セット内容2本入材質本体:配管用炭素鋼鋼管(SGP)厚さ(mm)3.5本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応
万能取付金具 日東工業万能取付金具日東工業
4,598税込5,058
1セット(3個)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
機器、支持物などの取り付けに便利です。
材質本体:鉄表面処理クロメートめっき板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
冷キャビ用・ポール用金具 日東工業冷キャビ用・ポール用金具日東工業
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
ポール径Φ120-400mmに対応します。 各種位置決め構造などにより施工時間の短縮が可能です。
セット内容本体・歯付金具(2コ)、腕金具・キャビネット取付金具(2コ)、L型金具(2コ)、バンド(2コ)ねじ部品一式材質本体:鉄表面処理溶融亜鉛めっき
DHホルダー(DINレール対応ノイズフィルター取付台 日東工業DHホルダー(DINレール対応ノイズフィルター取付台日東工業
4,998税込5,498
1セット(10個)
4日以内出荷
各メーカー(TDKラムダ(株)・NECトーキン(株))ノイズフィルターの取付補助金具としてご利用ください。(適用機種につきましては、メーカーホームページをご覧ください。) 中板に直接取付ける必要はありません。1ヵ所の固定ねじを締め付けるだけで、DIN(IEC)レールに任意の位置に固定できます。 取付ビスに皿ビスを採用(取付ビス穴を落とし加工)し、取付面をフラットにしています。 ノイズフィルターが容易に取付けできるようにタップ加工済です。
材質SPC表面処理三価クロメートめっき板厚(mm)1.2適合レールIEC35mmレール
DHホルダー 日東工業DHホルダー日東工業
4,498税込4,948
1セット(10個)
4日以内出荷
富士電機(株)製 栓型ヒューズ接続ベース(AFA60)をDIN(IEC)レールに固定する際にご利用ください。 1ヵ所の固定ねじでDIN(IEC)レールの任意の位置に固定できます。 取付ビスに皿ビスを採用(取付ビス穴を落とし加工)し、取付面をフラットにしています。 栓形ヒューズ接続ベースが容易に取付けできるようにタップ加工済です。
材質SPC表面処理三価クロメートめっき板厚(mm)1.2適合レールIEC35mmレール
DHCホルダー用保護カバー 日東工業DHCホルダー用保護カバー日東工業
17,980税込19,778
1セット(10個)
3日以内出荷
DHホルダーと組合わせて、リレーなどのソケットの充電部を保護します。 PVC製で任意の長さに切断して使用可能です。
材質本体:透明PVCセット内容10コ入
ファン用端子台取付金具 日東工業ファン用端子台取付金具日東工業
16,980税込18,678
1セット(10個)
4日以内出荷
ファンと共締めのため端子台取付けの穴加工が不要です。 □92mmファンと□120mmファンに適用します。
材質鋼板寸法E(mm)Φ5表面処理三価クロメートめっき板厚(mm)1.6
ABCパーツ(CP) 日東工業ABCパーツ(CP)日東工業
2,298税込2,528
1セット(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
機器などの取付金具としてご利用ください。
材質鋼板セット内容10コ入表面処理三価クロメートめっき板厚(mm)2.3
ABCパーツ(DTK) 日東工業ABCパーツ(DTK)日東工業
4,698税込5,168
1セット(10個)
4日以内出荷
分・配電盤、制御盤、操作盤など、盤内のダクト取付金具としてご利用ください。 配線ダクト(BP52)を合わせてご利用ください。
材質鋼板表面処理三価クロメートめっき板厚(mm)1.6
ABCパーツ(PBK) 日東工業ABCパーツ(PBK)日東工業
5,998税込6,598
1セット(10個)
4日以内出荷
押ボタンスイッチ取付金具としてご利用ください。
材質鋼板表面処理三価クロメートめっき板厚(mm)1.6
ABCパーツ 日東工業ABCパーツ日東工業
10,980税込12,078
1セット(10個)
4日以内出荷
□48mmのDIN規格機器取付けの際にご利用ください。
材質鋼板表面処理三価クロメートめっき板厚(mm)1.6
絶縁六角サポーター カメダデンキ絶縁六角サポーターカメダデンキ
5,298税込5,828
1袋
7日以内出荷
プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利なサポーターです。金属表面にビニール被膜を施した絶縁サポーターもあります。
材質RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ3C、3価クロメート
転倒防止金具 RPA831 河村電器産業転倒防止金具 RPA831河村電器産業
3,198税込3,518
1個
21日以内出荷
転倒防止用の壁面固定金具
チャンネルベース用ケーブル支持金具 TDO 河村電器産業チャンネルベース用ケーブル支持金具 TDO河村電器産業
1,498税込1,648
1個
21日以内出荷
材質鋼板(SPHC)板厚(mm)1.6
転倒防止金具 河村電器産業転倒防止金具河村電器産業
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
転倒防止用の壁面固定金具
付属品取付ねじ、スペーサー材質鋼板表面処理メッキ板厚(mm)3.2
アジャスター金具 河村電器産業アジャスター金具河村電器産業
21,980税込24,178
1セット(2個)ほか
14日以内出荷から21日以内出荷
ステンレス製盤取付金具 SKM 河村電器産業ステンレス製盤取付金具 SKM河村電器産業
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
材質ステンレスセット内容金具4個、取付ボルト付板厚(mm)6
レール取付用鉄板ベース XRP 河村電器産業レール取付用鉄板ベース XRP河村電器産業
3,898税込4,288
1個
21日以内出荷
材質鋼板(SPHC)板厚(mm)2.3
ベース取付レール XR 河村電器産業ベース取付レール XR河村電器産業
3,898税込4,288
1個
21日以内出荷
セット内容レール2本、取付ネジ4個
RXG用取付レール VP3 河村電器産業RXG用取付レール VP3河村電器産業
929税込1,022
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
材質シルバージンクセット内容レール1本、取付ネジ(付属)1セット板厚(mm)1.6
配線覆いたて VP9・VP9D 河村電器産業配線覆いたて VP9・VP9D河村電器産業
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷から21日以内出荷
表面処理電気亜鉛メッキ
自立キャビネット用取付レール VP3 河村電器産業自立キャビネット用取付レール VP3河村電器産業
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
材質鋼板(SPHC)セット内容レール1本、取付ネジ(付属)1セット板厚(mm)1.6
スペースダクト VP25 河村電器産業スペースダクト VP25河村電器産業
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
材質鋼板(SPHC)クリーム(マンセル2.5Y9/1)板厚(mm)1.6
ベース受レール VP2 河村電器産業ベース受レール VP2河村電器産業
8,698税込9,568
1個
21日以内出荷
重い機器がついたベースの取り付けが容易
セット内容レール2本
コン柱用金具(バンド締め)分離型 CMX 河村電器産業コン柱用金具(バンド締め)分離型 CMX河村電器産業
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質鋼板(SPHC)表面処理溶融亜鉛-錫合金メッキ板厚(mm)3.2
ポール用金具(バンド締め) PM・PMS 河村電器産業ポール用金具(バンド締め) PM・PMS河村電器産業
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
仮設用金具 KM 河村電器産業仮設用金具 KM河村電器産業
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
鋼板(SPHC)溶融亜鉛ー錫の合金メッキ
材質鋼板(SPCH)セット内容金具4個、取付ボルト付板厚(mm)6
取付金具 壬生電機製作所取付金具壬生電機製作所
449税込494
1セット(10個)ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
取付方式金具
六角ポスト 篠原電機六角ポスト篠原電機
1,998税込2,198
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
材質(本体)鋼製仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応
チャンネルエンドキャップ 篠原電機チャンネルエンドキャップ篠原電機
7,998税込8,798
1袋(50個)
6日以内出荷から7日以内出荷
厚さ(mm)1.5材質(本体)軟質塩化ビニル樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
取付金具