6ページ目: 取付金具


FA現場のお役立ち情報
247件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニクイック カメダデンキミニクイックカメダデンキ
4,698税込5,168
1袋(50個)
7日以内出荷
材質鋼板厚さt(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ3価クロメート
フリーワッシャー カメダデンキフリーワッシャーカメダデンキ
11,980税込13,178
1袋(100個)
7日以内出荷
材質鋼板穴径(Φmm)5.1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.31MB)表面仕上げ3価クロメート
フリーレール カメダデンキフリーレールカメダデンキ
41,980税込46,178
1袋(100個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スナップナット カメダデンキスナップナットカメダデンキ
13,980税込15,378
1袋(100個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.05MB)
コーナーカナグ カメダデンキコーナーカナグカメダデンキ
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.06MB)
グロメット カメダデンキグロメットカメダデンキ
14,980税込16,478
1袋(100m)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.07MB)
クイック支柱パーツ(受け側) カメダデンキクイック支柱パーツ(受け側)カメダデンキ
9,198税込10,118
1袋(50個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.14MB)
クイック支柱(蝶番側) カメダデンキクイック支柱(蝶番側)カメダデンキ
859税込945
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
クイック支柱(受け側) カメダデンキクイック支柱(受け側)カメダデンキ
859税込945
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ラックマウントアングル 摂津金属工業ラックマウントアングル摂津金属工業
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
ユニットケースFBLシリーズ用を19インチラック実装する際に必要なL金具
材質アルミ幅(mm)19.77ディープオリーブ(マンセル7.5Y3/1)奥行(mm)30シリーズFBPRoHS指令(10物質対応)対応
増設フレーム 摂津金属工業増設フレーム摂津金属工業
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
本製品をラックのパネルマウントフレーム外側のねじ穴に取り付けると、19インチ機器等をラック内サイド側の配線スペースに縦方向にマウントできるようになります。
RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイントブラケット 摂津金属工業ジョイントブラケット摂津金属工業
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
シャーシホルダー 摂津金属工業シャーシホルダー摂津金属工業
889税込978
1個
7日以内出荷
サブラックRKU/RKU2シリーズ用のプラグインユニットの部品
GWFスライド用ピース 摂津金属工業GWFスライド用ピース摂津金属工業
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
サブラックRKU2シリーズ用のアクセサリー
RoHS指令(10物質対応)対応
BSD取付金具 摂津金属工業BSD取付金具摂津金属工業
979税込1,077
1個
7日以内出荷
ACパワーダクト等をラックのサイドフレーム以外へ取り付ける場合に使用
RoHS指令(10物質対応)対応
ガイドレール ケルガイドレールケル(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1パック(100個)
5日以内出荷から8日以内出荷
ポリカーボネイト製なので、丈夫できれいです。 取付、取外しは、添付の専用フックで簡単にできます。
材質(ガイドレー)ポリカーボネイト(UL94V-0材)(フック)ナイロン(UL94V-0材)(ガイドレール)グレー(フック)黒仕様RoHS対応適合(ラック)RUGGED取付穴径(Φmm)(シャーシ板)3.6取付板厚(mm)(シャーシ板)1.6適合プリント基板厚さ(mm)1.6
取付金具 サトーパーツ取付金具サトーパーツ
19税込21
1個
7日以内出荷
取付金具 サトーパーツ取付金具サトーパーツ
73税込80
1個
8日以内出荷
ML-50用中継ハンダ用金具です。
FCX-ZE・FCX-ZJ ラックマウントセット(FZシリーズ用) 日東工業FCX-ZE・FCX-ZJ ラックマウントセット(FZシリーズ用)日東工業
19,980税込21,978
1個
11日以内出荷
ラックマウントセット(FCX-ZE)はフカサ600・800mm用です。 マウントレール、マウントアングル、レール取付アダプタ、スライドレールDがセットになっています。 マウントレールは25mmピッチで前後に移動できます。 パネル取付穴ピッチはEIA規格(19型)・JIS規格の2種類を取り揃えています。 マウントレール、マウントアングルにはほとんどのラックオプションが取付け可能です。
材質(マウントアングル、マウントレール)鉄 2.3mm/ライトベージュ塗装(5Y7/1) (レール取付アダプタ)鉄 2.3mm/クロメートめっき (スライドレールD)溶融亜鉛めっき鋼板 2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)静荷重:600(マウントレール4本の場合)
PBE-K 取付金具 日東工業PBE-K 取付金具日東工業
2,298税込2,528
1セット
3日以内出荷
セット内容取付金具4コ、ねじ4コ、キャップ4コ材質本体:ポリアミド6樹脂
FX パイプ掛金具 日東工業FX パイプ掛金具日東工業
4,898税込5,388
1セット
当日出荷
材質適合Φ50mm用セット内容金具2本、取付ねじ付表面処理溶融亜鉛スズ合金めっき板厚(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
BDS-A 盤用スペースダクト 日東工業BDS-A 盤用スペースダクト日東工業
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
ダクトの背面部がありませんので、配線後の施工も可能です。 前面パネルの取外しが簡単にでき、配線作業や保守・点検が容易です。 上下左右面にねじ等の突起物がありませんので、分電盤を複数並べて使用することができます。
材質付属品キャビネット取付用ねじ付板厚(mm)ボデー:1.6、前面パネル:1.2RoHS指令(10物質対応)対応
ZA-F 基台 日東工業ZA-F 基台日東工業
8,298税込9,128
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
OAフロア配線用に基台下部(前面)がカットされています。 前面パネル付きですので、通常の基台としてもご利用できます。
材質塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)(日塗工F22-90B)付属品キャビネット取付用ねじ付種別フリーアクセスフロア用寸法B(mm)100板厚(mm)ボデー:3.2、前面パネル:1.6RoHS指令(10物質対応)対応
SZA ステンレス基台 日東工業SZA ステンレス基台日東工業
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
耐食性にすぐれています。 SOR、RA、ORキャビネット等を壁掛自立タイプとして使用できます。 ケーブルやFEP管の固定にケーブル支持クリップ(パイラッ等)取付用穴があいています。 タテ寸法200mm・300mmには、配線作業に便利な開口穴が設けてあります。前面パネルは、取外し可能です。 キャビネット取付用ねじ付
材質ステンレス(SUS304)塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)付属品キャビネット取付用ねじ付板厚(mm)ボデー:3、前面パネル:1.5RoHS指令(10物質対応)対応
BX-L 換気扇取付金具 日東工業BX-L 換気扇取付金具日東工業
2,998税込3,298
1セット
翌々日出荷から5日以内出荷
熱機器収納キャビネット(B-L(S)・S-L(S))の扉およびボデーに換気扇を取付ける場合にご使用ください。
材質塗装色ファンベース/クリーム塗装(2.5Y8/2)ホルダ/クロムめっき板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
FCX-ZBS システムレールブラケット(FZシリーズ用) 日東工業FCX-ZBS システムレールブラケット(FZシリーズ用)日東工業
4,198税込4,618
1セット
5日以内出荷
システムレールAF2間にシステムレールAF1を組付ける際に利用できます。
材質鉄(クロメートめっき)質量(kg)0.5板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネットFC21-Z□AF2
PA L型取付金具セット 日東工業PA L型取付金具セット日東工業
8,298税込9,128
1セット(20個)
5日以内出荷
材質仕様六角ボルト、平面金、バネ座金表面処理クロメートめっき板厚(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
取付枠 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)取付枠パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷
取付金具 ワゴジャパン取付金具ワゴジャパン
3,898税込4,288
1パック(5個)
5日以内出荷
ホワイト仕様水平取付用マーカ
ポール取付金具(取付ビス付) Panasonic(パナソニック)ポール取付金具(取付ビス付)Panasonic(パナソニック)
4,898税込5,388
1個
32日以内出荷
付属品取付ビス(M10-20)
前面枠取付ネジ 盤用キャビネットNE型(BON品番)用 Panasonic(パナソニック)前面枠取付ネジ 盤用キャビネットNE型(BON品番)用Panasonic(パナソニック)
35税込39
1個
4日以内出荷
適合露出・埋込両用形用(M6-20)
4mmバー Panasonic(パナソニック)4mmバーPanasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
パナソニック製樹脂製ボックス[Barクイックシリーズ」の傾き防止固定に使用します。手で自在に曲げられる4mmの鉄線です。
全長(mm)500適合ボックスBarクイックシリーズ、アウトレットボックス
取付金具 テンパール工業取付金具テンパール工業
77税込85
1個
6日以内出荷
Kシリーズ、ミニ・イコールの取付け用として使用できます
適合Kシリーズ、ミニ・イコール対応名称取付金具
ラックストリップ RS PRO 19インチキャビネット スチール RS PROラックストリップ RS PRO 19インチキャビネット スチールRS PRO
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
19 インチキャビネット用 RS Pro ラックストリップです. この RS Pro の高品質ラックストリップ製品には、 L タイプと U タイプがあり、 19 インチサーバーラック、エンクロージャ、ユニットを使用してラックマウント可能な電子機器やアクセサリを取り付けるのに最適です。このストリップはスチール製で、亜鉛不動態化黄色めっきが施され Durable ラックストリップです。耐腐食性に優れています。ラックマウントのアクセサリ及びデバイスは、ケージナットなどの固定具を介して穴に簡単に取り付けることができ、安全で信頼性の高い設置を実現し、小規模な環境でスペースを活用するのに最適です。特長と利点. 耐久 Durable スチール製です 耐腐食性に優れた亜鉛不動態化黄色めっきが施されています L タイプ及び U タイプを用意 IEC297に適合する穴付きの「L」及び「U」セクションストリップ 19 インチラック内への金具やラックアクセサリの取り付けに適しています . 用途. ラックストリップは、ラックマウント可能なデバイス及びキャビネットで使用するラックマウントアクセサリの一種で、さまざまな用途で電子機器を設置してスペースを有効活用できます。ラックマウントデバイスとアクセサリは、ケージナットやワッシャなどの固定具を使用してラックストリップに取り付けることができ、ラックキャビネット内に簡単に取り付けることができます。ラックストリップ及びアクセサリは、次のようなさまざまな機器の設置に使用します。 ネットワークサーバ ルータ スイッチ 配電ユニット . よくある質問. このシリーズのタイプ. ; 223-792 223-792 : L タイプラック取り付けストリップ、 2000 x 60 x 19 mm ; 223-809 223-809 : U タイプのラック取り付けストリップ、 2000 x 24 x 19 mm. どのサイズのキャビネットに適していますか. このシリーズのラックストリップは、 19 インチのラックキャビネットでの使用に適しています。
仕様タイプ = ラックストリップ併用可能製品 = 19インチキャビネット材質 = スチール寸法 = 2000 x 19 x 60mm高さ = 60mm長さ = 2000mm奥行 = 19mm表面処理 = 黄色不動態化亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ポール用附属品 日本ネットワークサポートポール用附属品日本ネットワークサポート
1,498税込1,648
1個
翌日出荷
表面処理亜鉛めっき仕上げ
P-2 VBフレーム用マウント取付金物 2列用 Sanko IBP-2 VBフレーム用マウント取付金物 2列用Sanko IB
4,498税込4,948
1式
8日以内出荷
QMBIX10AをP-2 MDFに搭載するための金物 P-2 3Vを使用し2列のマウントを搭載
ポールバンド ステンレス Panasonic(パナソニック)ポールバンド ステンレスPanasonic(パナソニック)
6,398税込7,038
1面
15日以内出荷
ポール取付金具 ステンレス製 Panasonic(パナソニック)ポール取付金具 ステンレス製Panasonic(パナソニック)
7,298税込8,028
1面
欠品中
NE ポール金具 Panasonic(パナソニック)NE ポール金具Panasonic(パナソニック)
4,498税込4,948
1面
5日以内出荷から15日以内出荷
取付金具 片側1系統用 河村電器産業取付金具 片側1系統用河村電器産業
9,898税込10,888
1個
21日以内出荷
取付金具