設置用パーツ :「ネット 医療用」の検索結果

特価
本日12月22日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
摂津金属工業傾斜型アルミケース
RoHS
卓上型として、幅広い分野で使用できる電子機器用のアルミ製ケースです。傾斜型のため、操作性と視認性に優れています。優れたデザイン性と機能性を両立しています。ケース上面は平板形状のアルミパネルを使用しているので、穴加工が容易です。後面には、USB等のコネクタの取り付けに最適な平面部分があり、加工しやすいように部品が分かれています。特別仕様にて、幅方向のサイズを変更することができます。別売のバッテリーコンパートメント(GGBCシリーズ)を取り付けることにより、単3形乾電池を5個まで使用できます。(別途穴加工が必要です。)。データ収集、通信システム、入室・セキュリティの管理・制御、医療・研究分野、工場での機械制御、販売管理用等に幅広く使用できます。
幅(mm)244 質量(kg)0.95 高さ(mm)80.5 奥行(mm)216 主要材質アルミ 外装(色・処理)B2アルマイト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
8日以内出荷