設置用パーツ :「スプライス」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニット本体がアルミ製のため軽量です。 機器取付間口寸法が450mm以上のJIS規格ラックに搭載が可能です。 ブラケットの移動によりユニット位置の変更が可能です。(前:50mm、100mm) 2Uサイズで100心接続が可能です。 丸型ケーブル、ドロップケーブル、インドアケーブルなどの固定が可能です。 ーブルクランプはΦ21mmまで対応可能です。 光ケーブルは背面から4本(増設により最大6本)、側面から4本の入線が可能です。 光アダプタはシングルモード、マルチモード兼用です。
仕様4心テープ セット内容補強熱スリーブ(4心テープ用40mm)、保護チューブ(6色1m)、結束バンド、結束テープ、結束テープ用ベース、ケーブル径調整ゴム 質量(kg)4.3 本体:ブラック塗装(N1) 呼称2U RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数100心 アダプタタイプSC(シンプレックス) 入出線数(入線)(ケーブル)4 入出線数(出線)(コード)100
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷

日東工業余長リールユニット
エコ商品
マウントアングルに取付可能です。 余長リールは円状1ヵ所または、半円2ヵ所の取り付けができます。 スライド式スプライスユニット(RD98-N)などの引き出し余長を収納できます。
材質余長リール:ABS、パネル部:アルミ 質量(kg)0.2 本体:ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,598 税込3,958
5日以内出荷

日東工業マネージメントトレー
エコ商品
用途スプライスユニットの二次側配線保護用 外形寸法W(mm)395 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)