51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PTV 可変式温度調節器 日東工業PTV 可変式温度調節器日東工業(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1個
当日出荷から4日以内出荷
外形サイズがコンパクトです。
定格周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応
EC-G EMCグランドストラップ 日東工業EC-G EMCグランドストラップ日東工業
1,998税込2,198
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質端子部 : 銅(スズめっき)平編線:スズめっき銅線付属品六角ボルト(M6用)六角ナット(M6用)平座金ばね座金歯付座金アースラベルRoHS指令(10物質対応)対応
PT 盤用温度調節器(パネルサーモ) 日東工業PT 盤用温度調節器(パネルサーモ)日東工業
4,198税込4,618
1個
当日出荷から5日以内出荷
付属品IECレールホルダ取付ねじ取扱説明書定格周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応
カバー付スペースヒーター 篠原電機カバー付スペースヒーター篠原電機(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から9日以内出荷
タイプ標準寸法H(mm)50取付穴(mm)5.5材質(キャップ)端子:陶器製(M5ねじ)絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上取付穴径(Φmm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
盤用換気扇 樹脂製ファン 日東工業盤用換気扇 樹脂製ファン日東工業
6,498税込7,148
1台
当日出荷から5日以内出荷
材質(羽根)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
スペースヒーター 端子台コンパクトタイプ 篠原電機スペースヒーター 端子台コンパクトタイプ篠原電機
9,998税込10,998
1個
当日出荷から12日以内出荷
電線接続部に端子台が組み込まれておりますので、作業も良好です。
仕様OUTLINE※C-82:[J]タイプ端子台形・コンパクト取付方式4点取付寸法H(mm)50定格電圧(V)端子台:600寸法D(mm)92定格電流(A)端子台:40寸法W(mm)280電気容量(W)200取付穴(mm)5.5取付穴径(Φmm)5.5寸法P1(mm)202寸法P2(mm)84ヒーター容量(W)200RoHS指令(10物質対応)対応
スペースヒーター ミニマムタイプ 篠原電機スペースヒーター ミニマムタイプ篠原電機
9,498税込10,448特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
端子ねじM4RoHS指令(10物質対応)対応
スペースヒーター 篠原電機スペースヒーター篠原電機
3,698税込4,068
1個
当日出荷から9日以内出荷
寸法t(mm)5寸法D(mm)25.9寸法C(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応
脱着フランジ オーム電機脱着フランジオーム電機
3,598税込3,958
1個
当日出荷から16日以内出荷
クーレット モデルチェンジ品 日東工業クーレット モデルチェンジ品日東工業
62,980税込69,278
1台
3日以内出荷
小型・軽量・低騒音を実現した小型屋外電子クーラ。
用途各種監視装置収納キャビネットの密閉冷却にご利用下さい。付属品取付ナット、カバー用L型レンチ、取扱説明書材質PBT+PC樹脂製(カバー)質量(kg)2.5ライトベージュ(5Y7/1)定格電圧(V)DC24使用温度(℃)キャビネット内-10~+50 キャビネット外-20~+50定格電流(A)3.01定格消費電力(W)73寸法(縦×横×深さ)(mm)150×190×159騒音レベル(dB(A))約38RoHS指令(10物質対応)対応
レール取付金具 日東工業レール取付金具日東工業
2,298税込2,528
1台
当日出荷
IECレールへの取り付けを可能にします。 EIA規格のラックマウントピッチに適合しています。 取付角度を30°ずつ360°変更できます。
付属品取付ねじ、取扱説明書適合機種PH-100FC(-2)・200FC(-2)・400FC(-2)用RoHS指令(10物質対応)対応
可変式温度調節器 日東工業可変式温度調節器日東工業
8,798税込9,678
1台
当日出荷から4日以内出荷
タイプ機械式出力二分岐RoHS指令(10物質対応)対応使用温度調節器PTV-M61A組合わせ機器盤用熱交換器、盤用換気扇、換気扇付フィルターカセット、換気扇付ルーバー
PTV 可変式温度調節器 換気扇取付用 日東工業PTV 可変式温度調節器 換気扇取付用日東工業
9,898税込10,888
1個
当日出荷から4日以内出荷
付属品取付ねじ取扱説明書適合80、92、120mm角換気扇(日東工業製)出力二分岐RoHS指令(10物質対応)対応
空冷式冷風攪拌型電子冷却器 オーム電機空冷式冷風攪拌型電子冷却器オーム電機
75,980税込83,578
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
冷却側のファンモーターにより空気を冷却・攪拌。
使用場所屋内冷却方式ペルチェ・空冷式冷風攪拌型タイプ放熱タイプ:空冷、冷却タイプ:冷風撹拌使用温湿度範囲-10~60℃(冷却側)/0~60℃(放熱側)、80%RH以下(結露無き事)耐振動性能振動数10~55Hz/全振幅0.7mm/周期5min/XYZ方向各25min
側面取付型盤用クーラー用 アクセサリー 金属フィルター リタール側面取付型盤用クーラー用 アクセサリー 金属フィルターリタール
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
特にダストや湿気の多いところで盤用クーラーを使用する場合は、洗浄可能な金属製フィルターの使用をお勧めします金属表面に空気や水蒸気が結露し、含まれていた微粒子が付着した場合は、水や洗 剤で簡単に洗い流すことができます
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)344×268×10材質アルミニウム適合品番3304.xx0/3305.xx0/3328.xx0/3329.xx0/3332....
側面取付型盤用クーラー用 アクセサリー 金属フィルター リタール側面取付型盤用クーラー用 アクセサリー 金属フィルターリタール
13,980税込15,378
1個
欠品中
特にダストや湿気の多いところで盤用クーラーを使用する場合は、洗浄可能な金属製フィルターの使用をお勧めします金属表面に空気や水蒸気が結露し、含まれていた微粒子が付着した場合は、水や洗 剤で簡単に洗い流すことができます
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)265×200×100材質アルミニウム適合品番3302.1../3303.xx0/3361....
組立キット オーム電機組立キットオーム電機
12,980税込14,278
1式
3日以内出荷
電子冷却器の学習用組立キット。 ドライバーで簡単に組立可能。
使用場所屋内冷却方式ペルチェ・空冷式プレート冷却型タイプ空冷(放熱)/プレート(冷却)冷却能力(W)約10入力電源本体:DC9V/2.5A、アダプタ電源使用時:AC100V/0.6A使用温湿度範囲0~40℃/80%RH以下(結露無き事)過熱保護装置なし(放熱側)運転方式連続 (反転動作不可)接続方式【電源】本体-アダプタ電源間 :アダプタ用プラグ、アダプタ電源-コンセント間:コンセント用プラグ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体部:60×60×75、アダプタ電源:50×32×93コード長さ(m)約1.6本体質量(g)約780(アダプタ電源200含む)仕様【最大温度差】約27K
空冷式プレート冷却型冷却器 オーム電機空冷式プレート冷却型冷却器オーム電機
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から46日以内出荷
プレート表面を直接冷却し、冷却対象物をロスなく吸熱。
使用場所屋内耐振動性能振動数10~55Hz/全振幅0.7mm/周期5min/XYZ方向各25min使用湿度範囲(%RH)80以下(結露無き事)
専用温度センサ オーム電機専用温度センサオーム電機
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
温度コントロールシステムと併用する温度センサ。 BOX COOL各製品にマッチングしたラインナップ。
素子JIS Pt100Ω クラスB級 2mA 三導線式構造防水構造(高温エポキシ充填)温度測定範囲(℃)-50~100保護管SUS316リード線テフロン被覆キャブタイヤコード 7/0.16(TA)×3C仕様【末端処理】M4用Y端子
スリットパネル2UEIA カナレ電気スリットパネル2UEIAカナレ電気
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
EIAスリットパネル1U カナレ電気EIAスリットパネル1Uカナレ電気
1,198税込1,318
1個ほか
翌々日出荷
スリットパネル9UEIA カナレ電気スリットパネル9UEIAカナレ電気
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
スリットパネル5UEIA カナレ電気スリットパネル5UEIAカナレ電気
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷
スリットパネル7UEIA カナレ電気スリットパネル7UEIAカナレ電気
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
EIAスリットパネル2U カナレ電気EIAスリットパネル2Uカナレ電気
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
タイプコストパフォーマンスタイプ表面処理電着塗装穴寸法(Φmm)スリット49:4×30
スリットパネル3UEIA カナレ電気スリットパネル3UEIAカナレ電気
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
スリットパネル1UEIA カナレ電気スリットパネル1UEIAカナレ電気
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
除湿器 日新電機除湿器日新電機
32,980税込36,278特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
換気扇セットオプション・フィルタ 日東工業換気扇セットオプション・フィルタ日東工業
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
天井取付型盤用クーラー用 アクセサリー カバーキャップ リタール天井取付型盤用クーラー用 アクセサリー カバーキャップリタール
2,598税込2,858
1パック(2個)
3日以内出荷
盤用クーラーの不要な冷気出口をふさぐために使用
直径(Φmm)100材質発泡ポリウレタン適合品番3209..../3210..../3383..../3384..../3385....仕様装置1台辺りの最多キャップ数:2
天井取付型盤用クーラー用 アクセサリー フィルターマット リタール天井取付型盤用クーラー用 アクセサリー フィルターマットリタール
3,398税込3,738
1パック(3個)
3日以内出荷
盤用クーラーは省メンテナンス仕様のため納入時にはフィルターマットが取り付けられていませんが、極端に外気が汚れている場合に使用できます。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)530×255×10耐用温度(℃)-40~80材質オープンセル型発泡ポリウレタン適合品番3382..../3383..../3384..../3385..../3359....
側面取付型盤用クーラー用 アクセサリー フィルターマット リタール側面取付型盤用クーラー用 アクセサリー フィルターマットリタール
3,298税込3,628
1パック(3個)
3日以内出荷
盤用クーラーは省メンテナンス仕様のため納入時にはフィルターマットが取り付けられていませんが、極端に外気が汚れている場合に使用できます。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)344×268×10耐用温度(℃)-40~80材質オープンセル型発泡ポリウレタン適合品番3304.xx0/3305.xx0/3328.xx0/3329.xx0/3332....
側面取付型盤用クーラー用 アクセサリー フィルターマット リタール側面取付型盤用クーラー用 アクセサリー フィルターマットリタール
3,198税込3,518
1パック(3個)
3日以内出荷
盤用クーラーは省メンテナンス仕様のため納入時にはフィルターマットが取り付けられていませんが、極端に外気が汚れている場合に使用できます。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)265×200×100耐用温度(℃)-40~80材質オープンセル型発泡ポリウレタン適合品番3302.1../3303.xx0/3361....
側面取付型盤用クーラー用 アクセサリー フィルターマット リタール側面取付型盤用クーラー用 アクセサリー フィルターマットリタール
3,198税込3,518
1パック(3個)
3日以内出荷
盤用クーラーは省メンテナンス仕様のため納入時にはフィルターマットが取り付けられていませんが、極端に外気が汚れている場合に使用できます。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×95×10耐用温度(℃)-40~80材質オープンセル型発泡ポリウレタン適合品番3302.300
盤用クーラー用 アクセサリー エアディフレクター リタール盤用クーラー用 アクセサリー エアディフレクターリタール
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷
側面取付型盤用クーラーへの取り付け用冷気のエアフローを下向きにします特に盤内下部における電気機器の収納密度が高い場 合の使用に適しています
奥行(mm)65(取り付け可能)適合品番3328..../3329....
盤用クーラー用 アクセサリー エアディフレクター リタール盤用クーラー用 アクセサリー エアディフレクターリタール
9,198税込10,118
1個
3日以内出荷
側面取付型盤用クーラーへの取り付け用冷気のエアフローを下向きにします特に盤内下部における電気機器の収納密度が高い場 合の使用に適しています
奥行(mm)65(取り付け可能)適合品番3304..../3305....
盤用クーラー用 アクセサリー ドアスイッチ リタール盤用クーラー用 アクセサリー ドアスイッチリタール
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
各種認証CE/UL/CSA仕様240 V AC/6 A125 V AC/8 A24 V AC/6 A24 V DC/6 A
盤用クーラー用 アクセサリー 排水用ホース リタール盤用クーラー用 アクセサリー 排水用ホースリタール
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷
凝縮水(ドレン水)の排水に使用
長さ(mm)10直径(Φmm)12板厚(mm)2適合品番3216.480/3304...3305/3328...3329/3332..../3363...3364/3366..../3373...3375
天井取付型盤用クーラー用 アクセサリー 排水用ホース リタール天井取付型盤用クーラー用 アクセサリー 排水用ホースリタール
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
凝縮水(ドレン水)の排水に使用
長さ(mm)10直径(Φmm)10板厚(mm)1.5適合品番3302.1../3303..../3361....
盤用クーラー用 アクセサリー 凝縮水収集ボトル(ドレン水凝縮ボトル) リタール盤用クーラー用 アクセサリー 凝縮水収集ボトル(ドレン水凝縮ボトル)リタール
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷
盤に取り付けます側面にセーフティーオーバーフロー容積約0.75L
仕様エンクロージャーに取り付けます。すべてのエンクロージャー クーリングユニットと水冷式熱交換器に使用できます。側面にセーフティーオーバーフロー。容積はおよそ0.75lです。総質量(kg)0.144正味質量(kg)0.14

キャビネットパーツ』には他にこんなカテゴリがあります

電熱機器特集
おすすめ人気ランキング
熱機器関連