熱機器関連 :「LED USB」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BOXCOOL専用温度コントロールシステム。 冷却温度を高精度で自動コントロール。
使用場所屋内 機能表示機能・ワイドレンジ 温度調節オートチューニング機能付PID 制御方式極性反転型 リニア電圧制御/PWM制御 出力 定格電圧(V)単相AC100~240(50/60Hz) 温度センサー測温抵抗体 JIS Pt100 三導線式 熱電対(T/K)(別売) 通信機能USB2.0・RS-485 温度設定範囲(℃)-50~80 測定制御精度(℃)測温抵抗体±0.1、熱電対±2 表示分解能0.1℃ 使用温湿度範囲0~40℃/90%RH以下(結露無き事) 安全機能ヒューズ(一次側両切)・アラーム用ブザー・自己診断機能(上下限温度異常検出・電源異常検出・保護サーミスタ温度異常検出) 入出力アナログ出力1点、通信:RS-485 1点、通信:USB2.0 1点、イベント接点出力 1点、アラーム接点出力 1点 アラーム表示緑・橙色LED、ブザー出力 コネクタイベント用10P RS-485 6P USBポート
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)