4ページ目: 熱機器関連

151件中 121151
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CPCA クーレット・クーラ電源ユニット 日東工業CPCA クーレット・クーラ電源ユニット日東工業
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷
材質PBT+PC樹脂製(ボデー・カバー)付属品取付金具、取扱説明書、端子カバー、中継ケーブル(200mm)定格入力電圧(V)AC100-240寸法(縦×横×深さ)(mm)140×140×132定格出力電圧(V)DC12色(マンセル値)ライトベージュ(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応
CPCA クーレット・クーラユニット(DC12V用) 密閉冷却 日東工業CPCA クーレット・クーラユニット(DC12V用) 密閉冷却日東工業
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
材質PBT+PC樹脂製(ボデー・カバー)付属品取付金具、取扱説明書、排水ホース、電源ケーブル(1m)質量(kg)1.4定格電圧(V)DC12定格電流(A)3.3定格消費電力(W)41寸法(縦×横×深さ)(mm)140×140×140起動電流(A)8騒音レベル(dB(A))約52冷却能力(W)36色(マンセル値)ライトベージュ(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応
CPHE クーレット・チェンジャ 密開放熱 日東工業CPHE クーレット・チェンジャ 密開放熱日東工業
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
材質PBT+PC樹脂製(ボデー・カバー)付属品取付金具、取扱説明書質量(kg)1.7定格消費電力(W)15/13寸法(縦×横×深さ)(mm)140×140×140騒音レベル(dB(A))約37/41色(マンセル値)ライトベージュ(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応定格能力(W/K)2.0/2.5
RD461 床下空調ファン 日東工業RD461 床下空調ファン日東工業
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
塗装色ブラック塗装(N1)適合機種FSS90・100・110FSST90・100・110FSG100・110FSシリーズD900以上で-2ME仕様定格電圧(V)AC100定格電流(A)2.9/3.4定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)290/340呼称3U最大風量(m3/min)14.0/13.4起動電流(A)48以下騒音レベル(dB(A))約68最大静圧(Pa)480/525
換気扇付パネル(FS用) 日東工業換気扇付パネル(FS用)日東工業
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
主に背面側フレーム上部に取付けて、排熱用としてご利用ください。 背面板の上部スリット位置にも取付け可能です。
材質パネル鉄t1.0塗装色ブラック仕様AC100V(電源プラグコード付)□120換気扇・低騒音タイプ×3コ外形寸法D(mm)59外形寸法H(mm)149RoHS指令(10物質対応)対応
FANシャシ 日東工業FANシャシ日東工業
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
換気扇の位置を前後に移動、固定できます。
材質パネル〔鉄t2.3〕、ボデー〔鉄t1.6〕塗装色ペールホワイト付属品付属ねじなし種別AC100V用定格周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応
ヒートシャッター 河村電器産業ヒートシャッター河村電器産業
24,980税込27,478
1個
14日以内出荷
リモートケーブル オーム電機リモートケーブルオーム電機
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
適合品番全型式
一般環境用小型集塵機 オーム電機[配線パーツ]一般環境用小型集塵機オーム電機[配線パーツ]
139,800税込153,780
1台
10日以内出荷
使用場所一般環境用タイプ風量型使用温湿度範囲0~40℃/80%RH以下(結露無き事)吸気温度(℃)最高+40
恒温水循環装置 オーム電機恒温水循環装置オーム電機
589,800税込648,780
1台
10日以内出荷
ペルチェを利用した恒温水循環装置。 水、エチレングリコールなどの循環液の液温を制御し、一定温度に保ちます。
使用場所屋内冷却方式ペルチェタイプ空冷(放熱)機能表示機能・ワイドレンジ冷却能力(W)220(加熱500)定格電圧(V)単相AC100~240最大消費電力(VA)600循環方式密閉循環(液)使用流体エチレングリコール(希釈濃度30%以下)、精製水(イオン交換水)接続配管CPCカップリング(付属CPCカップリング ニップル外径Φ9.5mm)タンク容量(mL)MAX500流量(L/min)約3揚程(m)約7.5温度調整方法オートチューニング機能付PID制御制御方式極性反転型リニア電圧制御温度センサー測温抵抗体JIS Pt100/JPt100 三導線式温度設定範囲(℃)-10~40表示精度±0.1℃表示分解能0.1℃測定制御精度(℃)±0.03使用温湿度範囲0~40℃/80%RH以下(結露無き事)入出力アナログ出力(0-10V)1点アラーム接点出力、(AC100V 1.0A/DC24V 1.0A)1点、イベント接点出力(AC100V 1.0A/DC24V 1.0A)1点、通信:RS-485 1点通信:USB2.0 1点安全機能ヒューズ(一次側両切り)、アラーム用ブザー、自己診断機能、上限温度異常検出/下限温度異常検出/冷却ジャケット温度異常検出、放熱フィン温度異常検出/ペルチェ電源出力異常/循環液流量低下検出騒音レベル(dB(A))MAX約57外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×273×374本体質量(kg)約12
電子冷却器 オーム電機電子冷却器オーム電機
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷から10日以内出荷
使用場所屋内冷却方式ペルチェ・空冷式冷風撹拌型取付方式側面取付型使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(結露無き事)表示盤内温度、アラームコード/運転ランプ/アラームランプ温度設定範囲(℃)10~50(初期設定30)外部出力240V/1.5A塗装色ベージュ(10GY9/1相当)使用温度範囲(℃)0~50使用湿度範囲(%RH)80以下(結露無き事)
簡易保冷庫 オーム電機簡易保冷庫オーム電機
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
水冷ジャケット オーム電機水冷ジャケットオーム電機
8,298税込9,128
1個
翌々日出荷
付属品水冷ジャケット1個、ネジ2本適合OCE-KT3
空冷式流体冷却型電子冷却器 オーム電機空冷式流体冷却型電子冷却器オーム電機
179,800税込197,780
1個
10日以内出荷
接液部の材質により様々な流体に対応、ロスなく吸熱。
使用場所屋内冷却方式ペルチェ・空冷式流体冷却型タイプ放熱タイプ:空冷、冷却タイプ:流体冷却定格電圧(V)ファンモータ・ペルチェ:DC24±5%使用温湿度範囲0~50℃、80%RH以下(結露無き事)液温(℃)50以下(氷結無き事)許容温度(℃)最高80(冷却ジャケット)/最高80(放熱フィンベース)耐振動性能振動数10~55Hz/全振幅0.7mm/周期5min/XYZ方向各25min耐圧力(MPa)0.5(配管内)
水冷式冷風攪拌型電子冷却器 オーム電機水冷式冷風攪拌型電子冷却器オーム電機
67,980税込74,778
1個
10日以内出荷から28日以内出荷
冷却側のファンモーターにより空気を冷却・攪拌。
使用場所屋内冷却方式ペルチェ・水冷式冷風攪拌型タイプ放熱タイプ:水冷、冷却タイプ:冷風攪拌使用温湿度範囲-10~60℃(冷却側)/0~50℃(放熱側)、80%RH以下(結露無き事)耐振動性能振動数10~55Hz/全振幅0.7mm/周期5min/XYZ方向各25min液温(℃)0~50最低流量(L/min)2許容温度(℃)最高80(冷却フィンベース)/最高80(放熱ジャケット)使用流体精製水・水道水材質(接液部)アルミ(一部SUS304)耐圧力(MPa)0.5
水冷式流体冷却型電子冷却器 オーム電機水冷式流体冷却型電子冷却器オーム電機
199,800税込219,780
1個
10日以内出荷から51日以内出荷
接液部の材質により様々な流体に対応、ロスなく吸熱。
使用場所屋内冷却方式ペルチェ・水冷式流体冷却型タイプ放熱タイプ:水冷、冷却タイプ:冷風攪拌定格電圧(V)DC24±5%使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(結露無き事)液温(℃)冷却側:50以下(氷結無き事)、放熱側:0~50許容温度(℃)最高80(冷却ジャケット)/最高80(放熱ジャケット)耐振動性能振動数10~55Hz/全振幅0.7mm/周期5min/XYZ方向各25min使用流体精製水・水道水等耐圧力(MPa)0.5(配管内)
空冷式プレート冷却型冷却器 オーム電機空冷式プレート冷却型冷却器オーム電機
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から46日以内出荷
プレート表面を直接冷却し、冷却対象物をロスなく吸熱。
使用場所屋内耐振動性能振動数10~55Hz/全振幅0.7mm/周期5min/XYZ方向各25min使用湿度範囲(%RH)80以下(結露無き事)
簡易型冷却器(電源別置) オーム電機簡易型冷却器(電源別置)オーム電機
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
電子冷却器「ボックスクール」専用温度コントロールシステム。 ローコストタイプ。
使用場所屋内機能表示機能・ワイドレンジ調節方式オートチューニング機能付PID ON/OFF調節入力熱電対(B,R,S,K,E,J,T,N,PLⅡ,Wre5-26,{U,L(DIN43710)})・測温抵抗体(JIS Pt100/JPt100 三導線式)0.25mA・定格電圧(-10~10,0~10,0~20,0~50,10~50,0~100mVDC)・・・入力スケーリング可能電源電圧(V)100~240、AC±10%定格消費電力(VA)約11デジタル表示測定値(PV)/7セグメント 赤色LED 4桁 目標値(SV)/7セグメント 緑色LED 4桁表示精度±(0.3%FS+1digit)表示分解能測定範囲により異なる(0.1、1)サンプリング周期0.25秒警報出力【警報点数】EV1/EV2の2点(ノーマルオープン/コモン共通)、【警報種類】上限偏差値・下限偏差値・上下限偏差外・上下限偏差内・上限絶対値・下限絶対値より選択、【動作】ON-OFF動作、【定格】接点1a×2点(コモン共通)/240VAC 1A(抵抗負荷)データ保持不揮発性メモリ(EEPROM)による使用温湿度範囲-10~50℃/90%RH以下(結露無き事)絶縁抵抗(MΩ)入・出力端子と電源端子間:20以上(500VDC)、入・出力端子と保護導体端子間:20以上(500VDC)耐電圧(V/min)入・出力端子と電源端子間:AC3000、電源端子と保護導体端子間:AC1500保護構造前面操作部のみ防塵・防滴構造 IP66相当材質(ケース)PPE樹脂成型(UL94V-1相当)取付け方法パネル埋込式(ワンタッチ取付)寸法(幅W×高さH)(mm)45×45(取付穴)端子ねじM3.5×8(フリー端子ねじ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×111×48本体質量(g)約170
専用温度センサ オーム電機専用温度センサオーム電機
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
温度コントロールシステムと併用する温度センサ。 BOX COOL各製品にマッチングしたラインナップ。
素子JIS Pt100Ω クラスB級 2mA 三導線式構造防水構造(高温エポキシ充填)温度測定範囲(℃)-50~100保護管SUS316リード線テフロン被覆キャブタイヤコード 7/0.16(TA)×3C仕様【末端処理】M4用Y端子
ヒートシャッター RPK955 河村電器産業ヒートシャッター RPK955河村電器産業
9,998税込10,998
1個
21日以内出荷
冷却効率の低下を防止
ヒートシャッター RPN955 河村電器産業ヒートシャッター RPN955河村電器産業
15,980税込17,578
1個
21日以内出荷
冷却効率の低下を防止
ラック用大型換気扇 RPT200-EC 河村電器産業ラック用大型換気扇 RPT200-EC河村電器産業
39,980税込43,978
1個
21日以内出荷
大風量の天井取付用換気扇
大容量換気扇 RPT200G-A-EV 河村電器産業大容量換気扇 RPT200G-A-EV河村電器産業
73,980税込81,378
1個
21日以内出荷
天井取付用換気扇(大型換気扇×2台)
大容量換気扇 RPT200G-F-EV 河村電器産業大容量換気扇 RPT200G-F-EV河村電器産業
73,980税込81,378
1個
21日以内出荷
天井取付用換気扇(大型換気扇×2台)
大容量換気扇 RPT200G-IT 河村電器産業大容量換気扇 RPT200G-IT河村電器産業
77,980税込85,778
1個
21日以内出荷
天井取付用換気扇(大型換気扇×2台)
ヒートシャッター 河村電器産業ヒートシャッター河村電器産業
8,498税込9,348
1個
21日以内出荷
冷却効率の低下を防止
静音換気扇ユニット 河村電器産業静音換気扇ユニット河村電器産業
39,980税込43,978
1個
11日以内出荷
背面取付用静音3連ファン
付属品取付板、取付ねじ材質鋼板質量(kg)3寸法H(mm)132.5寸法W(mm)482.5板厚(mm)1.2塗装色N-1(3分ツヤ)適応CORT
スリットパネル 河村電器産業スリットパネル河村電器産業
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷から21日以内出荷
ラック内部の熱放散に使用
付属品取付ねじ材質鋼板幅(mm)482.5板厚(mm)1.2
フィルターユニット FY 河村電器産業フィルターユニット FY河村電器産業
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
材質鋼板(SPHC)適合板厚(mm)t1.2~2.3設置場所屋内用
ファン付フィルターユニット(低騒音タイプ) FFY-L 河村電器産業ファン付フィルターユニット(低騒音タイプ) FFY-L河村電器産業
9,698税込10,668
1個
21日以内出荷
材質鋼板(SPHC)付属品コード1m寸法A(mm)180適合板厚(mm)1.2~2.3寸法D(mm)160寸法C(mm)74.2
ファン付フィルターユニット FFY 河村電器産業ファン付フィルターユニット FFY河村電器産業
7,498税込8,248
1個
12日以内出荷から21日以内出荷
材質鋼板(SPHC)付属品コード1m適合板厚(mm)1.2~2.3

キャビネットパーツ』には他にこんなカテゴリがあります

熱機器関連