収納・ラック :「段」の検索結果
関連キーワード
RS Pro ケーブルラック 546 mm ( H ) x 664 mm です ( L ) x 149 mm ( W ) 4 段シェルフはスチール製ですケーブルとワイヤをきちんとしっかりと保管できるように作業場、工場、ガレージを整理する必要がある場合は、信頼の RS Pro ブランドのスチール製ケーブルリールラックが最適です。安定性と Durable 、また軽く、簡単に動かすことができます。 この製品には、完全に調整可能な 2 本の吊り下げロッドが付属しており、リールからケーブルを取り外す際に、ケーブルが絡みづらくなるのを防止できます。これにより、ロッドを必要な場所に配置できるため、すばやく簡単にディスペンシングできます。耐擦傷性粉体コーティングが施されたグレー色です。さらに、クリップで留めることができるため、工具を使わずに組み立てることができます。 この製品は、最も一般的なサイズのケーブルリールに適しています。寸法は、 546 mm (高さ)、 664 mm (長さ)、 149 mm (幅)です。2 段ラックが必要な場合は、拡張ユニットを購入することもできます。特長と利点.ケーブルおよびワイヤスプールラック . 2 段の棚 .高さは 546 mm です .幅 149 mm .長さ 664 mm .強度と耐久性に優れたスチール素材 . 2 トーンのグレーカラー .耐擦傷性の粉体塗装仕上げ .クリップ式構造 .拡張ユニットを用意RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様タイプ = ケーブルラック棚数 = 2高さ = 546mm幅 = 149 mm長さ = 664mm材質 = スチール
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
RS Pro ケーブルラック 943 mm ( H ) x 152.4 ( L ) x 663.6 mm ( W ) 4 段シェルフはスチール製です作業場、工場、自動車修理工場では、ケーブルやワイヤをきちんと安全に保管することが一般的な問題です。電気ストレージのニーズに対するソリューションをお探しの場合は、信頼できる RS RS Pro がお届けするこのスチール製ケーブルリールラックが最適です。軽量で操作性に優れ、耐久性と安定性に優れています。 このケーブルラックでは、必要に応じて配置できる 4 つの完全に調整可能な吊り下げロッドが付属しているため、ケーブルをすばやく簡単に取り出すことができ、絡みづらくなるおそれがあります。粉体コーティングが施された表面は傷付きにくく、中間色のグレーです。ラックは簡単に組み立てられ、工具を使用せずに互いに固定できます。 高さ 943 mm 、長さ 152.4 mm 、幅 663.6 mm を測定でき、最も一般的なケーブルリールサイズに適合します。さらにスペースが必要な場合は、拡張ユニットを使用してダブルハイトラックを実現できます。特長と利点.ケーブルおよびワイヤスプールラック . 4 段の棚 .高さ: 943 mm .幅: 663.6 mm .長さ 152.4 mm .強度と耐久性に優れたスチール素材 . 2 トーンのグレーカラー .耐擦傷性の粉体塗装仕上げ .クリップ式構造 .拡張ユニットを用意RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様タイプ = ケーブルラック棚数 = 4高さ = 943mm幅 = 663.6 mm長さ = 152.4mm材質 = スチール
1個
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
キャビネット / プラボックス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。