絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • 摂津金属工業(145)
  • 河村電器産業(12)
  • RS PRO(6)
  • PANDUIT(パンドウイット)(4)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 篠原電機(1)
  • カナレ電気(1)
  • カール事務器(1)
  • 高千穂交易(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(45)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FVシリーズ スタンダードタイプ 日東工業FVシリーズ スタンダードタイプ日東工業
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
施工性・熱対策を重視した小型ラック! 通信機器や計測機器の収納に適したタイプ! ●ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。左開きへの変更も可能です。 ●側板、背面板はスライドラッチにより、着脱が容易です。 ●背面と底面にブラインドシート付配線孔を装備しています。 ●天井面にシャッター式配線孔を2ヶ標準装備しています。
材質許容荷重(kg)150(天井部含む)、30(天井部)外形寸法W(mm)600ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
L型レール 日東工業L型レール日東工業
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
セット内容2本入材質鉄t2.3タイプ簡単取付タイプ搭載可能質量(kg)60
電源サブラック 日東工業電源サブラック日東工業
26,980税込29,678特価
1台
当日出荷から20日以内出荷
材質塗装色ペールホワイト(10YR8.5/0.5)
FS-Eスタンダードタイプ 日東工業FS-Eスタンダードタイプ日東工業
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
材質ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)日塗工L19-85A規格(EIA規格)19インチハンドルハンドル(キーNo.N200:1コ付属)RoHS指令(10物質対応)対応耐震荷重兵庫県南部地震波(818gal)300kg、NEBS Zone3(1108gal)300kg許容静荷重(kg)600
システムラック FV-E EIA規格 オプション付 日東工業システムラック FV-E EIA規格 オプション付日東工業
88,980税込97,878
1台
10日以内出荷
TE 天井板配線口付、RF1L 換気扇・低騒音タイプ1ケ付
用途施工性・熱対策を重視した小型ラック材質質量(kg)22ペールホワイト(10YR8.5/0.5)日塗工L19-85A規格EIAハンドルラッチハンドル(キーNo.200 1個付属)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合外形寸法(横×縦×深さ)(mm)600×600×600パネル取付有効スペース12U(EIA(タテ))
ブランクシート 日東工業ブランクシート日東工業
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質PVC t0.5ブラック外形寸法H(mm)444呼称10U保護等級EIA(19インチ)
FVシリーズ ドアなしタイプ 日東工業FVシリーズ ドアなしタイプ日東工業
52,980税込58,278
1台
7日以内出荷
前面に化粧フレームを装着したドアのないタイプ! ●側板、背面板はスライドラッチにより、着脱が容易です。 ●背面と底面にブラインドシート付配線孔を装備しています。 ●天井面にシャッター式配線孔を2ヶ標準装備しています。
材質許容荷重(kg)150(天井部含む)、30(天井部)外形寸法W(mm)600ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
重量用L型レール 日東工業重量用L型レール日東工業
4,598税込5,058
1セット(2個)
5日以内出荷
ラック最下部へも取り付けできます。
セット内容2本入材質本体:鉄厚さ(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
電源プラグケーブル(コード) 日東工業電源プラグケーブル(コード)日東工業
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
用途電源サブラック入力端子用やコンセントバーの電源ケーブル(コード)に定格電圧(V)AC250RoHS指令(10物質対応)対応
FSSサーバ収納タイプ 日東工業FSSサーバ収納タイプ日東工業
259,800税込285,780
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
19インチラックマウントタイプのサーバやUPSなどを収納するタイプです。 前後マウントアングル間のピッチは、D=817タイプは623mm、D=917・1,017・1,117タイプは723mmです。(ケージナット用マウントアングルの移動により、±10mmの変更が可能)
材質本体:鉄本体:ブラック塗装(N1)規格19インチ
ケーブルホルダー付パネル 日東工業ケーブルホルダー付パネル日東工業
4,198税込4,618
1台
5日以内出荷
ブラケットはツールレスで移動が可能です。(マウントアングル前面飛び出し量:80mm⇔100mm⇔115mm)
材質ホルダー部:ナイロン、パネル部:鉄、ブラケット:PPE+PS質量(kg)0.6ホルダー部:ブラック、ブラケット部:ブラック、パネル部:ブラック塗装呼称1URoHS指令(10物質対応)対応
制震ラック・ガルテクト 日東工業制震ラック・ガルテクト日東工業
419,800税込461,780
1個
9日以内出荷
材質本体:鉄本体:ブラック塗装(N1)規格(EIA規格)19インチRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合許容静荷重(kg)500
FSPオープンタイプ 日東工業FSPオープンタイプ日東工業
74,980税込82,478
1個
7日以内出荷
材質本体:鉄本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)規格(EIA規格)19インチRoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)600
FVシリーズ 壁掛けタイプ 日東工業FVシリーズ 壁掛けタイプ日東工業
71,980税込79,178
1台
4日以内出荷
材質許容荷重(kg)50外形寸法W(mm)600ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)規格EIARoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
サーバ収納防音タイプ 日東工業サーバ収納防音タイプ日東工業
179,800税込197,780
1台
4日以内出荷
ラック内に吸音材、遮音パッキンを装備しています。 ラック内のサーバなどの排熱を考慮し、低騒音ファンを標準装備しています。 吸気、排気口からの音漏れを低減する防音フードを設けています。 オフィスなどでの使用を考慮し、キャスターを標準装備しています。
材質質量(kg)39ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)許容荷重(kg)150(天井部含む)、30(天井部)規格EIA外形寸法D(mm)1000外形寸法W(mm)600外形寸法H(mm)669RoHS指令(10物質対応)対応パネル取付有効スペース12U
アルミラック 日東工業アルミラック日東工業
139,800税込153,780
1台
7日以内出荷
材質コーナー:アルミ、フレーム:アルミ、天井板:鉄、側板:鉄、背面板:鉄本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)板厚(mm)(天井板・側板・背面板)1RoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)250
FSシリーズ・ドア付タイプ 日東工業FSシリーズ・ドア付タイプ日東工業
299,800税込329,780
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
FSシリーズ・コアネットワークタイプ 日東工業FSシリーズ・コアネットワークタイプ日東工業
399,800税込439,780
1個
9日以内出荷
電源ケーブル(コードコネクタボディ付) 日東工業電源ケーブル(コードコネクタボディ付)日東工業
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
用途電源サブラック出力端子用やコンセントバーの電源ケーブルに定格電圧(V)AC250RoHS指令(10物質対応)対応
FSN-Jドアなしタイプ・JIS規格 日東工業FSN-Jドアなしタイプ・JIS規格日東工業
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
制御装置・計測器や放送・映像機器、CATVのヘッドエンド用機器の収納にご使用いただけます。
材質本体:鉄本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)規格JIS規格RoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)600
AHST耐震タイプ 日東工業AHST耐震タイプ日東工業
359,800税込395,780
1個ほか
7日以内出荷
フレームとマウントアングルに質量と強度バランスに優れる中空断面形状を採用しています。 アルミとスチールの異種金属の組み合わせで軽量・高剛性・機能性を高いレベルで実現しています。 機器搭載スペース開口率が10%アップ(従来比)により業界トップクラスの放熱性能を実現しています。 セキュリティ性の高いピンタンブラー方式のシリンダーを採用しており、ディンプルキーで施錠を行います。 前後マウントアングル間ピッチは740mmです。(10mmピッチで移動可能) ワンタッチ180°ヒンジを採用することでドア開閉角度180°を実現しています。(連結時160°)
材質フレーム:アルミ、ドア:鉄、天井板:鉄、側板:鉄、マウントアングル:鉄規格19インチRoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)1200
AHSスタンダードタイプ 日東工業AHSスタンダードタイプ日東工業
299,800税込329,780
1個ほか
7日以内出荷
フレームとマウントアングルに質量と強度バランスに優れる中空断面形状を採用しています。 アルミとスチールの異種金属の組み合わせで軽量・高剛性・機能性を高いレベルで実現しています。 機器搭載スペース開口率が10%アップ(従来比)により業界トップクラスの放熱性能を実現しています。 セキュリティ性の高いピンタンブラー方式のシリンダーを採用しており、ディンプルキーで施錠を行います。 前後マウントアングル間ピッチは740mmです。(10mmピッチで移動可能) ワンタッチ180°ヒンジを採用することでドア開閉角度180°を実現しています。(連結時160°)
材質フレーム:アルミ、ドア:鉄、天井板:鉄、側板:鉄、マウントアングル:鉄規格19インチRoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)1000
FSHハウジングタイプ 日東工業FSHハウジングタイプ日東工業
299,800税込329,780
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
前後ドア仕様で本体内部が分割なし・2分割・4分割の各タイプを用意しています。 鍵番号違いを標準装備してセキュリティを確保しています。 天井面での連結により側板を付けた状態での連結が可能です。 2・4分割仕様のアース端子は各分割エリアと管理者スペースに装備しています。 前後マウントアングル間ピッチは723mmです。 データセンター管理業者専用スペース(2U)を設けることにより、電源サブラックなどが取り付けできます。
材質本体:鉄規格19インチ許容静荷重(kg)600
FST耐震タイプ 日東工業FST耐震タイプ日東工業
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
NEBS:GR-63-CORE(Zone4)に耐える性能を持っています。 側板、背面板のねじ止め、補強金具によってスタンダードタイプより高剛性になっています。
材質本体:鉄本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)規格19インチRoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)700
FSL LANタイプ 日東工業FSL LANタイプ日東工業
209,800税込230,780
1個
7日以内出荷
台板、天井換気扇と配線処理用パーツがセットになっています。
材質本体:鉄本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)規格19インチRoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)600
FSC組立タイプ 日東工業FSC組立タイプ日東工業
199,800税込219,780
1個
9日以内出荷
間口の狭い場所への搬入やエレベータに入らないなど、搬入経路に制約がある場所にご使用いただけます。 フレーム部分を前後・左右に分割できる構造です。 フレームの組み立ては1コーナー3点のねじ止めのみで、簡単に組み立てができます。
材質本体:鉄本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)規格19インチRoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)600
FS-Jスタンダードタイプ・JIS規格 日東工業FS-Jスタンダードタイプ・JIS規格日東工業
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
ドアパネルはブルースモークアクリルが標準装備で、スチールタイプ、換気口タイプ、左開きタイプ、両開きタイプにも組替可能です。
材質本体:鉄本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)規格JIS規格RoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)600
FSB-J防塵タイプ・JIS規格 日東工業FSB-J防塵タイプ・JIS規格日東工業
199,800税込219,780
1個
9日以内出荷
パッキンにより防塵性能IP51(カテゴリー2)を確保しています。 本体塗装色はライトベージュ塗装です。
仕様屋内用材質本体:鉄本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)規格JIS規格、IP51板厚(mm)(ドア)2.3、(天井板・側板・背面板)1.6RoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)600
FSB-E防塵タイプ 日東工業FSB-E防塵タイプ日東工業
179,800税込197,780
1個
9日以内出荷
パッキンにより防塵性能IP51(カテゴリー2)を確保しています。 本体塗装色はライトベージュ塗装です。
仕様屋内用材質本体:鉄本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)規格19インチ、IP51板厚(mm)(ドア)2.3、(天井板・側板・背面板)1.6RoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)600
DARC-Eドア付R形アルミラック 日東工業DARC-Eドア付R形アルミラック日東工業
179,800税込197,780
1台
7日以内出荷
材質コーナー:アルミ、フレーム:アルミ、ドアフレーム:アルミ、天井板:鉄、側板:鉄、背面板:鉄ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)日塗工L19-85A規格EIA(19インチ)板厚(mm)1(天井板、側板、背面板)ハンドル平面ハンドル(ブラック)(キーNo.N200 : 1コ付属)RoHS指令(10物質対応)対応耐震荷重兵庫県南部地震波(818gal)250kg許容静荷重(kg)250
DARC-Jドア付R形アルミラック・JIS規格 日東工業DARC-Jドア付R形アルミラック・JIS規格日東工業
179,800税込197,780
1台
7日以内出荷
ドアが埋込式で本体と一体になったデザインです。 ドアがワンタッチで、着脱が可能です。 ドア部には防塵パッキンを使用しています。 ドアパネルはブルースモークアクリルが標準装備で、透明アクリルタイプ、換気口タイプにも組替可能です。
材質コーナー:アルミ、フレーム:アルミ、ドア:アルミ、天井板:鉄、側板:鉄、背面板:鉄本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)規格JIS規格板厚(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)250
19型タテ置き棚板 日東工業19型タテ置き棚板日東工業
5,698税込6,268
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
UPSなど据置型の機器を19インチタテ置き型キャビネットへ取り付ける際にご使用ください。 長穴を利用して、ラックオプション・結束テープ(RD852-50)にて機器を固定することが可能です。
材質本体:鉄本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
L型レール 日東工業L型レール日東工業
5,998税込6,598
1セット(2個)
5日以内出荷
ワンタッチ引掛けにて取り付けできます。
セット内容2本入材質本体:鉄厚さ(mm)2.3質量(kg)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルホルダー 日東工業ケーブルホルダー日東工業
6,198税込6,818
1セット(10個)
5日以内出荷
AHフレームタテに、ツールレスで取り付け可能です。 リング部を手で曲げられるため、ケーブルの出し入れが容易です。 RD87-2AHKはケーブル量に合わせてケーブルホルダーを連結でき、系統分けが可能です。 難燃性樹脂を採用しています。(UL94燃焼性試験V-0)
セット内容10コ入本体:ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
Lリングキット 日東工業Lリングキット日東工業
8,898税込9,788
1セット(8個)
4日以内出荷
用途サーバラック内側面でのケーブル管理に適合機種FSS、FSST、FSV、組替仕様-CTK2、-CTK2Wセット内容8コ入材質本体:PC本体:ブラック板厚(mm)0.09
19型マウントユニット用スライド台 日東工業19型マウントユニット用スライド台日東工業
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
19インチマウントユニットをスライドさせるための専用オプションパーツです。 キャビネットの基板および、HUB収納キャビネット(THR)のマウントユニット取付レールに取り付けが可能です。 スライド機能により、省スペース用キャビネット選定時の作業スペースが確保できます。
材質本体:鉄板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
重量用スライド式台板セット 日東工業重量用スライド式台板セット日東工業
66,980税込73,678
1台
4日以内出荷
重量用スライド式台板、スライドレール、山型レールがセットになっています。 固定用ベルト(RD821)取付用穴が付いていますので機器の固定が可能です。
セット内容重量用スライド式台板×1コ(鉄t2.3)山型レール×2本(鉄t2.3)スライドレール×2本質量(kg)13本体:ブラック塗装呼称1URoHS指令(10物質対応)対応
移動式棚板 日東工業移動式棚板日東工業
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
側板とベースがねじ止め式ですので、ベースを前後にずらして固定、取り付けが可能です。
材質ベース:鉄、側板:鉄質量(kg)5.4本体:ペールホワイト塗装板厚(mm)(ベース)1.6、(側板)2.3呼称6URoHS指令(10物質対応)対応
スリット式スライド式台板セット 日東工業スリット式スライド式台板セット日東工業
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
スリット付スライド式台板、スライドレール、山型レールがセットになっています。 固定ベルト(RD821)取付用穴が付いていますので機器の固定が可能です。
セット内容スリット付スライド式台板×1コ(鉄t1.6)山型レール×2本(鉄t2.3)スライドレール×2本質量(kg)6.5本体:ブラック塗装RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁プレート 日東工業絶縁プレート日東工業
8,998税込9,898
1セット(4個)
4日以内出荷
用途ラックと基台の絶縁にセット内容絶縁プレート×4コ、絶縁リング×4コ材質本体:ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応

キャビネットパーツ』には他にこんなカテゴリがあります

収納・ラック