収納・ラック :「低騒音ファン」の検索結果
関連キーワード
ラック内に吸音材、遮音パッキンを装備しています。
ラック内のサーバなどの排熱を考慮し、低騒音ファンを標準装備しています。
吸気、排気口からの音漏れを低減する防音フードを設けています。
オフィスなどでの使用を考慮し、キャスターを標準装備しています。
材質鉄
質量(kg)39
色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)
許容荷重(kg)150(天井部含む)、30(天井部)
規格EIA
外形寸法D(mm)1000
外形寸法W(mm)600
外形寸法H(mm)669
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル取付有効スペース12U
1台
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
キャビネット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。