収納・ラック :「防塵」の検索結果
関連キーワード
パッキンにより防塵性能IP51(カテゴリー2)を確保しています。
本体塗装色はライトベージュ塗装です。
仕様屋内用
材質本体:鉄
色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
規格19インチ、IP51
板厚(mm)(ドア)2.3、(天井板・側板・背面板)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
許容静荷重(kg)600
パッキンにより防塵性能IP51(カテゴリー2)を確保しています。
本体塗装色はライトベージュ塗装です。
仕様屋内用
材質本体:鉄
色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
規格JIS規格、IP51
板厚(mm)(ドア)2.3、(天井板・側板・背面板)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
許容静荷重(kg)600
ドアが埋込式で本体と一体になったデザインです。
ドアがワンタッチで、着脱が可能です。
ドア部には防塵パッキンを使用しています。
ドアパネルはブルースモークアクリルが標準装備で、透明アクリルタイプ、換気口タイプにも組替可能です。
材質コーナー:アルミ、フレーム:アルミ、ドア:アルミ、天井板:鉄、側板:鉄、背面板:鉄
色本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)
規格JIS規格
板厚(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
許容静荷重(kg)250
キャビネット / プラボックス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。