4ページ目: 収納・ラック


FA現場のお役立ち情報
227件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
19型マウントユニット用スライド台 日東工業19型マウントユニット用スライド台日東工業
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
19インチマウントユニットをスライドさせるための専用オプションパーツです。 キャビネットの基板および、HUB収納キャビネット(THR)のマウントユニット取付レールに取り付けが可能です。 スライド機能により、省スペース用キャビネット選定時の作業スペースが確保できます。
材質本体:鉄板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
重量用スライド式台板セット 日東工業重量用スライド式台板セット日東工業
66,980税込73,678
1台
4日以内出荷
重量用スライド式台板、スライドレール、山型レールがセットになっています。 固定用ベルト(RD821)取付用穴が付いていますので機器の固定が可能です。
セット内容重量用スライド式台板×1コ(鉄t2.3)山型レール×2本(鉄t2.3)スライドレール×2本質量(kg)13本体:ブラック塗装呼称1URoHS指令(10物質対応)対応
スリット式スライド式台板セット 日東工業スリット式スライド式台板セット日東工業
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
スリット付スライド式台板、スライドレール、山型レールがセットになっています。 固定ベルト(RD821)取付用穴が付いていますので機器の固定が可能です。
セット内容スリット付スライド式台板×1コ(鉄t1.6)山型レール×2本(鉄t2.3)スライドレール×2本質量(kg)6.5本体:ブラック塗装RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁プレート 日東工業絶縁プレート日東工業
8,998税込9,898
1セット(4個)
4日以内出荷
用途ラックと基台の絶縁にセット内容絶縁プレート×4コ、絶縁リング×4コ材質本体:ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
温度制御パネル 日東工業温度制御パネル日東工業
41,980税込46,178
1台
4日以内出荷
ラック内の温度をデジタル表示します。 ラック内温度によりファンをON・OFF制御可能です。( 有電圧AC100V a接点出力) 温度異常時は警報出力が可能です(無電圧a接点出力) 電源プラグ接続の簡単配線です。(電源およびファン配線部)
仕様警報接点付、AC100-240V用センサ長さ約2m材質本体:鉄質量(kg)0.5本体:ブラック塗装板厚(mm)1.6呼称1U誘導負荷(A)AC100V 1(cosθ=0.4)制御容量(有電圧a接点出力)AC100V 2A(抵抗負荷)警報容量(無電圧a接点出力)AC250V 2A(抵抗負荷)
余長リールユニット 日東工業余長リールユニット日東工業
6,598税込7,258
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
R15の光ファイバの余長処理にも使用可能です。
適合機種FSNAセット内容余長リールユニット×1コ、金具×1コRoHS指令(10物質対応)対応
コンセントバー 日東工業コンセントバー日東工業
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
本体:ブラック
AHSHハウジングタイプ 日東工業AHSHハウジングタイプ日東工業
429,800税込472,780
1台
9日以内出荷
前面、背面ドアおよび本体内部が2分割・4分割の仕様を取り揃えています。 鍵番号違いを標準装備してセキュリティを確保しています。 前後マウントアングル間ピッチは740mmです。 データセンター管理業者専用スペース(3U)を設けることにより、電源サブラックなどが取り付けができます。 2、4分割仕様の各分割と管理業者専用スペースにアース端子が標準装備されています。
材質フレーム:アルミ、ドア:鉄、天井板:鉄、側板:鉄、マウントアングル:鉄規格(EIA規格)19インチRoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)1000
FSNAコアネットワークタイプ 日東工業FSNAコアネットワークタイプ日東工業
389,800税込428,780
1個
9日以内出荷
ラック前面はセットバックフレームデザインにより、圧倒的なケーブル収納量を実現しています。 連結面の独立式フロントサイドパネルを取り外すことにより、連結間もフレームレス空間となり配線作業が可能です。 ケーブルマネージメントフィンガー(SN25F)を1セット付属し、容易なケーブル管理とラックユニットごとの整理を可能にします。 吸気エアーダクトの併用などにより、ネットワーク機器のエアーフローをコントロール、信頼性を飛躍的に向上しています。 Cisco(R)社製スイッチ製品との相互運用性の検証により、Cisco Compatible認証を取得しています。
材質本体:鉄規格(EIA規格)19インチRoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)1000
FSN-Eドアなしタイプ 日東工業FSN-Eドアなしタイプ日東工業
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
放送・映像機器やCATVのヘッドエンド用機器の収納にご使用いただけます。 本体塗装色はペールホワイト塗装とブラック塗装の2色をご用意しています。
材質本体:鉄規格(EIA規格)19インチRoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)600
FSAネットワークタイプ 日東工業FSAネットワークタイプ日東工業
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
材質本体:鉄本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)規格(EIA規格)19インチRoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)600
DFRドア付スチールラック 日東工業DFRドア付スチールラック日東工業
169,800税込186,780
1台
7日以内出荷
マウントレールを標準装備しています。
材質本体:鉄本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)250
サーバ収納タイプ 日東工業サーバ収納タイプ日東工業
94,980税込104,478
1台
4日以内出荷
前後マウントアングル付でアングル間ピッチは740mmです。 外装パネルは熱対策のため換気口を設けています。 側板、背面板はコインロックによリセキュリティを確保しています。 背面と底面にブラインドシート付配線孔を装備しています。 天井面にシャッター式配線孔を2ヶ標準装備しています。
材質質量(kg)29ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)許容荷重(kg)150(天井部含む)、30(天井部)規格EIA外形寸法D(mm)900外形寸法W(mm)600外形寸法H(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合パネル取付有効スペース12U
オープンラック 日東工業オープンラック日東工業
47,980税込52,778
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
仕様キャスター付(許容質量80kg、1コ)材質本体:鉄RoHS指令(10物質対応)対応
FRシリーズ・スチールラック 日東工業FRシリーズ・スチールラック日東工業
119,800税込131,780
1台
7日以内出荷
マウントレールを標準装備しています。
材質本体:鉄本体:ライトべ一ジュ塗装(5Y7/1)、ベースはブラック塗装(N1)板厚(mm)(天井板・底板)1.6、(ベース)2.3、(側板・背面板)1.2RoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)250
アルミラック 日東工業アルミラック日東工業
139,800税込153,780
1台
7日以内出荷
材質コーナー:アルミ、フレーム:アルミ、天井板:鉄、側板:鉄、背面板:鉄本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)板厚(mm)(天井板・側板・背面板)1RoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)250
ブレーカーパネル BSP3 摂津金属工業ブレーカーパネル BSP3摂津金属工業
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
サーキットブレーカーが1個組み込まれた、19インチマウント型1Uサイズのブレーカーパネル
質量(kg)0.6ホワイトグレイ外形寸法(mm)482(W0)×43.7(1U)(H0)×65(D0)規格JIS(外形の幅と高さ寸法はJIS規格に準拠していません)/EIA定格2P1E AC100V 15A
インサーターエクストラクタハンドル用フロントパネル FRM 摂津金属工業インサーターエクストラクタハンドル用フロントパネル FRM摂津金属工業
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
サブラックFRSシリーズ用のプラグインユニットの部品です。 インサーターエクストラクタハンドル(FRM-04EH-□□)専用のプラグインユニットのフロントパネルです。 すべて横幅はVMEbusおよびMultibusⅡ規格で定められている4TEとなっています。
RoHS指令(10物質対応)対応
TKケーブルキャリア 高千穂交易TKケーブルキャリア高千穂交易
8,398税込9,238
1本
4日以内出荷
ラックキャビネットや引き出しユニットの背面に取り付け、可動ケーブルを保護します。
材質STKR(角型鋼管)寸法L1(mm)427寸法A(mm)68.3寸法F(mm)322.3寸法D(mm)68.3寸法E(mm)195.3表面処理ニッケルメッキ(クリア塗装)寸法B(mm)182.6寸法C(mm)296.9寸法L2(mm)381寸法L3(mm)355寸法G(mm)330RoHS指令(10物質対応)対応
ウォールラック WLRT 河村電器産業ウォールラック WLRT河村電器産業
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
「オープン」それとも「クローズ」壁固定専用ラックは選べる2WAY構造
ウォールラック WLRDT 河村電器産業ウォールラック WLRDT河村電器産業
57,980税込63,778
1個
6日以内出荷
「オープン」それとも「クローズ」壁固定専用ラックは選べる2WAY構造
仕様クローズ付属品キー×1個(ドア)、取扱説明書幅(mm)572.5本体・ドア・サイドパネル・上下面カバー:ホワイトグレー(N-8サテン)、マウントアングル:ブラック(N-1)寸法X(mm)430(アンカーボルト取付ピッチ)板厚(mm)本体:1.2、ドア・サイドパネル・上下面カバー:1、マウントアングル:2.3ハンドル平面ハンドルKH-84F(施錠可能)設置場所屋内用壁掛露出型収納機器EIA規格19インチユニット
屋外用ラック SROV 河村電器産業屋外用ラック SROV河村電器産業
349,800税込384,780
1個
15日以内出荷から60日以内出荷
屋外用ラック SRO 河村電器産業屋外用ラック SRO河村電器産業
289,800税込318,780
1個
15日以内出荷から21日以内出荷
防塵ラック SRB 河村電器産業防塵ラック SRB河村電器産業
199,800税込219,780
1個
15日以内出荷から21日以内出荷
スポンジパッキンによる防塵構造で、ホコリの侵入を防ぐ
サーバーラック ITS 河村電器産業サーバーラック ITS河村電器産業
199,800税込219,780
1個
20日以内出荷
省施工・軽量・高剛性モデルの自然換気仕様のラック
材質スチール製マウント19インチ/EIA規格/ケージナット仕様
モニタースライド 河村電器産業モニタースライド河村電器産業
49,980税込54,978
1個
21日以内出荷
スライドする液晶モニター用収納棚
キーボードテーブル 河村電器産業キーボードテーブル河村電器産業
39,980税込43,978
1個
21日以内出荷
キーボード用収納テーブル
とび出し防止ストッパー 河村電器産業とび出し防止ストッパー河村電器産業
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷から21日以内出荷
機器のとび出しを防止
入線用樹脂ボトムグランドプレート 摂津金属工業入線用樹脂ボトムグランドプレート摂津金属工業
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
ラック下面からのほこりの侵入を防ぎながら入線が可能
RoHS指令(10物質対応)対応
入線用巾着取付ボトムグランドプレート 摂津金属工業入線用巾着取付ボトムグランドプレート摂津金属工業
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
ラック下面からのほこりの侵入を防ぎながら入線が可能(巾着取付可能)
RoHS指令(10物質対応)対応
入線用ブラシボトムグランドプレート 摂津金属工業入線用ブラシボトムグランドプレート摂津金属工業
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
ラック下面からのほこりの侵入を防ぎながら入線が可能
RoHS指令(10物質対応)対応
リヤWフレームB 摂津金属工業リヤWフレームB摂津金属工業
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
リヤWフレーム 摂津金属工業リヤWフレーム摂津金属工業
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
サイドプレートF(FRP-□□□□SPFG)等を使用してサブラックを作る場合、リヤ側にくるフレーム
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニテック 摂津金属工業ユニテック摂津金属工業
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
2方向からの操作と表示部の読み取りを可能にしたデザインの電子機器用プラスチックケース
RoHS指令(10物質対応)対応
ミドルコネクタフレームA 摂津金属工業ミドルコネクタフレームA摂津金属工業
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
マウントフレーム(四角穴) 摂津金属工業マウントフレーム(四角穴)摂津金属工業
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
ネットワークオープンラック(NX-□□UPFN1)専用のマウントフレーム
RoHS指令(10物質対応)対応
マウントフレーム(ねじ穴) 摂津金属工業マウントフレーム(ねじ穴)摂津金属工業
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
ネットワークオープンラック(NX-□□UPFN1)専用のマウントフレーム
RoHS指令(10物質対応)対応
ボーダーDフレーム 摂津金属工業ボーダーDフレーム摂津金属工業
739税込813
1個
7日以内出荷
サブラックRKU2シリーズの内部を幾つかのブロックに仕切ったり、PCBを応用例のように収納したい場合に用いるフレーム
RoHS指令(10物質対応)対応
フロントハンドル 摂津金属工業フロントハンドル摂津金属工業
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
ユニットケースFBLシリーズ専用のアクセサリー
フロントパネルA 摂津金属工業フロントパネルA摂津金属工業
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷

キャビネットパーツ』には他にこんなカテゴリがあります

収納・ラック