FA現場のお役立ち情報
155件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オープンラック RO シリーズ 摂津金属工業

    オープンラック RO シリーズ

    摂津金属工業
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    安価でシンプルなスチール製19インチオープンラックです。 試験場・研究所等での使用に向いています。 本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。 RO-170□WGの機種は、パネルマウントアングルを100mm後方へ調整可能です。
    幅(mm)505ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8)主材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)100~120
  • 収納棚 RHシリーズ 摂津金属工業

    収納棚 RHシリーズ

    摂津金属工業(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    19インチマウントタイプの収納棚で、JISまたはEIA規格に準拠しています。 ノーマルタイプと、放熱穴付タイプの機種があります。 長丸穴またはT字形の穴を利用すれば、機器固定ベルト(別売RAKBシリーズ)による簡易固定が可能です。 後面に結束バンドを取り付ける事も可能です。棚は逆向きに取付ける穴があいています。 50mmピッチでマウントブラケットから棚を前後に移動可能です。 サポートアングルを取り付けた場合にも有効高さ内におさまるよう設計されています。(後方には移動できません)
    材質スチール取付ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 前後マウント伸縮棚 摂津金属工業

    前後マウント伸縮棚

    摂津金属工業
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    前後のラックマウントだけで取り付けられる固定型の棚
    仕様適合ラックシリーズ名(適合機種サイズmm):DPR2(D750.4以上)、DPRC、FDC(D650以上)、FGC、FLC、FSP、NBSP、NER、NFC(D750以上)、NGC、RGC(D810)、RJC(D630)、RKC(D530~D810)、RKCS、RKDN、RNC(D810)、RSR、SOR(D800以上)、SNR2(D800以上)、SSR2・SSRG(D700以上)、SSRH、SSRW、WRPS質量(kg)4.9外形寸法(mm)482(W0)×21.6(H0)×451~758(D0)搭載可能質量(kg)40
  • バーナット 摂津金属工業

    バーナット

    摂津金属工業
    809税込890
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ピタナ(計量棚・中量棚) RAPSシリーズ 摂津金属工業

    ピタナ(計量棚・中量棚) RAPSシリーズ

    摂津金属工業
    6,398税込7,038
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    軽量物用の収納棚でメーカー製のほとんど全てのラックシリーズに使用できます。 ラックには別売りのサポートアングルを使用して取付けます。 サポートアングルには工具などを用いずに、棚固定ブッシュで簡単に取付できます。 T字形の穴が空いてる為、放熱効果があります。
    材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)20
  • フロントWフレームA 摂津金属工業

    フロントWフレームA

    摂津金属工業
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    サイドプレートF(FRP-□□□□SPFG)等を使用してサブラックを作る場合、フロント側にくるフレーム
    付属品取付用ねじ(M4 4本)、六角レンチ(対辺2.5mm 1本)材質アルミ表面処理化成皮膜RoHS指令(10物質対応)対応
  • サブラック 摂津金属工業

    サブラック

    摂津金属工業
    9,298税込10,228
    1個
    7日以内出荷から15日以内出荷
  • 1Uブラシ付パネル 摂津金属工業

    1Uブラシ付パネル

    摂津金属工業
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    19インチパネルマウント仕様のケーブル処理用パネル
    材質鋼板質量(kg)0.84規格EIA板厚(mm)1.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482×43.7×110RoHS指令(10物質対応)対応
  • 放電用設置棒収納袋 篠原電機

    放電用設置棒収納袋

    篠原電機
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    プラスチック製のパイプ内にアース線を内蔵しているため、絶縁性に優れ安全です。パイプ下部よりのアース線及びクリップには、絶縁チューブが施してあるため、安心してご使用いただけます。軽量で操作性に優れています。危険色の黄色パイプを使用しております
    用途電源切断後に受配電盤等に残留する電荷の接地放電にご使用ください。(屋内用)材質パイプ: ポリ塩化ビニル Φ32×50cm、アース線: 平編可とう銅線 5.5sq パイプ下端より2m 透明絶縁チューブ付、接触ピン: 黄銅 ニッケルめっき仕上質量(g)38.6RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合適合電圧(kV)6.6
  • ショップライン埋込フレーム 3mN95 Panasonic(パナソニック)

    ショップライン埋込フレーム 3mN95

    Panasonic(パナソニック)
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
    ホワイト
  • ユニットケース RJUシリーズ 摂津金属工業

    ユニットケース RJUシリーズ

    摂津金属工業
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    19インチユニットケースです。JISまたはEIAの規格に準拠しています。 工場、研究所など幅広い分野で使用いただけます。 19インチラックへの組み込み時に便利なハンドル付きです 19インチラックにマウントした際、フィートがユニットサイズをオーバーしているので、下部の機器に干渉する場合には取り外します。 RJU-0425/0525H-WG以外の機種には、内部にパレットタイプのシャーシが取付られており、15mm間隔で高低の調整がおこなえるようになっています。
    材質/仕上本体:スチール、フロントパネル・リヤパネル・シャーシ:アルミ/フロントパネル:B2アルマイトホワイトグレー(本体)規格JIS(19インチ)、EIA
  • ガードガイド 摂津金属工業

    ガードガイド

    摂津金属工業
    1,998税込2,198
    1セット(20個)
    当日出荷から7日以内出荷
    PCB(厚さ1.6mm)用のカードガイド
    材質ポリアミド6乳白色シリーズIGA
  • ガードガイド 摂津金属工業

    ガードガイド

    摂津金属工業
    1,998税込2,198
    1セット(20個)
    当日出荷
    サブラックFBCシリーズ用のカードガイド
    仕様使用可能なPCBの板厚1.6mm、取付可能な板のあつさ最大1.5mm材質m-PPE幅(mm)11ブラック高さ(mm)6.5シリーズIGCRoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニットケース 摂津金属工業

    ユニットケース

    摂津金属工業(3件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    19インチユニットケースです。JISまたはEIAの規格に準拠しています。 工場、研究所など幅広い分野で使用いただけます。 19インチラックへの組み込み時に便利なハンドル付きです。 19インチラックにマウントした際、フィートがユニットサイズをオーバーしているので、下部の機器に干渉する場合には取り外します。 RJU-0425/0525H-WG以外の機種には、内部にパレットタイプのシャーシが取付られており、15mm間隔で高低の調整がおこなえるようになっています。
    材質本体:スチール、フロントパネル・リヤパネル・シャーシ:アルミ色(本体)ホワイトグレイ表面処理【フロントパネル】B2アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 収納棚(JIS規格) 摂津金属工業

    収納棚(JIS規格)

    摂津金属工業
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
  • ピタナ(中量棚) 摂津金属工業

    ピタナ(中量棚)

    摂津金属工業
    10,980税込12,078
    1枚
    5日以内出荷から6日以内出荷
    サポートアングルに工具などを用いずに、ぴたっと、棚固定ブッシュで簡単に取り付けできる棚です。 棚面はねじ固定よりフラットです。 棚上面へアクセスできれば取り付けできるので、ラックの最底面に設置する場合も取り付けできます。 軽・中・重量物用の収納棚で、メーカーのほとんど全てのラックシリーズに使用できます。 ラックには、別売のサポートアングルを使用して取り付けます。 RAPS-15□□HL/HH-□□の機種は、T字形の放熱穴が空いているため、放熱効果があります。 RAPS-15□□NL-□□の機種は、放熱穴のないノーマルタイプです。 T字形の穴または小判形の穴を利用すれば、機器固定ベルト(別売)による簡易固定が可能です。
    仕様中量棚材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)軽量棚:20、中量棚:75
  • ラッチ付引き出しユニット REL2 摂津金属工業

    ラッチ付引き出しユニット REL2

    摂津金属工業
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷から20日以内出荷
    19インチマウントで使用できる引き出しユニットです。 ケーブル、マニュアル等の保管に便利な引き出しです。 ラッチがしまい位置で引き出しをロックするので、地震時やラックの移動時に飛び出しを防止します。 ハンドルを持って引き出しを引くだけでラッチのロックが解除できる、特別な機構を採用しています。(特許出願中) 本体は、最大引き出し位置にて極めて強い力で引っ張ると取り外せます。 JISまたはEIA規格に準拠しています。
    材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)15
  • スライド収納棚 RSWF2シリーズ 摂津金属工業

    スライド収納棚 RSWF2シリーズ

    摂津金属工業
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    棚面がスライドできる19インチマウント型の収納棚で、EIA規格に準拠しています。 ラッチが確実に棚をロックする為、地震やラックの移動時の飛び出しを防止します。 ハンドルを持って棚を引くだけでラッチのロックが解除できる特別な機構を採用しています。 棚の四角穴を利用すれば機器固定ベルトによる簡易固定が可能です。 引き出し時にはスライドレールにロックが掛かり、ロックを解除することで棚を取り外せます。 棚を上下反転させて本体に取り付ければ、引き出しとして使用できます。 JIS規格のラックにも取り付けできるように、取り付け穴を設けています。
    材質鋼板t1.0/t1.6(本体)、鋼板t1.0/t1.2/t1.6(棚)、鋼板t0.8(ラッチカバー)、鋼板t2.3(ケーブルキャリア取付金具)、鋼板等(スライドレール)、鋼板t1.6(ロッドアッセイ)、アルミ押出形材(キャリングハンドル)、UL94V-0適合ABS(キャリングハンドルキャップ)、ポリプロピレン/ポリアセタール(スライドラッチ)規格EIA(外形寸法等はJIS規格に準拠していません)シリーズRSWF2寸法Wo(mm)482RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)18(棚を上下反転した場合は10kg)寸法Ho(mm)88.1
  • リヤWフレームA 摂津金属工業

    リヤWフレームA

    摂津金属工業
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    サイドプレートF(FRP-□□□□SPFG)等を使用してサブラックを作る場合、リヤ側にくるフレーム
    材質アルミ高さ(mm)8.9奥行(mm)32.3シリーズFRP表面処理化成皮膜処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラインドパネル 摂津金属工業

    ブラインドパネル

    摂津金属工業
    2,098税込2,308
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • バーナットM2.5 摂津金属工業

    バーナットM2.5

    摂津金属工業
    699税込769
    1個
    7日以内出荷
    サブラックFBSシリーズ用の内装用アクセサリー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドレールブラケット 摂津金属工業

    スライドレールブラケット

    摂津金属工業
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • サイドプレート 摂津金属工業

    サイドプレート

    摂津金属工業
    679税込747
    1個
    7日以内出荷
    サブラックRKUシリーズ用の側板
  • ケーブルトレイ 摂津金属工業

    ケーブルトレイ

    摂津金属工業
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    材質スチールブラック表面処理N1.0粉体塗装
  • フロントパネルA 摂津金属工業

    フロントパネルA

    摂津金属工業
    1,798税込1,978
    1枚
    5日以内出荷から13日以内出荷
    ユニットケースRMUシリーズ用のアクセサリーです。 操作部品I/O用コネクタ等を取り付けていただける固定型フロントパネルです。 本パネルは平板形状ですので、穴あけ加工が容易にできます。 勿論リヤ部に使っていただくこともできます。 RMUシリーズの前後にM3ネジで取り付けます。
    材質アルミB2アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニットケース 摂津金属工業

    ユニットケース

    摂津金属工業
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    19インチユニットケースでJISC6010-2に準拠しています。 構成部品にアルミニウム押出形材、鉄板等を用い「パピアングレイ」レザートーン塗装仕上を標準としています。 工場、研究所など幅広い分野でご利用いただける計測器スタイルのユニットケースです。 内部はパレットタイプのシャーシを設けており、アルミニウム板を用いていますので穴加工が容易です。 本ユニットケースはデスクトップとしてもお使いいただくことができ、その場合には、ケース左右のラックマウントブラケットを用いる必要がありません。 ケースを傾けてパネル部の操作をしやすくさせることのできるチルトスタンドが付属されています。
    材質トップカバー・サイドカバー:スチール、パネルサッシ・フロントパネル:アルミ質量(kg)4.3トップカバー・サイドカバー:パピアングレイ、パネルサッシ・フロントパネル:B2アルマイト規格JIS規格寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×300×149RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウォールラック WLRDT 河村電器産業

    ウォールラック WLRDT

    河村電器産業
    57,980税込63,778
    1個
    6日以内出荷
    「オープン」それとも「クローズ」壁固定専用ラックは選べる2WAY構造
    仕様クローズ付属品キー×1個(ドア)、取扱説明書幅(mm)572.5本体・ドア・サイドパネル・上下面カバー:ホワイトグレー(N-8サテン)、マウントアングル:ブラック(N-1)寸法X(mm)430(アンカーボルト取付ピッチ)板厚(mm)本体:1.2、ドア・サイドパネル・上下面カバー:1、マウントアングル:2.3ハンドル平面ハンドルKH-84F(施錠可能)設置場所屋内用壁掛露出型収納機器EIA規格19インチユニット
  • 屋外用ラック SRO 河村電器産業

    屋外用ラック SRO

    河村電器産業
    289,800税込318,780
    1個
    15日以内出荷から60日以内出荷
  • 前面ビス止め棚(サポートアングル付) 摂津金属工業

    前面ビス止め棚(サポートアングル付)

    摂津金属工業
    8,498税込9,348
    1個
    7日以内出荷
    ラック内に機器を収納するための棚とサポートアングルのセット品
    材質鋼板t1.6(棚)、鋼板t2.0(サポートアングル)幅(mm)448高さ(mm)20シリーズNPORoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)30
  • フロントリヤパネル 摂津金属工業

    フロントリヤパネル

    摂津金属工業
    739税込813
    1個
    7日以内出荷
    メディテックVFAシリーズ専用の平板形状のパネル
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネル 摂津金属工業

    パネル

    摂津金属工業
    3,098税込3,408
    1個
    7日以内出荷
  • バーナットセット 摂津金属工業

    バーナットセット

    摂津金属工業
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    M5の棒状ナット
    付属品六角穴付止めねじ(M5)付材質アルミ表面処理化成皮膜処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • バーナット400M3 摂津金属工業

    バーナット400M3

    摂津金属工業
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    サブラックRKU2シリーズ用のアクセサリー
    材質アルミ質量(g)9ねじM3表面処理B2アルマイト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×5.5×2RoHS指令(10物質対応)対応適合ラックRKU2
  • トップボトムカバー 摂津金属工業

    トップボトムカバー

    摂津金属工業
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
  • トップカバー 摂津金属工業

    トップカバー

    摂津金属工業
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    ユニットケースRMUシリーズ等に使用できる外装板
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 前後左右伸縮棚 摂津金属工業

    前後左右伸縮棚

    摂津金属工業
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    幅と奥行長さが調整可能な収納棚
    付属品ラック取付用ねじ(M5 8本)、棚組立用ねじ(M4 9本)材質鋼板質量(kg)5.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)469~488×44×572~772板厚t(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)70(棚右と棚左を5箇所ねじ止めした場合。前後2箇所の場合は50kg)
  • スリムラインナット 摂津金属工業

    スリムラインナット

    摂津金属工業
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    M5の棒状ナット
    付属品六角穴付き止めねじ(M5 4本)、六角レンチ(呼び2.5 1本)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドレール 摂津金属工業

    スライドレール

    摂津金属工業
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
  • スチールテーブル 摂津金属工業

    スチールテーブル

    摂津金属工業
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
  • サブラック タイプIO 摂津金属工業

    サブラック タイプIO

    摂津金属工業
    56,980税込62,678
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    Compact PCI対応のサブラック

キャビネットパーツ』には他にこんなカテゴリがあります

収納・ラック