ケーブル収納・配線とは、複数の電子機器を扱う現場での混乱を防ぎ、整理整頓にも役立つ道具を指します。屋外作業現場での配線を保護するプロテクター、ケーブルを固定させるステッカーなどもケーブル収納・配線の範囲です。ワゴンモールを活用することによって台車の通行がスムーズになり、転倒事故防止にも役立つでしょう。その他、測定器・通信機といった電子機器とケーブルをつなぐ露出ボックスなどの扱いもあります。
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
収縮率が60%以上あり比較的段差の大きい部分の保護に適しています。 内層の熱溶融性の接着剤により加熱することで接着、固定することが可能です。 金属、ポリオレフィン、PVCに対し接着性を有し、防水加工が可能です。 定格温度125℃ 定格電圧600V 連続使用可能温度 -55℃~125℃ UL224 CSA認定品です。
用途比較的段差の大きい電子部品の防水 電線分岐部の処理、電線接続部の絶縁保護 長さ(mm)100 特性防水、絶縁 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
728 税込801
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

収縮率2:1(内側粘着性なし) パフォーマンス証明(Pub) UL 224
材質ポリオレフィン 長さ(mm)100 厚さ(mm)収縮時のスリーブ壁:0.43 直径(Φmm)2.4、収縮:1.2 温度(℃)-55まで135(最小/最大温度条件) 難燃性あり 収縮温度最小:90℃ 強度誘電:20 kV/mm
1箱(10本)
5,498 税込6,048
6日以内出荷

収縮率2:1(内側粘着性なし) パフォーマンス証明(Pub) UL 224
材質ポリオレフィン 長さ(mm)100 厚さ(mm)収縮時のスリーブ壁:0.43 直径(Φmm)4.8、収縮:2.4 温度(℃)-55まで135(最小/最大温度条件) 難燃性あり 収縮温度最小:90℃ 強度誘電:20 kV/mm
1箱(50本)
5,398 税込5,938
6日以内出荷

収縮率2:1(内側粘着性なし) パフォーマンス証明(Pub) UL 224
材質ポリオレフィン 長さ(mm)100 厚さ(mm)収縮時のスリーブ壁:0.43 直径(Φmm)3.2、収縮:1.6 温度(℃)-55まで135(最小/最大温度条件) 難燃性あり 収縮温度最小:90℃ 強度誘電:20 kV/mm
1箱(10本)
6,298 税込6,928
6日以内出荷

収縮率2:1(内側粘着性なし) パフォーマンス証明(Pub) UL 224
材質ポリオレフィン 長さ(mm)100 厚さ(mm)収縮時のスリーブ壁:0.43 直径(Φmm)6.4、収縮:3.2 温度(℃)-55まで135(最小/最大温度条件) 難燃性あり 収縮温度最小:90℃ 強度誘電:20 kV/mm
1箱(5本)
4,698 税込5,168
6日以内出荷

収縮率2:1(内側粘着性なし) パフォーマンス証明(Pub) UL 224
材質ポリオレフィン 長さ(mm)100 厚さ(mm)収縮時のスリーブ壁:0.43 直径(Φmm)4.8、収縮:2.4 温度(℃)-55まで135(最小/最大温度条件) 難燃性あり 収縮温度最小:90℃ 強度誘電:20 kV/mm
1箱(10本)
7,198 税込7,918
6日以内出荷

収縮率2:1(内側粘着性なし) パフォーマンス証明(Pub) UL 224
材質ポリオレフィン 長さ(mm)100 厚さ(mm)収縮時のスリーブ壁:0.43 直径(Φmm)6.4、収縮:3.2 温度(℃)-55まで135(最小/最大温度条件) 難燃性あり 収縮温度最小:90℃ 強度誘電:20 kV/mm
1箱(50本)
9,798 税込10,778
6日以内出荷

収縮率2:1(内側粘着性なし) パフォーマンス証明(Pub) UL 224
材質ポリオレフィン 長さ(mm)100 厚さ(mm)収縮時のスリーブ壁:0.43 直径(Φmm)3.2、収縮:1.6 温度(℃)-55まで135(最小/最大温度条件) 難燃性あり 収縮温度最小:90℃ 強度誘電:20 kV/mm
1箱(50本)
5,398 税込5,938
6日以内出荷

収縮率2:1(内側粘着性なし) パフォーマンス証明(Pub) UL 224
材質ポリオレフィン 長さ(mm)100 厚さ(mm)収縮時のスリーブ壁:0.43 直径(Φmm)2.4、収縮:1.2 温度(℃)-55まで135(最小/最大温度条件) 難燃性あり 収縮温度最小:90℃ 強度誘電:20 kV/mm
1箱(50本)
4,398 税込4,838
6日以内出荷