絞り込み
長さ(m)
  • 30.48
  • 0.5(14)
  • 1(212)
  • 1.2(12)
  • 1.219(14)
  • 2(17)
  • 3(12)
  • 5(98)
  • 10(80)
  • 11.5(11)
  • 20(25)
  • 25(65)
  • 30(16)
  • 30.5(15)
  • 50(57)
  • 75(13)
  • 100(68)
  • 150(21)
  • 200(37)
  • 304.8(13)
  • 色イエロー(3)
  • 色オレンジ(3)
  • 色クリア(5)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(2)
  • 色パープル(1)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラック(14)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(4)
  • 色レッド(1)
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)(23)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ケーブル収納・配線とは、複数の電子機器を扱う現場での混乱を防ぎ、整理整頓にも役立つ道具を指します。屋外作業現場での配線を保護するプロテクター、ケーブルを固定させるステッカーなどもケーブル収納・配線の範囲です。ワゴンモールを活用することによって台車の通行がスムーズになり、転倒事故防止にも役立つでしょう。その他、測定器・通信機といった電子機器とケーブルをつなぐ露出ボックスなどの扱いもあります。
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパイラルラッピング PANDUIT(パンドウイット)スパイラルラッピングPANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1巻
当日出荷から9日以内出荷
ケーブル、ワイヤー、電線などを保護して摩耗を防止します。取り付けは簡単で速やかにできます。隙間をあけずに巻き付けると束線がしっかりと保護され、絶縁性が向上します。隙間をあけて自由な間隔で巻き付けることもできます。
用途ケーブルなどの保護、摩耗防止。材質ポリエチレン長さ(m)30.48使用温度範囲(℃)-40~50
ネットチューブ 標準タイプ PANDUIT(パンドウイット)ネットチューブ 標準タイプPANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1巻
当日出荷から9日以内出荷
電線、ワイヤー及びチューブの摩耗を防止します。 軽量ですが、耐久性に優れています。 取り付けは簡単で、どんな形状にもぴったりと適合します。 網目状の形状が、内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
特性軽量、耐久性
パンラップ PANDUIT(パンドウイット)パンラップPANDUIT(パンドウイット)
15,980税込17,578
1巻
当日出荷から翌日出荷
柔軟性を高めるために独自のスロット形状になっており、どこからでも電線を引き出すことができます。
用途屋内用。電線およびケーブルの保護。
ネットチューブ PANDUIT(パンドウイット)ネットチューブPANDUIT(パンドウイット)(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1巻
当日出荷から翌日出荷
電線、ワイヤー及びチューブの摩耗を防止します。 軽量ですが、耐久性に優れています。 網目状の形状が、内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
材質ポリエチレンテレフタレート特性軽量、耐久性
コルゲートチューブ ポリエチレン スリット付き PANDUIT(パンドウイット)コルゲートチューブ ポリエチレン スリット付きPANDUIT(パンドウイット)
7,998税込8,798特価
1巻ほか
当日出荷から95日以内出荷
よじれず柔軟性があります。耐衝撃、耐摩耗に優れています。 スリットが入っているため簡単に取り付けられます。
用途電線、ケーブルの保護および摩耗防止。
スパイラルラッピング PANDUIT(パンドウイット)スパイラルラッピングPANDUIT(パンドウイット)
4,998税込5,498
1巻
当日出荷から95日以内出荷
電線・ワイヤー・チューブなどを保護して摩耗を防止します。
用途各種電線の損傷防止。
スパイラルラッピング 難燃性ポリエチレン(UL94V-0) 黒 PANDUIT(パンドウイット)スパイラルラッピング 難燃性ポリエチレン(UL94V-0) 黒PANDUIT(パンドウイット)
11,980税込13,178
1巻
翌々日出荷
電線・ワイヤー・チューブなどを保護して摩耗を防止します。
用途ケーブルなどの保護、摩耗防止。チューブ外径(Φmm)3.2チューブ内径(Φmm)1.7厚さ(mm)0.8最大結束径(Φmm)3.2材質難燃性ポリエチレン仕様UL94V-0使用温度範囲(℃)-20~75使用場所屋内長さ(m)30.48範囲(mm)(束線径)1.5~Φ3.2トラスコ品番731-5627質量(g)318
スーパーネットチューブ(ほつれ防止タイプ) PANDUIT(パンドウイット)スーパーネットチューブ(ほつれ防止タイプ)PANDUIT(パンドウイット)
14,980税込16,478
1巻
当日出荷から95日以内出荷
革新的なデザインにより、ハサミでカットした時ほつれにくいタイプです。 端末をホットナイフで切る必要がなくなり、作業時間の短縮とコスト低減ができます。
パンラップスプリットハー PANDUIT(パンドウイット)パンラップスプリットハーPANDUIT(パンドウイット)
13,980税込15,378
1巻
当日出荷
柔軟性を高めるために独自のスロット形状になっており、どこからでも電線を引き出すことができます。 オーバーラップしている部分が広いので、ワンサイズで幅広い束線径に対応できます。
用途電線およびケーブルの保護(屋内用)。特性柔軟性使用温度範囲-20~75℃
熱収縮チューブ(UL224VW-1認定品) PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ(UL224VW-1認定品)PANDUIT(パンドウイット)
10,980税込12,078
1巻
9日以内出荷
UL224VW-1認定品です。収縮温度が低いので熱に弱いワイヤー製品にも使用でき、絶縁、保護、識別にかかる時間も短縮できます。
用途機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に。高い収縮温度に耐えない製品での使用に。トラスコ品番239-1403材質ポリオレフィン長さ(m)30.48使用温度範囲(℃)-55~135収縮前内径(Φmm)2.4収縮温度85℃収縮率(%)50収縮後内径(Φmm)1.2耐電圧(V)600収縮後肉厚(mm)0.5
コルゲートチューブ ポリエチレン スリット付き PANDUIT(パンドウイット)コルゲートチューブ ポリエチレン スリット付きPANDUIT(パンドウイット)
12,980税込14,278
1巻
当日出荷から30日以内出荷
スパイラルラッピング ハロゲンフリー難燃性ナイロン6 PANDUIT(パンドウイット)スパイラルラッピング ハロゲンフリー難燃性ナイロン6PANDUIT(パンドウイット)
27,980税込30,778
1巻
翌々日出荷
難燃性、低発煙、低毒性に優れた製品です。 航空機、鉄道車両に最適です。 取り付けは簡単で速やかにできます。
用途ケーブル、ワイヤーなどの保護、磨耗防止材質難燃性ナイロン6長さ(m)30.48厚さ(mm)0.8使用温度範囲(℃)-40~65規格UL94V-0取得品
スパイラルラッピング ポリエチレン PANDUIT(パンドウイット)スパイラルラッピング ポリエチレンPANDUIT(パンドウイット)
82,980税込91,278
1巻
15日以内出荷から30日以内出荷
取り付けは簡単で速やかにできます。
用途各種電線の損傷防止
熱収縮チューブ PVC PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ PVCPANDUIT(パンドウイット)
72,980税込80,278
1巻
95日以内出荷
乾燥した環境で使用できます。 機器配線内の絶縁、保護、端末処理に最適です。
透明材質非架橋性の高いPVC難燃性長さ(m)30.48仕様UL224 VW1取得品トラスコ品番108-3145質量(kg)2使用温度範囲(℃)-20~105収縮前内径(Φmm)22.9収縮率(%)50収縮後内径(Φmm)12.7耐電圧(V)600収縮後肉厚(mm)0.8
スパイラルラッピング ナイロン66 ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)スパイラルラッピング ナイロン66 ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)
109,800税込120,780
1巻
30日以内出荷
電線・ワイヤー・チューブなどを保護して摩耗を防止します。
用途ケーブルなどの保護、摩耗防止。チューブ外径(Φmm)25.4チューブ内径(Φmm)23.1厚さ(mm)1.1最大結束径(Φmm)76.2材質ナイロン66仕様UL94V-2使用温度範囲(℃)-40~65使用場所屋内ナチュラル長さ(m)30.48範囲(mm)25.4~Φ76.2トラスコ品番731-1508質量(kg)4
ネットチューブ 標準タイプ PANDUIT(パンドウイット)ネットチューブ 標準タイプPANDUIT(パンドウイット)
16,980税込18,678
1巻
翌々日出荷から95日以内出荷
電線、ケーブル等の摩耗を防止します。軽量かつ耐久性に優れています。 取付は簡単でどんな形状にも適合します。 網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
用途電線、ケーブルの摩耗防止材質ポリエチレンテレフタレート使用温度範囲(℃)-70~125
ネットチューブ 難燃性タイプ PANDUIT(パンドウイット)ネットチューブ 難燃性タイプPANDUIT(パンドウイット)
27,980税込30,778
1巻
当日出荷から95日以内出荷
電線、ケーブル等の摩耗を防止します。UL224 VW-1認定品です。 軽量かつ耐久性に優れています。取付は簡単でどんな形状にも適合します。 網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
用途電線、ケーブルの摩耗防止使用温度範囲(℃)-70~125
熱収縮チューブ UL224VW-1認定品 標準タイプ PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ UL224VW-1認定品 標準タイプPANDUIT(パンドウイット)
9,698税込10,668
1巻
当日出荷から95日以内出荷
UL224VW-1認定品です。収縮温度が低いので熱に弱いワイヤー製品にも使用でき、絶縁、保護、識別にかかる時間も短縮できます。
用途高い収縮温度に耐えない製品での使用に。耐電圧(V)600
コルゲートチューブ 耐熱性ナイロン6 スリットなし 黒 PANDUIT(パンドウイット)コルゲートチューブ 耐熱性ナイロン6 スリットなし 黒PANDUIT(パンドウイット)
8,798税込9,678
1巻ほか
当日出荷から95日以内出荷
よじれず柔軟性があります。耐衝撃、耐摩耗に優れています。
用途電線、ケーブルの保護及び摩耗防止材質耐熱性ナイロン6
コルゲートチューブ ポリエチレン スリットなし PANDUIT(パンドウイット)コルゲートチューブ ポリエチレン スリットなしPANDUIT(パンドウイット)
7,998税込8,798
1巻ほか
当日出荷から100日以内出荷
よじれず柔軟性があります。耐衝撃、耐摩耗に優れています。
用途電線、ケーブルの保護及び摩耗防止
パンラップ PANDUIT(パンドウイット)パンラップPANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1巻
当日出荷
柔軟性を高めるために独自のスロット形状になっており、どこからでも電線を引き出すことができます。 オーバーラップしている部分が広いので、ワンサイズで幅広い束線径に対応できます。
用途電線およびケーブルの保護(屋内用)。ナチュラル特性柔軟性使用温度範囲-40~50℃
スパイラルラッピング PANDUIT(パンドウイット)スパイラルラッピングPANDUIT(パンドウイット)
6,298税込6,928
1巻
当日出荷から9日以内出荷
各梱包には取り付け用の補助具が付いている為、取り付けが簡単で速やかに出来ます。
用途電線・ワイヤー・チューブなどを保護して、摩耗を防止します。
スパイラルラッピング PANDUIT(パンドウイット)スパイラルラッピングPANDUIT(パンドウイット)
4,998税込5,498
1巻
当日出荷から95日以内出荷
各梱包には取り付け用の補助具が付いている為、取り付けが簡単で速やかに出来ます。
用途電線・ワイヤー・チューブなどを保護して、摩耗を防止します。仕様UL規格品(UL94HB)使用条件屋内
ケーブル収納・配線