ケーブル収納・配線 :「分岐用」の検索結果

特価
本日8月31日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
見切り縁対応ノックアウト付き。キャツプ取付けワンタッチ。
用途天井の隅において、分岐・電線の接続箇所に使用します。 適合規格(PS)E 形状コーナーボックス
1個
879 税込967
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

感知器類の取り付けができます。
用途メタルモールの分岐、電線の接続箇所に使用します。 適合規格(PS)E
1個
879 税込967
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)絶縁パッドB
T分岐およびX(クロス)分岐接続部の絶縁処理に使用します。
仕様【接続時の必要個数】(T3)3芯ケーブルから3芯ケーブルT分岐 2枚(X3)3芯ケーブルから3芯ケーブルX分岐 2枚(T53)5芯ケーブルから3芯ケーブルT分岐 2枚(T35)5芯ケーブルの遠い方の相から3芯ケーブルT分岐 2枚(X53)5芯ケーブルから3芯ケーブルX分岐 2枚
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)F型キャップ
F型ベースに何も接続しない場合に使用します。
用途無分岐時のカバー
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)F型ブランチ
F型ベースから分岐する場合に使用。分岐するケーブル本体に栓刃ユニットを圧着し、ボディ・カバーで挟み、ネジで固定し組み立てます。
定格300V 20A 適合規格(PS)E
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

メタモールの分岐、電線の接続箇所に使用します。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)124×120×40.5 適合規格(PS)E 質量(kg)0.69
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ティー
平面状のT形分岐部分に使用します。キャップ取り付けワンタッチ
形状ティー
1個
339 税込373
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)Tコネクタ
ケーブル本体を分岐接続する場合に使用します。接続の際は専用圧着工具が必要です。
仕様【接続時の必要個数】(T3)3芯ケーブルから3芯ケーブルT分岐 3個(X3)3芯ケーブルから3芯ケーブルX分岐 3個(T53)5芯ケーブルから3芯ケーブルT分岐 3個(T35)5芯ケーブルの遠い方の相から3芯ケーブルT分岐 3個(X53)5芯ケーブルから3芯ケーブルX分岐 3個 定格300V 20A/30A
1個
399 税込439
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)パナトラック F型Sブランチ
アンダーカーペット配線システム パナトラック。F型接続部品です。F型ベースから分岐する場合に使用します
仕様上・下面保護シート付、3芯ケーブルの分岐 種別F型Sブランチ マットブラック 定格300V 20A ケーブル長(m)2
1個
24,980 税込27,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)パナトラック F型ブランチ
アンダーカーペット配線システム パナトラック。F型接続部品です。F型ベースから分岐する場合に使用します
仕様上・下面保護シート付、3芯ケーブルの分岐 種別F型ブランチ 定格300V 20A ケーブル長(m)2
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷

Panasonic(パナソニック)パナトラック F型Sキャップ
アンダーカーペット配線システム パナトラック。F型接続部品です。無分岐時およびアウトレット不使用時のカバーです
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)パナトラック F型ベース
アンダーカーペット配線システム パナトラック。F型接続部品です。壁際のモールから室内への分岐・接続に使用する基本部材です
仕様1回路用、ケーブル付F型ベース、上・下面保護シート付 定格300V 20A 総厚(mm)ケーブル(保護シート含む):t=1.0
1個
28,980 税込31,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)パナトラック F型Sベース
アンダーカーペット配線システム パナトラック。F型接続部品です。壁際のモールから室内への分岐・接続に使用する基本部材です
仕様1回路用、ケーブル付F型Sベース、上・下面保護シート付 定格300V 20A
1個
32,980 税込36,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)パナトラック F型Sブランチ
アンダーカーペット配線システム パナトラック。F型接続部品です
仕様F型Sブランチ(3芯ケーブルの分岐) 定格300V 20A
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)