ケーブル収納・配線 :「配線用モール」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質本体キャップ/JISG3141に規定するSPCCを使用、本体ベース/溶融亜鉛、アルミニウム、マグネシウム合金めっき鋼板、ケーブルクランプ/ポリプロピレン
仕様ケーブルクランプ2個内蔵
取付穴寸法(mm)4.2×7
床面のケーブル配線保護に使用します。キャップは鋼板(t=1mm)に樹脂被膜で、ベースは樹脂製です。
材質樹脂製
質量(kg)1.4
色(マンセル値)オフィスグレイ(2.2GY4.7/0.2)
内断面積(mm2)200
用途電線損傷防止のため、メタルモールとボックスとの接続部分に使用します。
形状ブッシング
見切り縁対応ノックアウト付き。キャツプ取付けワンタッチ。
用途ケーブルを天井から引き出し、メタルモールに接続する部分に使用します。
形状天井引き出しアダプタ
メタルモールと電線管またはメタルモールとボックスなどとの接続箇所に使用します。ベースに薄鋼電線管19および厚鋼電線管16用の接続穴があいています。
形状コンビネーションコネクタ
色ホワイト
用途メタルモール本体相互を突き合わせ接続するとき、接続部分をカバーする部材です。
形状ジョイントキャップ
感知器類の取り付けができます。
用途メタルモールの分岐、電線の接続箇所に使用します。
適合規格(PS)E
キャップ取り付けワンタッチ。
用途メタルモール相互の直線接続に使用します。
形状ジョイントカップリング
ケーブル引き出し用ノックアウト付。キャップ取り付けワンタッチ。
用途メタルモール終端の閉そくに使用します。
質量(kg)0.014
種類A型
形状エンド
アンダーカーペット配線システム パナトラック。F型接続部品です。壁際のモールから室内への分岐・接続に使用する基本部材です
仕様1回路用、ケーブル付F型ベース、上・下面保護シート付
定格300V 20A
総厚(mm)ケーブル(保護シート含む):t=1.0
アンダーカーペット配線システム パナトラック。F型接続部品です。壁際のモールから室内への分岐・接続に使用する基本部材です
仕様1回路用、ケーブル付F型Sベース、上・下面保護シート付
定格300V 20A
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
ケーブル収納・配線 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。