ケーブル収納・配線 :「m32 1.5」の検索結果

特価
本日8月23日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LAPPSKINTOP ST-M/STR-M
エコ商品
スキントップST-Mは、耐薬品性、耐環境性に優れたポリアミドを使用し、ケーブルの固定が容易なクイックインストール構造など、様々な優れた特徴を有しています。スキントップST-Mは、各種の機械装置、測定機器、制御装置、オートメーション設備やエレクトロニクス技術の分野、ロボットなどで幅広く使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
219 税込241
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

Lappブランキングプラグ - メートル。Lapp製のこのブランキングプラグは、穴あけ済みスレッド穴を塞ぐのに使用します。パネル、ジャンクションボックス、機械ハウジングのケーブル開口部が余剰になった場合、このブランキングプラグを使用して開孔穴を密閉できます。 このブラインドプラグにより、低レベルの耐環境性が確保され(Oリングと組み合わせた場合はさらにレベルが向上)、見栄えがよくなるだけでなく、はるかに有用な機能を果たし、配線や機械コンポーネントの保護に役立ちます。 特長と利点 堅固なガラス繊維強化構造 保護等級IP54(適切なOリングを併用した場合はIP68) メートルサイズ 用途 このブラインドプラグは、次の用途で使用できます。 制御キャビネット製造 配電ボックス ジャンクションボックス アクセサリ このブラインドプラグは、対応するLapp製Oリングを併用すると、さらに環境に配慮したシーリングを行うことができます。 664-4609 664-4609 は、M 12 x 1.5 mm Oリング 664-4606 664-4606 は、M 12 x 2.0 mm Oリング 664-4603 664-4603 は、M 16 x 1.5 mm Oリング 664-4612 664-4612 は、M 16 x 2.0 mm Oリング 664-4619 664-4619 は、M 20 x 1.5 mm Oリング 664-4615 664-4615 は、M 20 x 2.0 mm Oリング 664-4628 664-4628 は、M 25 x 2.0 mm Oリング 664-4621 664-4621 は、M 32 x 2.0 mm Oリング 664-4625 664-4625 は、M 40 x 2.0 mm Oリング 664-4634 664-4634 は、M 50 x 2.0 mm Oリング
仕様●ねじの呼び:M12 x 1.5●ネジ/非ネジ:ネジ●材質:ガラス繊維PA●プラグタイプ:ブランキング●直径:14mm●保護等級:IP54●色:グレー●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●シリーズ:5200●コード番号:406-9299 アズワン品番65-7420-88
1袋(10個)
999 税込1,099
欠品中

耐薬品性、耐環境性に優れたポリアミドを使用し、ケーブルの固定が容易なクイックインストール構造など、さまざまな優れた特長を有しています。 各種の機械装置、測定機器、制御装置、オートメーション設備やエレクトロニクス技術の分野、ロボットなどで幅広く使用できます。
クロ 材質ボディ:ポリアミド、シール:クロロプレン 使用温度範囲(℃)(固定)'-40~100、(可動)'-20~100 保護等級IP68(5気圧)、IP69(K)
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LAPPSKINTOP GMP-GL-M
エコ商品
グラスファイバー強化ポリアミドのロックナットで、フランジ付きです。このMネジ仕様のロックナットは、スキントップケーブルグランドに最適で、同等の品質・デザインとなっています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
189 税込208
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

LAPPSKINDICHT SM-M
エコ商品
EN50262に準拠したMネジサイズの真鍮製6角ナット。ハウジングにする―ホールを開けて、ケーブルグランドを固定する際に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
199 税込219
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

LAPPSKINTOP MS-M/MSR-M
エコ商品
SKINTOP MS-M:EN50262に準拠したMネジサイズのケーブルグランドで、製造機械、計測・制御機器のプラントエンジニアリング、医療機器などをはじめ、幅広い分野で高度の信頼性と安全性を要求されるアプリケーションに最適です。 SKINTOP MSR-M:EN50262に準拠したMネジサイズのケーブルグランドで、縮小シールを採用しており、小さな外径のケーブルを固定することができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
519 税込571
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

LAPPSKINDICHT SM-PE-M
エコ商品
EN50262に準拠したMネジサイズのロックナットで、ワニス塗装、アノダイズ処理、パウダーコーディングに使用されます。ロックナットには6箇所にツメがつけられており、締め付けることで表面の絶縁体に食い込み、確実な電気的接触を実現します。EMCのえりあで設置接続を行うケーブルグランドに最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
219 税込241
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

LAPPSKINTOP ST-M/STR-M
エコ商品
スキントップSTR-Mは、縮小シールタイプで、より小さなケーブル外径に対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
249 税込274
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

LAPPSKINTOP BS-M
エコ商品
屈曲保護付きMネジケーブルグランド。通常の使用でケーブルが動く、またはケーブルの過度の屈曲忍耐しての保護が必要な電気機器、機械用。
用途以下の用途に最適です。手持ち機器・機械の可動部分・装置エンジニアリング・照明、音響機械・工業用ロボット RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
239 税込263
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

LAPPSKINTOP INOX
エコ商品
コンパクト設計のステンレス製ケーブルグランド。耐食性、耐海水性に優れています。
用途次のようなアプリケーションに適しています。食品製造工場の飛沫帯 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
8,798 税込9,678
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

LAPPSKINTOP COLD/COLD-R
エコ商品
過酷な0℃未満の温度に対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,198 税込1,318
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

LAPPSKINTOP MS-SC-M
エコ商品
スキントップMS-SC-Mは、銅シールドケーブルに最適なシールド設置機能を有したケーブルグランドです。幅広いケーブル適合レンジ、クイックインストール機構の採用により、省作業、在庫低減などコストセーブに寄与します。 スキントップMS-SC-Mは、一見すると普通のケーブルグランドのように見えますが、他のどのようなシステムより優れたシールド部への接触機能を有しています。スキントップMS-SC-Mを使用することにより、ケーブルは中央部に確実に固定され、優れた防水性(IP68)が実現されます。 ケーブルをグランドに挿入し、シールド部にグランド内部のスプリングが接触していることを確認して、キャップを回すだけで作業は完了です。スキントップMS-SC-Mのシールド用スプリングは、シールド部を確実に固定するだけでなく、極めて低い接触抵抗でシールドと接続します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
919 税込1,011
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)