10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro ミディアムデューティフロアケーブル Protector RS Pro 床ケーブルカバーは、ケーブルの保護と整理用に設計されています。このケーブル Protector は表面に平らになるように設計されていて、傾斜したテーパー付きの側面を備えているため歩行者このケーブルカバーは、人の出入りが多い場所に適しています。 ケーブルプロテクタを取り付けることで、ケーブルとワイヤの両方を踏んでいる人が損傷するのを防止できます。また、人々が転倒することを防止し、環境の安全性を高めます。 RS Pro では、あらゆる用途に対応するケーブルカバーとプロテクタを幅広く取り揃えています。 特長と利点: キャビティ: 30 x 10 mm 長さ 9 m - 必要な長さに切断可能 コネクタピンが付属しているので、長さを合わせて長時間稼働できます 安全性 - ケーブルの絶縁損傷 / 感電死を防止し、導体ストランドの破損のリスクを防止します リブ付き滑り止めベース 使いやすい分割済み背面 材質:柔軟な PVC フラット 安全性試験済みで、 BS EN60670 : 2005 適合認定済み 代表的用途 ケーブルカバーとケーブルプロテクタは、健康及び安全規制に準拠するための重要な製品です。ケーブルカバーは、ケーブル自体を損傷から保護し、作業員がケーブルをつまずくことを防止します。これにより、作業エリアを整理整頓された状態で安全に保つことができます。ケーブルオーバーは、次のようなフロアにわたってケーブルを覆う必要があるさまざまな場所で使用できます。 オフィス 倉庫 工場 店舗 ホテル 学校 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様内径 = 30mm長さ = 9m内部寸法 = 30 x 10mm色 = 黒材質 = PVC代表規格 = BS EN 60670-1:2005 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷

RS Pro ミディアムデューティフロアケーブル Protector (ハザードストライプ付き RS Pro 床ケーブルカバーは、ケーブルの保護と整理用に設計されており、作業者の視認性を高めるために警告ストライプが付いています。このケーブルカバーは、人の出入りが多い場所に適しています。 ケーブルプロテクタを取り付けることで、ケーブルとワイヤの両方を踏んでいる人が損傷するのを防止できます。また、人が転倒することを防止し、環境の安全性を向上させます。 RS Pro では、あらゆる用途に対応するケーブルカバーとプロテクタを幅広く取り揃えています。 特長と利点: 長さ 1.8 m - 必要な長さに切断可能 最大 3 x 8 mm 径のケーブルに最適です コネクタピンが付属しているので、長さを合わせて長時間稼働できます 安全性 - ケーブルの絶縁損傷 / 感電死を防止し、導体ストランドの破損のリスクを防止します リブ付き滑り止めベース 使いやすい分割済み背面 材質:柔軟な PVC フラット 安全性試験済みで、 BS EN60670 : 2005 適合認定済み 代表的用途 ケーブルカバーとケーブルプロテクタは、健康及び安全規制に準拠するための重要な製品です。ケーブルカバーは、ケーブル自体を損傷から保護し、作業員がケーブルをつまずくことを防止します。これにより、作業エリアを整理整頓された状態で安全に保つことができます。ケーブルオーバーは、次のようなフロアにわたってケーブルを覆う必要があるさまざまな場所で使用できます。 オフィス 倉庫 工場 店舗 ホテル 学校 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様内径 = 30mm長さ = 1.8m内部寸法 = 30 x 10mm材質 = PVC代表規格 = BS EN 60670-1:2005 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,798 税込10,778
7日以内出荷

RS Pro ドロップオーバーブラック硬質ケーブル Protector RS Pro 床ケーブルカバーは、ケーブルの保護と整理用に設計されています。このケーブル Protector は、通行量が多い区域や車両での使用に適しており、直径 19.5 mm までのケーブルやホース各ピースにはロック機構が付いているので、必要に応じて長さを接合して、より長い稼働時間を実現できます。このケーブルカバーは、歩行者に優しい滑り止めの踏み板と先細の側面も備えており、重い車両を運転するのに十分な頑丈さを備えています。 ケーブルプロテクタを取り付けることで、ケーブルとワイヤの両方を踏んでいる人が損傷するのを防止できます。また、人々が転倒することを防止し、環境の安全性を高めます。 RS Pro では、あらゆる用途に対応するケーブルカバーとプロテクタを幅広く取り揃えています。 特長と利点: 長さ 765 mm - 必要な長さにカットできます コネクタピンが付属しているので、長さを合わせて、インターロック式オスメスコネクタで接合します 安全性 - ケーブルの絶縁損傷 / 感電死を防止し、導体ストランドの破損のリスクを防止します 歩行者通行量に合わせたテーパーデザインと滑りにくい踏み板 最大 11.5 T のアクスルウェイト(すべての車両交通量)に対応します 高品質ポリウレタン製で、極めて堅牢です BS7671 : 2008 の認定を取得済みの完全安全性テスト済み 代表的用途 ケーブルカバーとケーブルプロテクタは、健康及び安全規制に準拠するための重要な製品です。ケーブルカバーは、ケーブル自体を損傷から保護し、作業員がケーブルをつまずくことを防止します。これにより、作業エリアを整理整頓された状態で安全に保つことができます。ケーブルオーバーは、次のようなフロアにわたってケーブルを覆う必要があるさまざまな場所で使用できます。 オフィス 倉庫 工場 店舗 ホテル 学校 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様内径 = 45mm長さ = 765mm内部寸法 = 45 x 20mm色 = 黒材質 = ポリウレタンチャンネル数 = 1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

仕様サイズ = 24 x 20 x 0.2 mm導体材質 = 錫めっき銅断面積 = 10.05 mm2長さ = 150mm導体抵抗 = 1762 Ω/kmスタッドサイズ = M6ケーブル形状 = シングルコアスタンダード メット = BS EN 13602:2002, BS4109編組アースリード. 各種サイズの高品位スズめっき銅編組アースリードは、さまざまな用途に適しており、一般に車載、航空宇宙、鉄道などの産業用に使われています。. 特長と利点:. 各種サイズの高品位スズめっき銅編組アースリードは、さまざまな用途に適しており、車載、航空宇宙、鉄道などの産業用に使われています。. 振動の高い箇所向けの柔軟性の高いブレードです。 BS4109に適合 ろう付けシーム端子構造 両端にメトリック端子が付属 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

仕様サイズ = 4 x 0.8 mm導体材質 = 錫めっき銅断面積 = 1.7 mm2許容電流値 = 30 A長さ = 25m導体抵抗 = 10.44 Ω/kmケーブル形状 = シングルコアスタンダード メット = BS4109BS4109. フラット編組銅ワイヤ. 強固で柔軟な接続を必要とするアースストラップなど各種用途に最適なフラットスズめっき銅編組線です。. 特長と利点. 完全焼きなましのすずめっき銅線 通常の条件下での使用向け 電気用途向けの銅に関する英国仕様、BS4109に適合 10 A品 - 公称。 寸法: 1.9=0.6 mm。 基本構造: 16 x 4/0.1 mm (およそ0.5 mm2) 30 A品 - 公称。 寸法: 5=0.7 mm。 基本構造: 16 x 6/0.15 mm (およそ2 mm2) 63 A品 - 公称。 寸法: 10=2 mm。 基本構造: 24 x 10/0.2 mm (およそ7 mm2) 90 A品 - 公称。 寸法: 12=2.3 mm。 基本構造: 24 x 12/0.2 mm (およそ9.3 mm2) RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(25m)
8,898 税込9,788
当日出荷

仕様サイズ = 12 x 2.3 mm導体材質 = 錫めっき銅断面積 = 9.3 mm2許容電流値 = 90 A長さ = 25m導体抵抗 = 1.91 Ω/kmケーブル形状 = シングルコアスタンダード メット = BS4109BS4109. フラット編組銅ワイヤ. 強固で柔軟な接続を必要とするアースストラップなど各種用途に最適なフラットスズめっき銅編組線です。. 特長と利点. 完全焼きなましのすずめっき銅線 通常の条件下での使用向け 電気用途向けの銅に関する英国仕様、BS4109に適合 10 A品 - 公称。 寸法: 1.9=0.6 mm。 基本構造: 16 x 4/0.1 mm (およそ0.5 mm2) 30 A品 - 公称。 寸法: 5=0.7 mm。 基本構造: 16 x 6/0.15 mm (およそ2 mm2) 63 A品 - 公称。 寸法: 10=2 mm。 基本構造: 24 x 10/0.2 mm (およそ7 mm2) 90 A品 - 公称。 寸法: 12=2.3 mm。 基本構造: 24 x 12/0.2 mm (およそ9.3 mm2) RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(25m)
89,980 税込98,978
当日出荷

仕様サイズ = 24 x 20 x 0.2 mm導体材質 = 錫めっき銅断面積 = 15.08 mm2長さ = 400mm導体抵抗 = 1174 Ω/kmスタッドサイズ = M6ケーブル形状 = シングルコアスタンダード メット = BS EN 13602:2002, BS4109編組アースリード. 各種サイズの高品位スズめっき銅編組アースリードは、さまざまな用途に適しており、一般に車載、航空宇宙、鉄道などの産業用に使われています。. 特長と利点:. 各種サイズの高品位スズめっき銅編組アースリードは、さまざまな用途に適しており、車載、航空宇宙、鉄道などの産業用に使われています。. 振動の高い箇所向けの柔軟性の高いブレードです。 BS4109に適合 ろう付けシーム端子構造 両端にメトリック端子が付属 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷

仕様サイズ = 1.9 x 0.6 mm導体材質 = 錫めっき銅断面積 = 0.5 mm2許容電流値 = 10 A長さ = 25m導体抵抗 = 35 Ω/kmケーブル形状 = シングルコアスタンダード メット = BS4109BS4109. フラット編組銅ワイヤ. 強固で柔軟な接続を必要とするアースストラップなど各種用途に最適なフラットスズめっき銅編組線です。. 特長と利点. 完全焼きなましのすずめっき銅線 通常の条件下での使用向け 電気用途向けの銅に関する英国仕様、BS4109に適合 10 A品 - 公称。 寸法: 1.9=0.6 mm。 基本構造: 16 x 4/0.1 mm (およそ0.5 mm2) 30 A品 - 公称。 寸法: 5=0.7 mm。 基本構造: 16 x 6/0.15 mm (およそ2 mm2) 63 A品 - 公称。 寸法: 10=2 mm。 基本構造: 24 x 10/0.2 mm (およそ7 mm2) 90 A品 - 公称。 寸法: 12=2.3 mm。 基本構造: 24 x 12/0.2 mm (およそ9.3 mm2) RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(25m)
5,598 税込6,158
6日以内出荷

仕様サイズ = 16 x 8 x 0.15 mm導体材質 = 錫めっき銅断面積 = 2.26 mm2長さ = 200mm導体抵抗 = 7830 Ω/kmスタッドサイズ = M8ケーブル形状 = シングルコアスタンダード メット = BS EN 13602:2002, BS4109編組アースリード. 各種サイズの高品位スズめっき銅編組アースリードは、さまざまな用途に適しており、一般に車載、航空宇宙、鉄道などの産業用に使われています。. 特長と利点:. 各種サイズの高品位スズめっき銅編組アースリードは、さまざまな用途に適しており、車載、航空宇宙、鉄道などの産業用に使われています。. 振動の高い箇所向けの柔軟性の高いブレードです。 BS4109に適合 ろう付けシーム端子構造 両端にメトリック端子が付属 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷

仕様サイズ = 24 x 20 x 0.2 mm導体材質 = 錫めっき銅断面積 = 15.08 mm2長さ = 250mm導体抵抗 = 1174 Ω/kmスタッドサイズ = M6ケーブル形状 = シングルコアスタンダード メット = BS EN 13602:2002, BS4109編組アースリード. 各種サイズの高品位スズめっき銅編組アースリードは、さまざまな用途に適しており、一般に車載、航空宇宙、鉄道などの産業用に使われています。. 特長と利点:. 各種サイズの高品位スズめっき銅編組アースリードは、さまざまな用途に適しており、車載、航空宇宙、鉄道などの産業用に使われています。. 振動の高い箇所向けの柔軟性の高いブレードです。 BS4109に適合 ろう付けシーム端子構造 両端にメトリック端子が付属 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
欠品中