リバーシブル・ホックチューブ(難燃タイプ:HTN-R型)篠原電機¥23,980~税込¥26,378~
1巻(25m)
当日出荷から6日以内出荷
シート色が表裏で違う為(グレーと黒)、用途に応じて色を使い分けできます。また、任意の長さで切って使用できるため、ロスがなく経済的です。自在性に富んでいるため、配線変更、メンテナンスが容易にできます。また、分岐線はどこからでも取り出すことができます。
用途扉渡り線の束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護等様々な用途にご使用ください。車材燃試13-46K認可色グレー・黒(リバーシブル)材質シート:難燃性ターポリン(ポリエステルクロスに軟質塩化ビニール加工)ホック:ポリアセタール(ピッチ50mm)定尺(m)25シート厚さ(mm)0.35RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃
ケーブル収納・配線 の新着商品
ページ: 1/ 3