絞り込み
長さ(m)
  • 0.152(6)
  • 0.304(3)
  • 1.2(2)
  • 1.219(8)
  • 2(1)
  • 3.04(2)
  • 15.24(1)
  • 30.48(10)
  • 30.5(1)
  • 60.96(1)
  • その他(1)
  • 色イエロー(5)
  • 色オレンジ(4)
  • 色クリア(4)
  • 色グリーン(4)
  • 色グレー(1)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(21)
  • 色ブルー(4)
  • 色ホワイト(6)
  • 色レッド(4)
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)
  • モノタロウ(14)
  • RS PRO(438)
  • エスコ(248)
  • 未来工業(143)
  • マサル工業(123)
  • デンカエレクトロン(118)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(112)
  • タカチ電機工業(97)
  • ネグロス電工(84)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(67)
  • Panasonic(パナソニック)(57)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(55)
  • オーム電機(46)
  • TRUSCO(45)
  • ユーボン(42)
  • フソー化成(39)
  • 大和電業(35)
  • ニックス(日幸工業)(32)
  • オーム電機[配線パーツ](31)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月4日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
掘り出し物セール お宝アイテムが最大30%OFF 5/31(日)まで 詳しくはこちら
125件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自在ブッシュ(粘着剤付・ロールタイプ) PANDUIT(パンドウイット)自在ブッシュ(粘着剤付・ロールタイプ)PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
5,598税込6,158
1巻
当日出荷
内側に粘着剤が付いているので接着剤が不要です。何回でも取り付け、取り外しができ、バリが出ていても簡単に取り付け作業ができます。リール状になっているので必要な長さでカットできるので無駄が出ません。
用途パネル・シャーシなどを貫通する電線の保護。盤加工などで通線を行う場合の保護。長さ(m)30.48材質ポリエチレン(PE)使用温度範囲-40~50℃
熱収縮チューブエコノミ PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブエコノミPANDUIT(パンドウイット)(20件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋
当日出荷
熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 使用用途によって2種類のエコノミーパックがあります。 黒色の収縮チューブが各サイズ少量づつ梱包されています。 機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。 UL、CSA認定品です。 MIL規格:AMS-DTL-23053
材質ポリオレフィン長さ(m)0.152特性柔軟性、難燃性耐電圧600V収縮率50%(120℃加熱時)
熱収縮チューブ PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブPANDUIT(パンドウイット)(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1袋(5本)ほか
当日出荷から95日以内出荷
機器内配線の絶縁、保護、末端処理、識別に最適です。
材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~135定格電圧(V)600収縮率(%)50
熱収縮チューブ(カラーコンビネーションパック) PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ(カラーコンビネーションパック)PANDUIT(パンドウイット)(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋
当日出荷
熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 黒、青、赤、緑、黄、白、透明の各色の組み合わせになっています。 機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。 MIL規格:AMS-DTL-23053
材質ポリオレフィン長さ(m)0.152耐電圧600V特性柔軟性、難燃性収縮率50%(120℃加熱時)
熱収縮チューブエコノミ PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブエコノミPANDUIT(パンドウイット)(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(4本)ほか
当日出荷
熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 水分や腐食から製品を保護するための接着剤がチューブの内壁に塗布されています。 機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。 CSA認定品です。 MIL規格:AMS-DTL-23053
用途屋内。機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に。長さ(m)0.152使用温度範囲-55~110℃耐電圧600V特性柔軟性、難燃性、絶縁収縮率50%(120℃加熱時)
配線止め具 クリンチャー PANDUIT(パンドウイット)配線止め具 クリンチャーPANDUIT(パンドウイット)
2,198税込2,418
1セット(25個)
当日出荷
束線径の調整が可能なクランプなので、束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。Φ4.8mm~Φ17.3mmまでの束線を速やかに、しかも確実に固定します。
用途配線の固定。適合管径(Φmm)4.8~17.3材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-29~49寸法(縦×横)(mm)25.4×25.4取付穴径(Φmm)3.9最大静荷重(g)227使用場所屋内用
コルゲートチューブ ポリエチレン スリット付き PANDUIT(パンドウイット)コルゲートチューブ ポリエチレン スリット付きPANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1巻
当日出荷から翌々日出荷
よじれず柔軟性があります。 耐衝撃、耐摩耗、つぶれに優れています。
材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-40~50使用箇所屋内特性耐熱性、柔軟性、耐衝撃、耐摩耗
熱収縮チューブ 標準黒色少量パック PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ 標準黒色少量パックPANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(24本)ほか
当日出荷
黒色の同一サイズが入った少量パックです。機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。UL、CSA認定品です。
用途一般的な電気、電子部品の絶縁、保護、表示。長さ(mm)152特性絶縁使用温度範囲(℃)-55~135収縮開始温度(℃)120収縮率(%)50耐電圧(V)600
Cat5UTPケーブル用ラベル(レーザープリンタ用) PANDUIT(パンドウイット)Cat5UTPケーブル用ラベル(レーザープリンタ用)PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット(500枚)
当日出荷
電線の行先などを印字し、印字部分から巻き始めて透明部分で印字部分を覆うことにより、印字した文字が消えないようにラミネートされ、汚れや溶剤、油などからも保護することができます。
使用温度範囲(℃)-18~135列数7行数6貼付枚数(枚/シート)42適合ケーブル(Φmm)4.1~8.1
コルゲートチューブ 耐熱性ナイロン6 スリット付き PANDUIT(パンドウイット)コルゲートチューブ 耐熱性ナイロン6 スリット付きPANDUIT(パンドウイット)
6,498税込7,148特価
1巻
当日出荷
よじれず柔軟性があります。 耐衝撃、耐摩耗、つぶれに優れています。
材質難燃性ナイロン6使用温度範囲(℃)-40~110使用箇所屋内特性耐熱性、柔軟性、耐衝撃、耐摩耗
スーパーリールバンド ヘッド PANDUIT(パンドウイット)スーパーリールバンド ヘッドPANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(25個)
当日出荷
柔軟性に優れており、ケーブルになじみ易く横ズレを防ぎます。 耐候性にも優れており従来ステンレスを使用していた箇所での使用も可能です。 屋外で約20年の使用に耐えます。 長尺のため必要な長さを切って使うことができ、無駄が出ません。
熱収縮チューブ 標準タイプ 白 PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ 標準タイプ 白PANDUIT(パンドウイット)
5,498税込6,048
1箱(25本)
当日出荷
機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。 IP62グレード製品です。
材質ポリオレフィン長さ(m)1.219使用温度範囲(℃)-55~110耐電圧600V収縮率(%)50(120℃加熱時)特性絶縁
ISO警告ラベル PANDUIT(パンドウイット)ISO警告ラベルPANDUIT(パンドウイット)
3,500税込3,850
1セット(100枚)ほか
当日出荷
ISO3864の規定に基づいた各種警告ラベルです。 高品質のビニールフィルムに接着剤が付いているので、どこにでも張ることができます。
用途警告の表示材質ビニール取付粘着シール使用温度範囲(℃)-40~80
USB用ブロックアウト PANDUIT(パンドウイット)USB用ブロックアウトPANDUIT(パンドウイット)
6,498税込7,148
1袋
当日出荷
USBポートに装着すると付属のキーが無いと外せなくなるので、不正な接続の防止対策になります。 USBタイプA(PSL-USBA)とUSBタイプB(PSL-USBB)の2種類あります。
スパイラルラッピング PANDUIT(パンドウイット)スパイラルラッピングPANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1巻
当日出荷から9日以内出荷
ケーブル、ワイヤー、電線などを保護して摩耗を防止します。取り付けは簡単で速やかにできます。隙間をあけずに巻き付けると束線がしっかりと保護され、絶縁性が向上します。隙間をあけて自由な間隔で巻き付けることもできます。
用途ケーブルなどの保護、摩耗防止。材質ポリエチレン長さ(m)30.48使用温度範囲(℃)-40~50
粘着材付き熱収縮チューブ 収縮率3:1 少量パック PANDUIT(パンドウイット)粘着材付き熱収縮チューブ 収縮率3:1 少量パックPANDUIT(パンドウイット)
1,998税込2,198
1袋(2本)ほか
当日出荷
水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内壁についた柔軟性に優れた熱収縮チューブです。凹凸が多い製品の保護に適しています。収縮率が大きいのでコネクタと電線の繋ぎ部分の使用に役立ちます。熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。
用途凹凸が多い個所での製品の保護。湿気がある場所に。コネクタと電線の繋ぎ部分に。長さ(mm)152特性柔軟性使用温度範囲(℃)-55~110℃収縮開始温度(℃)121収縮率(%)33耐電圧(V)600
パンラップ専用取り付け工 PANDUIT(パンドウイット)パンラップ専用取り付け工PANDUIT(パンドウイット)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
専用工具は180°に開くので束線を素早く簡単に挿入できます。
リング型 水平ケーブル管理パネル 表面リング1U PANDUIT(パンドウイット)リング型 水平ケーブル管理パネル 表面リング1UPANDUIT(パンドウイット)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
トラスコ品番147-8962幅(mm)482.6高さ(mm)43.7質量(g)293.4使用温度範囲(℃)-10~60奥行(mm)85.9アズワン品番64-5028-67
タックタイ用タイマウント ゴム系粘着テープ付き PANDUIT(パンドウイット)タックタイ用タイマウント ゴム系粘着テープ付きPANDUIT(パンドウイット)
8,698税込9,568
1袋
当日出荷から翌々日出荷
タックタイ専用のタイマウントです。 通信ケーブルの固定と保護に最適です。 ケーブルにフィットする台座形状で、束線をしっかりと固定できます。
用途タックタイの固定材質ナイロン66使用温度範囲-29~49℃固定方法粘着テープ適合幅(mm)(タックタイ)8.4~19.1寸法(縦×横×高さ)(mm)28.4×28.4×8.6最大静荷重(g)173使用場所屋内
手書き用セルフラミネート PANDUIT(パンドウイット)手書き用セルフラミネートPANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1巻ほか
当日出荷から翌日出荷
手軽いセルフラミネートラベルを作成することができます。 ラベルには、詰め替え用があります。詰め替えは非常に簡単です。
使用温度範囲(℃)(ラベル)-40~66寸法A(mm)25.4
Gタイプ・Fタイプ・FSタイプ・Dタイプ配線ダクト用カバー PANDUIT(パンドウイット)Gタイプ・Fタイプ・FSタイプ・Dタイプ配線ダクト用カバーPANDUIT(パンドウイット)
1,598税込1,758
1本(6フィート)
当日出荷から翌々日出荷
G、F、FS、D型ダクト用カバーです。 滑り止めが付いているため、縦方向への取り付け、または振動のある場所でもカバーが脱落しません。
ライトグレー材質PVC鉛フリー仕様UL94V-0長さ(mm)1830使用温度範囲(℃)-70~50
ヒンジ式ダクト型 水平ケーブル管理パネル 表面ダクト1U PANDUIT(パンドウイット)ヒンジ式ダクト型 水平ケーブル管理パネル 表面ダクト1UPANDUIT(パンドウイット)
7,498税込8,248
1本
当日出荷
トラスコ品番147-7389質量(g)317使用温度範囲(℃)-10~60アズワン品番64-5036-42
Mini-Com UTP TX-6Aモジュラージャック用上下45度キャップ PANDUIT(パンドウイット)Mini-Com UTP TX-6Aモジュラージャック用上下45度キャップPANDUIT(パンドウイット)
2,098税込2,308
1袋(10個)
当日出荷
Cat6Aモジュラージャック用の上下45度アングルキャップ単品です。 上下45度の角度でケーブルエントリーが可能なので、奥行きが無いスペースに最適です。 モジュラージャック本体は含まれていません。 補助工具:TGSJT
コルゲートチューブ ポリエチレン スリット付き PANDUIT(パンドウイット)コルゲートチューブ ポリエチレン スリット付きPANDUIT(パンドウイット)
7,998税込8,798特価
1巻
当日出荷から95日以内出荷
よじれず柔軟性があります。耐衝撃、耐摩耗に優れています。 スリットが入っているため簡単に取り付けられます。
用途電線、ケーブルの保護および摩耗防止。
Gタイプ配線ダクト(PVC製・鉛フリー) PANDUIT(パンドウイット)Gタイプ配線ダクト(PVC製・鉛フリー)PANDUIT(パンドウイット)
3,398税込3,738特価
1本(6フィート)
当日出荷から10日以内出荷
カバーと側壁が面一構造になっているので、電線の収容力に優れています。 2ヶ所の切り込みラインが入っているので、工具を使わずに手で簡単に側片を折り取れます。
用途電線、ワイヤ、などの保護
非導電性ロックアウトハスプ 76.2mm シャックル付き PANDUIT(パンドウイット)非導電性ロックアウトハスプ 76.2mm シャックル付きPANDUIT(パンドウイット)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
フラットケーブル固定具 M3ネジ止め テレホングレー PANDUIT(パンドウイット)フラットケーブル固定具 M3ネジ止め テレホングレーPANDUIT(パンドウイット)
2,198税込2,418特価
1袋
当日出荷から20日以内出荷
フラットケーブル用固定具です。
用途フラットケーブルの固定材質ナイロン66テレホングレー使用温度範囲-60~85℃固定方法M3ネジ使用場所屋内
自在ブッシュ スリット付き・ロールタイプ 難燃性白 PANDUIT(パンドウイット)自在ブッシュ スリット付き・ロールタイプ 難燃性白PANDUIT(パンドウイット)
8,198税込9,018
1巻
当日出荷
柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。 スリットが入っているのでカーブしている箇所にも使用しやすいです。 長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。 はめ込み方式なので簡単に取付できます。接着剤を使って固定することもできます。 パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。 難燃性タイプです。UL94V-0の材料を使用しています。
用途ケーブルの保護。材質難燃性ポリエチレン仕様UL94V-0長さ(m)30.48使用温度範囲(℃)-20~75使用場所屋内
固定具 コードクリップ ゴム系粘着テープ付 PANDUIT(パンドウイット)固定具 コードクリップ ゴム系粘着テープ付PANDUIT(パンドウイット)
7,998税込8,798
1袋(100個)ほか
当日出荷から30日以内出荷
結束径の調整が可能なクランプです。 4.8Φmm~15.7Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。 束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。
用途ケーブルなどの保持、固定。
熱転写プリンタ用インクリボン ハイブリッド 黒 PANDUIT(パンドウイット)熱転写プリンタ用インクリボン ハイブリッド 黒PANDUIT(パンドウイット)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
タイプハイブリッドリボン長さ(m)91使用可能ラベルセルフラミネートラベル、回転ラベル、コンポーネントラベル(ポリミイド、紙製)、熱収縮チューブマーカー、剥離証明ラベル
NEタイプ配線ダクト(変性PPO製・ノンハロゲン) PANDUIT(パンドウイット)NEタイプ配線ダクト(変性PPO製・ノンハロゲン)PANDUIT(パンドウイット)
4,398税込4,838
1本(6フィート)
翌日出荷から95日以内出荷
鉄道車輛用材料燃焼試験の合格品です。 燃焼時に塩素ガスなどの有害ガスを発生しません。 2ヶ所の切り込みラインが入っているので、工具を使わずに手で簡単に側片を折り取れます。
用途電線、ワイヤ、などの保護材質変性PPOノンハロゲン仕様UL94V-0長さ(mm)1830使用温度範囲(℃)-70~95
スパイラルラッピング PANDUIT(パンドウイット)スパイラルラッピングPANDUIT(パンドウイット)
4,998税込5,498
1巻
当日出荷から95日以内出荷
電線・ワイヤー・チューブなどを保護して摩耗を防止します。
用途各種電線の損傷防止。
パンラップ専用取付工具 PANDUIT(パンドウイット)パンラップ専用取付工具PANDUIT(パンドウイット)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
パンラップ専用取付工具です。
用途屋内用。電線およびケーブルの保護。材質ABS樹脂使用温度範囲-29~49℃
熱収縮チューブ 標準タイプ 緑 PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ 標準タイプ 緑PANDUIT(パンドウイット)
4,998税込5,498
1箱(25本)
当日出荷から翌々日出荷
機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。 IP62グレード製品です。
材質ポリオレフィン長さ(m)1.219使用温度範囲(℃)-55~110耐電圧600V収縮率(%)50(120℃加熱時)特性絶縁
熱収縮チューブ 標準タイプ 青 PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ 標準タイプ 青PANDUIT(パンドウイット)
6,498税込7,148
1箱(25本)
当日出荷から翌々日出荷
機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。 IP62グレード製品です。
材質ポリオレフィン長さ(m)1.219使用温度範囲(℃)-55~110耐電圧600V収縮率(%)50(120℃加熱時)特性絶縁
熱収縮チューブ 標準タイプ 黒 PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ 標準タイプ 黒PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1箱(25本)
当日出荷から3日以内出荷
機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。 IP62グレード製品です。
材質ポリオレフィン長さ(m)1.219使用温度範囲(℃)-55~110耐電圧600V収縮率(%)50(120℃加熱時)特性絶縁
ネットチューブ PANDUIT(パンドウイット)ネットチューブPANDUIT(パンドウイット)(3件のレビュー)
8,398税込9,238
1巻
当日出荷から翌日出荷
電線、ワイヤー及びチューブの摩耗を防止します。 軽量ですが、耐久性に優れています。 網目状の形状が、内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
材質ポリエチレンテレフタレート特性軽量、耐久性
自在ブッシュ(粘着剤付き・カットタイプ) PANDUIT(パンドウイット)自在ブッシュ(粘着剤付き・カットタイプ)PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1袋(25本)
当日出荷
内側に粘着剤が付いているので接着剤が不要です。 何回でも取り付け、取り外しができ、バリが出ていても簡単に取り付け作業ができます。 カット品の為、小作業に最適です。
用途パネル・シャーシなどを貫通する電線の保護。 盤加工等で通線を行う場合の保護。長さ(mm)508
熱収縮チューブ(標準タイプ・5本入) 緑 PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ(標準タイプ・5本入) 緑PANDUIT(パンドウイット)
6,498税込7,148
1袋(5本)
当日出荷
機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。
用途一般的な電気、電子部品の絶縁、保護、表示。トラスコ品番194-9333材質ポリオレフィン長さ(mm)1219長さ(m)1.219使用温度範囲(℃)-55~135収縮前内径(Φmm)38.1収縮温度120℃収縮率(%)50収縮後内径(Φmm)19.1耐電圧(V)600収縮後肉厚(mm)1.0
アルミ製ラグ等の酸化防止のためのコンパウンド PANDUIT(パンドウイット)アルミ製ラグ等の酸化防止のためのコンパウンドPANDUIT(パンドウイット)
3,998税込4,398
1袋
95日以内出荷
ケーブル収納・配線