10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
束線径の調整が可能なクランプなので、束線の取り外し、入り替えが簡単にできます。 Φ4.8mm~Φ17.3mmまでの束線を速やかに、しかも確実に固定します。
用途配線の固定。 材質ポリプロピレン 最大結束径(Φmm)17.3 適合管径(Φmm)4.8~17.3 質量(g)243 使用温度範囲(℃)-40~105 寸法(縦×横)(mm)25.4×25.4 固定方法M3ねじ 取付穴径(Φmm)3.9 最大静荷重(g)227 使用場所屋内
1箱(500個)ほか
27,980 税込30,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

束線径の調整が可能なクランプなので、束線の取り外し、入り替えが簡単にできます。 Φ4.8mm~Φ17.3mmまでの束線を速やかに、しかも確実に固定します。
用途配線の固定。 材質ポリプロピレン 最大結束径(Φmm)17.3 適合管径(Φmm)4.8~17.3 テレホングレー 質量(g)240 使用温度範囲(℃)-40~105 寸法(縦×横)(mm)25.4×25.4 固定方法M3ねじ 取付穴径(Φmm)3.9 最大静荷重(g)227 使用場所屋内
1箱(500個)ほか
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フラットケーブル用固定具です。
用途フラットケーブルの固定 材質ナイロン66 テレホングレー 使用温度範囲-60~85℃ 固定方法M3ネジ 使用場所屋内
1袋ほか
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)固定具 メタルマウント
固定箇所にねじ止めで固定します。 接着剤で固定することもできます。 薄いので場所をとりません。
用途ケーブルの保持、固定 材質アルミニウム トラスコ品番828-1554 質量(g)680 寸法(縦×横×厚さ)(mm)12.7×25.4×3.6 固定方法M5ネジ 適合バンド幅(mm)2.3~4.8mm 最大静荷重(g)4540 使用場所屋内外
1袋
31,980 税込35,178
9日以内出荷

タックタイ専用のタイマウントです。 通信ケーブルの固定と保護に最適です。 ケーブルにフィットする台座形状で、束線をしっかりと固定できます。
用途タックタイの固定 使用温度範囲-60~85℃ 固定方法M3ネジ 適合幅(mm)(タックタイ)8.4~19.1 寸法(縦×横×高さ)(mm)28.4×28.4×8.6 使用場所屋内
1袋
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タックタイ専用のタイマウントです。 通信ケーブルの固定と保護に最適です。 ケーブルにフィットする台座形状で、束線をしっかりと固定できます。
用途タックタイの固定 材質難燃性ナイロン66 適合タックタイ幅:8.4~19.1mm トラスコ品番829-2354 質量(g)390 使用温度範囲(℃)-60~85 固定方法M3ネジ 寸法(縦×横×高さ)(mm)28.4×28.4×8.6 使用場所屋内
1袋(100個)
23,980 税込26,378
当日出荷

平面にネジ止めし、ケーブル等をその間に挟み込んで使用します。
用途ケーブルの固定 材質ナイロン66 最大結束径(Φmm)9.5 厚さ(mm)1.5 ナチュラル 使用温度範囲-60~85℃ 縦(mm)9.7 横(mm)35.6 固定方法M3ネジ 使用場所屋内
1箱(500個)ほか
17,980 税込19,778
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平面にネジ止めし、ケーブル等をその間に挟み込んで使用します。 耐紫外線性に優れており、屋外での使用に適しています。
用途ケーブルの固定 材質耐候性ナイロン66 最大結束径(Φmm)9.5 トラスコ品番829-2378 厚さ(mm)1.5 質量(g)100 使用温度範囲-60~85℃ 縦(mm)9.7 横(mm)35.6 固定方法M3ネジ 使用場所屋内外
1袋(100個)
3,798 税込4,178
翌々日出荷

PANDUIT(パンドウイット)L字型ホール固定具 ナチュラル
22Φmm以上のL字型ホール穴に束線を通し、壁面から束線を離して固定することができます。 壁面から離して固定できるのでケーブル傷つけません。 固定方法はねじ止めです。
用途ケーブルの保持、固定 材質ナイロン66 寸法(mm)(壁面からの距離)7.6 ナチュラル 使用温度範囲-60~80℃ 適合バンド幅(mm)2.3~4.8mm 使用場所屋内
1袋
8,998 税込9,898
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フラットケーブル用固定具です。
用途フラットケーブルの固定 材質ナイロン66 使用場所屋内
1袋(200個)ほか
72,980 税込80,278
15日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)