熱収縮チューブPANDUIT(パンドウイット)(4件のレビュー)当日出荷から45日以内出荷
機器内配線の絶縁、保護、末端処理、識別に最適です。
材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~135定格電圧(V)600収縮率(%)50
熱収縮チューブエコノミPANDUIT(パンドウイット)(20件のレビュー)当日出荷
熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。
使用用途によって2種類のエコノミーパックがあります。
黒色の収縮チューブが各サイズ少量づつ梱包されています。
機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。
UL、CSA認定品です。
MIL規格:AMS-DTL-23053
材質ポリオレフィン長さ(m)0.152特性柔軟性、難燃性耐電圧600V収縮率50%(120℃加熱時)
熱収縮チューブ 標準タイプ 白PANDUIT(パンドウイット)当日出荷から翌々日出荷
機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。
IP62グレード製品です。
材質ポリオレフィン長さ(m)1.219色白使用温度範囲(℃)-55~110耐電圧600V収縮率(%)50(120℃加熱時)特性絶縁
熱収縮チューブエコノミPANDUIT(パンドウイット)(3件のレビュー)当日出荷
熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。
水分や腐食から製品を保護するための接着剤がチューブの内壁に塗布されています。
機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。
CSA認定品です。
MIL規格:AMS-DTL-23053
用途屋内。機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に。色黒長さ(m)0.152使用温度範囲-55~110℃耐電圧600V特性柔軟性、難燃性、絶縁収縮率50%(120℃加熱時)
熱収縮チューブ(カラーコンビネーションパック)PANDUIT(パンドウイット)(8件のレビュー)当日出荷
熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。
黒、青、赤、緑、黄、白、透明の各色の組み合わせになっています。
機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。
MIL規格:AMS-DTL-23053
材質ポリオレフィン長さ(m)0.152耐電圧600V特性柔軟性、難燃性収縮率50%(120℃加熱時)
熱収縮チューブ 標準タイプPANDUIT(パンドウイット)¥8,998~税込¥9,898~
1セット(25本)ほか
翌日出荷から40日以内出荷
機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。
用途機器内配線の絶縁、保護材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~135収縮前内径(Φmm)12.7収縮温度120℃収縮率(%)50収縮後内径(Φmm)6.4
熱収縮チューブ 標準黒色少量パックPANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~
1袋(24本)ほか
当日出荷から翌日出荷
黒色の同一サイズが入った少量パックです。機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。UL、CSA認定品です。
用途一般的な電気、電子部品の絶縁、保護、表示。色黒長さ(mm)152特性絶縁使用温度範囲(℃)-55~135収縮開始温度(℃)120収縮率(%)50耐電圧(V)600
熱収縮チューブ 標準タイプ 青PANDUIT(パンドウイット)当日出荷から翌々日出荷
機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。
IP62グレード製品です。
材質ポリオレフィン長さ(m)1.219色青使用温度範囲(℃)-55~110耐電圧600V収縮率(%)50(120℃加熱時)特性絶縁
熱収縮チューブ(標準タイプ・5本入) 緑PANDUIT(パンドウイット)翌日出荷
機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。
用途一般的な電気、電子部品の絶縁、保護、表示。トラスコ品番194-9333材質ポリオレフィン長さ(mm)1219色緑長さ(m)1.219使用温度範囲(℃)-55~135収縮前内径(Φmm)38.1収縮温度120℃収縮率(%)50収縮後内径(Φmm)19.1耐電圧(V)600収縮後肉厚(mm)1.0
熱収縮チューブ 標準タイプ 黒PANDUIT(パンドウイット)翌日出荷
機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。
用途一般的な電気、電子部品の絶縁、保護、表示。色黒材質ポリオレフィン長さ(m)1.219特性絶縁仕様UL、CSA認定品(透明を除く)質量(g)982使用温度範囲(℃)-55~135収縮前内径(Φmm)101.6収縮温度120℃収縮率(%)50MIL規格AMS-DTL-23053収縮後内径(Φmm)50.8耐電圧(V)600収縮後肉厚(mm)1.4
熱収縮チューブ 標準タイプ 黄PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)翌日出荷から翌々日出荷
機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。
IP62グレード製品です。
材質ポリオレフィン長さ(m)1.219色黄使用温度範囲(℃)-55~110耐電圧600V収縮率(%)50(120℃加熱時)特性絶縁
熱収縮チューブ 標準タイプ 赤PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~特価
1箱(25本)
当日出荷から翌々日出荷
機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。
IP62グレード製品です。
材質ポリオレフィン長さ(m)1.219色赤使用温度範囲(℃)-55~110耐電圧600V収縮率(%)50(120℃加熱時)特性絶縁
熱収縮チューブ 標準タイプ 透明PANDUIT(パンドウイット)翌日出荷から翌々日出荷
機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。
IP62グレード製品です。
材質ポリオレフィン長さ(m)1.219色透明使用温度範囲(℃)-55~110耐電圧600V収縮率(%)50(120℃加熱時)特性絶縁
熱収縮チューブ 標準タイプ 緑PANDUIT(パンドウイット)翌日出荷から翌々日出荷
機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。
IP62グレード製品です。
材質ポリオレフィン長さ(m)1.219色緑使用温度範囲(℃)-55~110耐電圧600V収縮率(%)50(120℃加熱時)特性絶縁
熱収縮チューブ 標準タイプ 黒PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)翌日出荷から3日以内出荷
機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。
IP62グレード製品です。
材質ポリオレフィン長さ(m)1.219色黒使用温度範囲(℃)-55~110耐電圧600V収縮率(%)50(120℃加熱時)特性絶縁
熱収縮チューブ キットボックスPANDUIT(パンドウイット)当日出荷
機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。
柔軟性および難燃性に優れています。
材質ポリオレフィン長さ(m)0.152質量(g)348使用温度範囲(℃)-55~135耐電圧600V収縮前内径(Φmm)2.4、3.2、4.7、6.4、9.5、12.7質量(g/セット)348収縮率(%)50(120℃加熱時)特性絶縁、柔軟性、難燃性MIL規格AMS-DTL-23053
粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率3:1 標準タイプPANDUIT(パンドウイット)翌々日出荷から30日以内出荷
水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内壁についた柔軟性に優れた熱収縮チューブです。
ケーブルとコネクタの接続部分での使用に適しています。UL224VW-1相当品です。(粘着剤を除く)
用途機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別。材質粘着剤付きポリオレフィン長さ(m)1.2使用温度範囲(℃)-55~110収縮温度121℃耐電圧(V)600
粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率4:1 標準タイプPANDUIT(パンドウイット)当日出荷から9日以内出荷
水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内壁についた柔軟性に優れた熱収縮チューブです。
凹凸の多い製品の保護に適しています。収縮率が大きいのでコネクタと電線の繋ぎ部分の使用に役立ちます。
用途機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別。色黒材質粘着剤付ポリオレフィン長さ(mm)1219特性柔軟性使用温度範囲(℃)-55~110収縮温度121℃収縮率(%)25UL規格UL224VW-1相当品(粘着剤を除く)MIL規格AMS-DTL-23053耐電圧(V)600
熱収縮チューブ(UL224VW-1認定品)PANDUIT(パンドウイット)翌々日出荷
UL224VW-1認定品です。収縮温度が低いので熱に弱いワイヤー製品にも使用でき、絶縁、保護、識別にかかる時間も短縮できます。
用途機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に。高い収縮温度に耐えない製品での使用に。トラスコ品番239-1403材質ポリオレフィン色黒長さ(m)30.48使用温度範囲(℃)-55~135収縮前内径(Φmm)2.4収縮温度85℃収縮率(%)50収縮後内径(Φmm)1.2耐電圧(V)600収縮後肉厚(mm)0.5
熱収縮チューブ PVCPANDUIT(パンドウイット)15日以内出荷
乾燥した環境で使用できます。
機器配線内の絶縁、保護、端末処理に最適です。
材質非架橋性の高いPVC難燃性長さ(m)30.5トラスコ品番108-3167質量(kg)2規格UL224 VW1取得品収縮前内径(Φmm)17.7収縮率(%)50収縮後内径(Φmm)9.5耐電圧(V)600収縮後肉厚(mm)0.7
熱収縮チューブ PVCPANDUIT(パンドウイット)15日以内出荷
乾燥した環境で使用できます。
機器配線内の絶縁、保護、端末処理に最適です。
色透明材質非架橋性の高いPVC難燃性長さ(m)30.48仕様UL224 VW1取得品トラスコ品番108-3145質量(kg)2使用温度範囲(℃)-20~105収縮前内径(Φmm)22.9収縮率(%)50収縮後内径(Φmm)12.7耐電圧(V)600収縮後肉厚(mm)0.8
熱収縮チューブ PVCPANDUIT(パンドウイット)30日以内出荷
乾燥した環境で使用できます。
機器配線内の絶縁、保護、端末処理に最適です。
材質非架橋性の高いPVC難燃性長さ(m)30.5トラスコ品番108-3124質量(g)930規格UL224 VW1取得品収縮前内径(Φmm)11.7収縮率(%)50収縮後内径(Φmm)6.4耐電圧(V)600収縮後肉厚(mm)0.6
熱収縮チューブ PVCPANDUIT(パンドウイット)30日以内出荷
乾燥した環境で使用できます。
機器配線内の絶縁、保護、端末処理に最適です。
材質非架橋性の高いPVC難燃性長さ(m)30.5トラスコ品番111-3758質量(kg)1規格UL224 VW1取得品収縮前内径(Φmm)14.3収縮率(%)50収縮後内径(Φmm)8耐電圧(V)600収縮後肉厚(mm)0.7
ケーブル収納・配線 の新着商品
ページ: 1/ 3