ケーブル収納・配線 :「熱収縮 袋」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(2個)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 使用用途によって2種類のエコノミーパックがあります。 黒色の収縮チューブが各サイズ少量づつ梱包されています。 機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。 UL、CSA認定品です。 MIL規格:AMS-DTL-23053
材質ポリオレフィン 長さ(m)0.152 特性柔軟性、難燃性 耐電圧600V 収縮率50%(120℃加熱時)
1袋
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機器内配線の絶縁、保護、末端処理、識別に最適です。
材質ポリオレフィン 使用温度範囲(℃)-55~135 定格電圧(V)600 収縮率(%)50
1袋(5本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 黒、青、赤、緑、黄、白、透明の各色の組み合わせになっています。 機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。 MIL規格:AMS-DTL-23053
材質ポリオレフィン 長さ(m)0.152 耐電圧600V 特性柔軟性、難燃性 収縮率50%(120℃加熱時)
1袋
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 水分や腐食から製品を保護するための接着剤がチューブの内壁に塗布されています。 機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。 CSA認定品です。 MIL規格:AMS-DTL-23053
用途屋内。機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に。 長さ(m)0.152 使用温度範囲-55~110℃ 耐電圧600V 特性柔軟性、難燃性、絶縁 収縮率50%(120℃加熱時)
1袋(7本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ カイナー
半硬質で高い耐熱性を備えています。 耐薬品性や耐摩耗性に優れています。 高温もしくは濃い溶剤の下でワイヤーやコネクタの保護、ストレーンリリーフをします。 熱導線の絶縁に適しています。
材質ポリフッ化ビニリデン樹脂 長さ(mm)1219 透明 使用温度範囲(℃)-55~175 定格電圧(V)600 収縮温度176℃ 収縮率(%)50
1袋(25本)ほか
38,980 税込42,878
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(25本)ほか
8,598 税込9,458
9日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(5本)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

黒色の同一サイズが入った少量パックです。機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。UL、CSA認定品です。
用途一般的な電気、電子部品の絶縁、保護、表示。 長さ(mm)152 特性絶縁 使用温度範囲(℃)-55~135 収縮開始温度(℃)120 収縮率(%)50 耐電圧(V)600
1袋(24本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電線を保護・シールし、湿気や水分の侵入を防ぐので、電線の地下埋没などに最適です。
使用温度範囲(℃)-55~110 定格電圧(V)600 収縮温度120℃ 収縮率(%)66
1袋(2本)ほか
6,598 税込7,258
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ 標準タイプ 黒
機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。
用途一般的な電気、電子部品の絶縁、保護、表示。 材質ポリオレフィン 長さ(m)1.219 特性絶縁 仕様UL、CSA認定品(透明を除く) 質量(g)982 使用温度範囲(℃)-55~135 収縮前内径(Φmm)101.6 収縮温度120℃ 収縮率(%)50 MIL規格AMS-DTL-23053 収縮後内径(Φmm)50.8 耐電圧(V)600 収縮後肉厚(mm)1.4
1袋(2本)
13,980 税込15,378
翌々日出荷

収縮温度が低いので熱に弱いワイヤー製品にも使用でき、絶縁、保護、識別にかかる時間も短縮できます。熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。
用途高い収縮温度に耐えない製品の絶縁、保護、表示。 長さ(mm)152 特性絶縁 質量(g)93 使用温度範囲(℃)-55~135 収縮開始温度(℃)85 収縮率(%)50 耐電圧(V)600
1袋(12本)ほか
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。
用途一般的な電気、電子部品の絶縁、保護、表示。 トラスコ品番194-9333 材質ポリオレフィン 長さ(mm)1219 長さ(m)1.219 使用温度範囲(℃)-55~135 収縮前内径(Φmm)38.1 収縮温度120℃ 収縮率(%)50 収縮後内径(Φmm)19.1 耐電圧(V)600 収縮後肉厚(mm)1.0
1袋(5本)
6,498 税込7,148
翌日出荷

水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内壁についた柔軟性に優れた熱収縮チューブです。凹凸が多い製品の保護に適しています。収縮率が大きいのでコネクタと電線の繋ぎ部分の使用に役立ちます。熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。
用途凹凸が多い個所での製品の保護。湿気がある場所に。コネクタと電線の繋ぎ部分に。 長さ(mm)152 特性柔軟性 使用温度範囲(℃)-55~110℃ 収縮開始温度(℃)121 収縮率(%)33 耐電圧(V)600
1袋(6本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

UL224VW-1認定品です。収縮温度が低いので熱に弱いワイヤー製品にも使用でき、絶縁、保護、識別にかかる時間も短縮できます。
用途高い収縮温度に耐えない製品での使用に。 耐電圧(V)600
1巻ほか
9,698 税込10,668
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内壁についた柔軟性に優れた熱収縮チューブです。 ケーブルとコネクタの接続部分での使用に適しています。UL224VW-1相当品です。(粘着剤を除く)
用途機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別。 材質粘着剤付きポリオレフィン 長さ(m)1.2 使用温度範囲(℃)-55~110 収縮温度121℃ 耐電圧(V)600
1箱ほか
52,980 税込58,278
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内壁についた柔軟性に優れた熱収縮チューブです。 ケーブルとコネクタの接続部分での使用に適しています。UL224VW-1相当品です。(粘着剤を除く)
用途凹凸が多い個所での製品の保護。湿気がある場所に。コネクタと電線の繋ぎ部分に。 長さ(m)1.2 使用温度範囲(℃)-55~110 収縮温度121℃ 耐電圧(V)600
1袋(5本)ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)