内側に粘着剤が付いているので接着剤が不要です。何回でも取り付け、取り外しができ、バリが出ていても簡単に取り付け作業ができます。リール状になっているので必要な長さでカットできるので無駄が出ません。
用途パネル・シャーシなどを貫通する電線の保護。盤加工などで通線を行う場合の保護。
長さ(m)30.48
材質ポリエチレン(PE)
使用温度範囲-40~50℃
内側に粘着剤が付いているので接着剤が不要です。
何回でも取り付け、取り外しができ、バリが出ていても簡単に取り付け作業ができます。
カット品の為、小作業に最適です。
用途パネル・シャーシなどを貫通する電線の保護。
盤加工等で通線を行う場合の保護。
長さ(mm)508
柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。はめ込み方式なので簡単に取付できます。接着剤を使って固定することもできます。
用途パネル・シャーシなどを貫通する電線の保護。盤加工などで通線を行う場合の保護。
幅(mm)7.5
高さ(mm)7.6
長さ(m)30.5
使用温度範囲(℃)-40~50
適合板厚(mm)3.7~4.8
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨板厚(mm)3.7~4.8
内側に粘着剤が付いているので接着剤が不要です。何回でも取り付け、取り外しができ、バリが出ていても簡単に取り付け作業ができます。リール状になっているので必要な長さでカットできるので無駄が出ません。
用途パネル・シャーシなどを貫通する電線の保護。盤加工などで通線を行う場合の保護。
幅(mm)7.5
高さ(mm)7.6
長さ(m)30.5
使用温度範囲(℃)-40~50
適合板厚(mm)3.7~4.8
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨板厚(mm)3.7~4.8
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
ケーブル収納・配線 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。