ケーブル収納・配線 :「端末処理」の検索結果

関連キーワード
25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ 標準タイプ 白
機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。 IP62グレード製品です。
材質ポリオレフィン 長さ(m)1.219 使用温度範囲(℃)-55~110 耐電圧600V 収縮率(%)50(120℃加熱時) 特性絶縁
1箱(25本)
5,298 税込5,828
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 水分や腐食から製品を保護するための接着剤がチューブの内壁に塗布されています。 機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。 CSA認定品です。 MIL規格:AMS-DTL-23053
用途屋内。機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に。 長さ(m)0.152 使用温度範囲-55~110℃ 耐電圧600V 特性柔軟性、難燃性、絶縁 収縮率50%(120℃加熱時)
1袋(7本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

黒色の同一サイズが入った少量パックです。機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。UL、CSA認定品です。
用途一般的な電気、電子部品の絶縁、保護、表示。 長さ(mm)152 特性絶縁 使用温度範囲(℃)-55~135 収縮開始温度(℃)120 収縮率(%)50 耐電圧(V)600
1袋(24本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ 標準タイプ
機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。
用途機器内配線の絶縁、保護 材質ポリオレフィン 使用温度範囲(℃)-55~135 収縮前内径(Φmm)12.7 収縮温度120℃ 収縮率(%)50 収縮後内径(Φmm)6.4
1セット(25本)ほか
8,998 税込9,898
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)肉厚タイプ熱収縮チューブ
内側に接着剤が付いており、湿気や水分の侵入を防ぐので、ケーブルの地下埋設などに最適です。
用途配線の絶縁、保護、端末処理。 長さ(mm)304 トラスコ品番147-7403 材質/仕上接着剤付きポリオレフィン 質量(g)172 使用温度範囲(℃)-65~110 定格電圧(V)600 収縮前内径(Φmm)19.1 収縮温度120℃ 収縮率(%)66 アズワン品番64-8559-53 収縮後内径(Φmm)5.6 収縮後肉厚(mm)2.3
1箱(5本)
8,798 税込9,678
欠品中

PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ テフロン
絶縁性、耐熱性、耐摩耗性、耐腐食性、防水に優れています。 光ファイバーや高密度コネクタのストレーンリリーフとして使用できます。
用途ケーブルの絶縁、保護、端末処理など 材質テフロン 長さ(m)1.2 特性絶縁性、耐熱性、耐摩耗性、耐防食性、防水 使用温度範囲(℃)-67~250 収縮温度329℃ 収縮率(%)50 耐電圧(V)600
1セット(25本)ほか
46,980 税込51,678
欠品中
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。
用途一般的な電気、電子部品の絶縁、保護、表示。 トラスコ品番194-9333 材質ポリオレフィン 長さ(mm)1219 長さ(m)1.219 使用温度範囲(℃)-55~135 収縮前内径(Φmm)38.1 収縮温度120℃ 収縮率(%)50 収縮後内径(Φmm)19.1 耐電圧(V)600 収縮後肉厚(mm)1.0
1袋(5本)
6,498 税込7,148
翌日出荷

PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ 標準タイプ 黒
機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。
用途一般的な電気、電子部品の絶縁、保護、表示。 材質ポリオレフィン 長さ(m)1.219 特性絶縁 仕様UL、CSA認定品(透明を除く) 質量(g)982 使用温度範囲(℃)-55~135 収縮前内径(Φmm)101.6 収縮温度120℃ 収縮率(%)50 MIL規格AMS-DTL-23053 収縮後内径(Φmm)50.8 耐電圧(V)600 収縮後肉厚(mm)1.4
1袋(2本)
13,980 税込15,378
翌々日出荷

熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 使用用途によって2種類のエコノミーパックがあります。 黒色の収縮チューブが各サイズ少量づつ梱包されています。 機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。 UL、CSA認定品です。 MIL規格:AMS-DTL-23053
材質ポリオレフィン 長さ(m)0.152 特性柔軟性、難燃性 耐電圧600V 収縮率50%(120℃加熱時)
1袋
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ 標準タイプ 青
機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。 IP62グレード製品です。
材質ポリオレフィン 長さ(m)1.219 使用温度範囲(℃)-55~110 耐電圧600V 収縮率(%)50(120℃加熱時) 特性絶縁
1箱(25本)
4,698 税込5,168
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。 IP62グレード製品です。
材質ポリオレフィン 長さ(m)1.219 使用温度範囲(℃)-55~110 耐電圧600V 収縮率(%)50(120℃加熱時) 特性絶縁
1箱(25本)
特価
4,798 税込5,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。 IP62グレード製品です。
材質ポリオレフィン 長さ(m)1.219 使用温度範囲(℃)-55~110 耐電圧600V 収縮率(%)50(120℃加熱時) 特性絶縁
1箱(25本)
5,498 税込6,048
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。 IP62グレード製品です。
材質ポリオレフィン 長さ(m)1.219 使用温度範囲(℃)-55~110 耐電圧600V 収縮率(%)50(120℃加熱時) 特性絶縁
1箱(25本)
4,998 税込5,498
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ 標準タイプ 緑
機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。 IP62グレード製品です。
材質ポリオレフィン 長さ(m)1.219 使用温度範囲(℃)-55~110 耐電圧600V 収縮率(%)50(120℃加熱時) 特性絶縁
1箱(25本)
4,998 税込5,498
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ PVC
乾燥した環境で使用できます。 機器配線内の絶縁、保護、端末処理に最適です。
透明 材質非架橋性の高いPVC難燃性 長さ(m)30.48 仕様UL224 VW1取得品 トラスコ品番108-3145 質量(kg)2 使用温度範囲(℃)-20~105 収縮前内径(Φmm)22.9 収縮率(%)50 収縮後内径(Φmm)12.7 耐電圧(V)600 収縮後肉厚(mm)0.8
1巻
72,980 税込80,278
15日以内出荷

熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 黒、青、赤、緑、黄、白、透明の各色の組み合わせになっています。 機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。 MIL規格:AMS-DTL-23053
材質ポリオレフィン 長さ(m)0.152 耐電圧600V 特性柔軟性、難燃性 収縮率50%(120℃加熱時)
1袋
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ 標準タイプ 透明
機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。 IP62グレード製品です。
材質ポリオレフィン 長さ(m)1.219 透明 使用温度範囲(℃)-55~110 耐電圧600V 収縮率(%)50(120℃加熱時) 特性絶縁
1箱(25本)
4,698 税込5,168
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ PVC
乾燥した環境で使用できます。 機器配線内の絶縁、保護、端末処理に最適です。
材質非架橋性の高いPVC難燃性 長さ(m)30.5 トラスコ品番108-3167 質量(kg)2 規格UL224 VW1取得品 収縮前内径(Φmm)17.7 収縮率(%)50 収縮後内径(Φmm)9.5 耐電圧(V)600 収縮後肉厚(mm)0.7
1巻
82,980 税込91,278
15日以内出荷

PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ PVC
乾燥した環境で使用できます。 機器配線内の絶縁、保護、端末処理に最適です。
材質非架橋性の高いPVC難燃性 長さ(m)30.5 トラスコ品番111-3758 質量(kg)1 規格UL224 VW1取得品 収縮前内径(Φmm)14.3 収縮率(%)50 収縮後内径(Φmm)8 耐電圧(V)600 収縮後肉厚(mm)0.7
1巻
69,980 税込76,978
30日以内出荷

PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ PVC
乾燥した環境で使用できます。 機器配線内の絶縁、保護、端末処理に最適です。
材質非架橋性の高いPVC難燃性 長さ(m)30.5 トラスコ品番108-3124 質量(g)930 規格UL224 VW1取得品 収縮前内径(Φmm)11.7 収縮率(%)50 収縮後内径(Φmm)6.4 耐電圧(V)600 収縮後肉厚(mm)0.6
1巻
59,980 税込65,978
30日以内出荷

水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内壁についた柔軟性に優れた熱収縮チューブです。 ケーブルとコネクタの接続部分での使用に適しています。UL224VW-1相当品です。(粘着剤を除く)
用途機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別。 材質粘着剤付きポリオレフィン 長さ(m)1.2 使用温度範囲(℃)-55~110 収縮温度121℃ 耐電圧(V)600
1箱ほか
52,980 税込58,278
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内壁についた柔軟性に優れた熱収縮チューブです。 凹凸の多い製品の保護に適しています。収縮率が大きいのでコネクタと電線の繋ぎ部分の使用に役立ちます。
用途機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別。 材質粘着剤付ポリオレフィン 長さ(mm)1219 特性柔軟性 使用温度範囲(℃)-55~110 収縮温度121℃ 収縮率(%)25 UL規格UL224VW-1相当品(粘着剤を除く) MIL規格AMS-DTL-23053 耐電圧(V)600
1箱
特価
6,298 税込6,928
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ キットボックス
機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。 柔軟性および難燃性に優れています。
材質ポリオレフィン 長さ(m)0.152 質量(g)348 使用温度範囲(℃)-55~135 耐電圧600V 収縮前内径(Φmm)2.4、3.2、4.7、6.4、9.5、12.7 質量(g/セット)348 収縮率(%)50(120℃加熱時) 特性絶縁、柔軟性、難燃性 MIL規格AMS-DTL-23053
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ(UL224VW-1認定品)
UL224VW-1認定品です。収縮温度が低いので熱に弱いワイヤー製品にも使用でき、絶縁、保護、識別にかかる時間も短縮できます。
用途機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に。高い収縮温度に耐えない製品での使用に。 トラスコ品番239-1403 材質ポリオレフィン 長さ(m)30.48 使用温度範囲(℃)-55~135 収縮前内径(Φmm)2.4 収縮温度85℃ 収縮率(%)50 収縮後内径(Φmm)1.2 耐電圧(V)600 収縮後肉厚(mm)0.5
1巻
10,980 税込12,078
翌々日出荷

機器内配線の絶縁、保護、末端処理、識別に最適です。
材質ポリオレフィン 使用温度範囲(℃)-55~135 定格電圧(V)600 収縮率(%)50
1袋(5本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)