ケーブル収納・配線 :「電気 配線 部品」の検索結果

特価
本日7月30日(水)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
黒色の同一サイズが入った少量パックです。機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。UL、CSA認定品です。
用途一般的な電気、電子部品の絶縁、保護、表示。 長さ(mm)152 特性絶縁 使用温度範囲(℃)-55~135 収縮開始温度(℃)120 収縮率(%)50 耐電圧(V)600
1袋(24本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。
用途一般的な電気、電子部品の絶縁、保護、表示。 トラスコ品番194-9333 材質ポリオレフィン 長さ(mm)1219 長さ(m)1.219 使用温度範囲(℃)-55~135 収縮前内径(Φmm)38.1 収縮温度120℃ 収縮率(%)50 収縮後内径(Φmm)19.1 耐電圧(V)600 収縮後肉厚(mm)1.0
1袋(5本)
6,498 税込7,148
翌日出荷

PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ 標準タイプ 黒
機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。
用途一般的な電気、電子部品の絶縁、保護、表示。 材質ポリオレフィン 長さ(m)1.219 特性絶縁 仕様UL、CSA認定品(透明を除く) 質量(g)982 使用温度範囲(℃)-55~135 収縮前内径(Φmm)101.6 収縮温度120℃ 収縮率(%)50 MIL規格AMS-DTL-23053 収縮後内径(Φmm)50.8 耐電圧(V)600 収縮後肉厚(mm)1.4
1袋(2本)
13,980 税込15,378
翌々日出荷