5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PANDUIT(パンドウイット)テフロンスパイラルラッピング
テフロンはデュポン社の登録商標です。
用途電線、ワイヤチューブなどの摩耗の防止に 材質テフロン 長さ(m)15.24 トラスコ品番100-7369 厚さ(mm)0.8 質量(g)570 タイプ耐熱用 使用温度範囲(℃)-270~260 内径(Φmm)4.4 規格UL規格品(94V-0) 外径(Φmm)6.4 束線径(Φmm)12.7
1巻
96,980 税込106,678
15日以内出荷

PANDUIT(パンドウイット)テフロンスパイラルラッピング
電線、ワイヤー、チューブなどを保護して、摩耗を防ぎます。 取り付け簡単で、速やかにできます。
材質テフロン ナチュラル 使用温度範囲(℃)-270~260 使用条件屋外
1巻
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)スパイラルラッピング テフロン
用途各種電線の損傷防止 ナチュラル 材質テフロン 長さ(m)30.5 仕様取り付けは簡単で速やかにできます。 トラスコ品番868-8094 厚さ(mm)0.8 質量(g)950 使用温度範囲(℃)-40~50 最大結束径(Φmm)10.0 使用場所屋内
1巻
96,980 税込106,678
15日以内出荷

PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ テフロン
絶縁性、耐熱性、耐摩耗性、耐腐食性、防水に優れています。 光ファイバーや高密度コネクタのストレーンリリーフとして使用できます。
用途ケーブルの絶縁、保護、端末処理など 材質テフロン 長さ(m)1.2 特性絶縁性、耐熱性、耐摩耗性、耐防食性、防水 使用温度範囲(℃)-67~250 収縮温度329℃ 収縮率(%)50 耐電圧(V)600
1セット(25本)ほか
46,980 税込51,678
欠品中
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

高い絶縁性、耐熱性、耐摩耗性に優れています。
材質フロロプラスチックテフロン(TFE-)ポリテトラフルオロエチレン 長さ(m)1.2 半透明 質量(g)281 使用温度範囲(℃)-67~250 定格電圧(V)600 収縮温度329℃ 収縮率(%)50 特性絶縁性、耐熱性、耐摩耗性
1セット(25本)
49,980 税込54,978
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)