電線保護材 パンラップPANDUIT(パンドウイット)翌々日出荷から9日以内出荷
ケーブルを素早く簡単に挿入、取り外しできます。
独自のスロット形状になっており、必要に応じてどこからでもケーブルの引き出すことができます。
オーバーラップしている部分が広いので、ワンサイズで幅広い束線径に対応できます。
用途ケーブルの保護。材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-40~50使用場所屋内
コルゲートチューブ ポリエチレン スリットなしPANDUIT(パンドウイット)翌々日出荷から100日以内出荷
よじれず柔軟性があります。耐衝撃、耐摩耗に優れています。
用途電線、ケーブルの保護及び摩耗防止使用温度範囲(℃)-40~50使用場所屋内
コルゲートチューブ ポリエチレン スリット付きPANDUIT(パンドウイット)当日出荷から30日以内出荷
よじれず柔軟性があります。耐衝撃、耐摩耗に優れています。
スリットが入っているため簡単に取り付けられます。
用途電線、ケーブルの保護および摩耗防止。使用場所屋内
パンラップPANDUIT(パンドウイット)当日出荷から9日以内出荷
柔軟性を高めるために独自のスロット形状になっており、どこからでも電線を引き出すことができます。
スパイラルラッピングPANDUIT(パンドウイット)翌日出荷から3日以内出荷
各梱包には取り付け用の補助具が付いている為、取り付けが簡単で速やかに出来ます。
用途電線・ワイヤー・チューブなどを保護して、摩耗を防止します。
スパイラルラッピングPANDUIT(パンドウイット)翌々日出荷
各梱包には取り付け用の補助具が付いている為、取り付けが簡単で速やかに出来ます。
用途電線・ワイヤー・チューブなどを保護して、摩耗を防止します。仕様UL規格品(UL94HB)使用条件屋内
ケーブル収納・配線 の新着商品
ページ: 1/ 3