ケーブル収納・配線 :「通信用ボックス」の検索結果

ケーブル収納・配線とは、複数の電子機器を扱う現場での混乱を防ぎ、整理整頓にも役立つ道具を指します。屋外作業現場での配線を保護するプロテクター、ケーブルを固定させるステッカーなどもケーブル収納・配線の範囲です。ワゴンモールを活用することによって台車の通行がスムーズになり、転倒事故防止にも役立つでしょう。その他、測定器・通信機といった電子機器とケーブルをつなぐ露出ボックスなどの扱いもあります。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
星和電機(SEIWA)エスシーロック 難燃タイプ
エコ商品
幅広のパッキンが取付穴の周囲をしっかりガードし、防水性を発揮します。(保護等級:IP67適合) RoHS2指令規制10物質の含有が閾値以下です。 耐候性、電気絶縁性に優れた材質を使用しています。
用途パワコンや照明、屋外制御ボックス、通信機器ボックス等のケーブル引き込み口通線部分などの水・埃の侵入防止に。 ライトグレー 取付板厚(mm)最大4 寸法J(mm)5 厚さ(mm)ゴムパッキン:1.5 保護等級IP67適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)