仕様絶縁性に優れているので、活線付近での配線作業の安全確保が図れます。★EA626JA-2・-3・-4は二重編になっています。
材質アラミド繊維(ケブラー)
長さ(mm)(メッシュ)970
寸法(Φ×mm)(ケーブル)59~68
引張強度(kN)17.6
1個
¥44,300
税込¥48,730
当日出荷
1個
¥2,880
税込¥3,168
翌日出荷
1個
¥1,320
税込¥1,452
翌日出荷
1個
¥1,120
税込¥1,232
翌日出荷
1個
¥2,380
税込¥2,618
翌日出荷
1個
¥1,120
税込¥1,232
翌日出荷
1個
¥3,320
税込¥3,652
翌日出荷
1個
¥2,650
税込¥2,915
翌日出荷
1個
¥2,380
税込¥2,618
翌日出荷
1個
¥3,320
税込¥3,652
翌日出荷
1個
¥2,820
税込¥3,102
翌日出荷
1個
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
1個
¥2,820
税込¥3,102
翌日出荷
1個
¥2,250
税込¥2,475
翌日出荷
1個
¥1,320
税込¥1,452
当日出荷
1個
¥2,820
税込¥3,102
8日以内出荷
1個
¥1,910
税込¥2,101
翌日出荷
1個
¥1,320
税込¥1,452
翌日出荷
1個
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
1個
¥1,120
税込¥1,232
翌日出荷
非難燃の熱収縮チューブ。比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。RoHS10物質対応。
用途線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護に
材質ポリオレフィン
色黒
使用温度範囲(℃)-55~105
全長(m)1
収縮完了温度(℃)70
収縮率2:01
強絶縁性を提供し、防滴強化に適しています。
材質ポリオレフィン
色黒
使用温度範囲(℃)-55~125
規格UL(File No.E314714) VW-1
全長(m)0.5
収縮前内径(Φmm)52
収縮開始温度(℃)80
収縮率(%)25(1/4)
アズワン品番65-2259-60
収縮後内径(Φmm)13
耐電圧(V)600
最低完全収縮温度(℃)110
収縮前肉厚(mm)2.4
1袋(2本)
¥4,530
税込¥4,983
3日以内出荷
強絶縁性を提供し、防滴強化に適しています。
材質ポリオレフィン
色黒
使用温度範囲(℃)-55~125
規格UL(File No.E314714) VW-1
全長(m)0.5
収縮開始温度(℃)80
収縮率(%)25(1/4)
耐電圧(V)600
最低完全収縮温度(℃)110
RoHS対応品
粘着式
粘着テープの剥離紙が余分に出ているため剥がしやすく、作業効率が上がります。
線材保持部分にスポンジ状の絶縁体がついているので、線材の被覆を傷つけず保持します。
RoHS指令(10物質対応)対応
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
ケーブル収納・配線 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。